カテゴリ
- バイク部品(26)
- 作業工具(26)
- パソコン/周辺機器(21)
- 物流用品(15)
- 制御機器(13)
- 電気材料(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 切削工具(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 研磨材(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- BONDHUS(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- FXC(3)
- j5 create(4)
- NOJIMA ENGINEERING(25)
- RS PRO(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TexWipe(テックスワイプ)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- TRUSCO(2)
- Wera(2)
- コクヨ(2)
- サンワサプライ(5)
- タンガロイ(4)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- パトライト(PATLITE)(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- 明大(15)
- 萩原(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tx60」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
シストレー
セキセイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷進行中の情報、文書の分類整理に最適 書類の出し入れが簡単にできるスライド式 階段式にスライドさせることができますので中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。 幾重の積み重ねも自在。ジョイント部分がロックされますので、そのまま持ち上げて移動OK。グリーン購入法適合
六角棒レンチ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(10本)当日出荷両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
ロックスリング ソフター E 1T(紫)
明大¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 8T(紺)
明大¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
テクニクルー(TechniCloth ガンマ線滅菌済)
TexWipe(テックスワイプ)¥6,998税込¥7,6981袋(300枚)当日出荷から翌々日出荷吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。 耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。 吸収性が良く引裂力にも優れています。 変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。 制電性を有しています。 ウエットでもドライでも使用可能です。仕様γ線滅菌済材質ポリエステル・セルロース
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)
明大¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)40厚さ(mm)7最大使用荷重(t)0.5アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 1.6T(青)
明大(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)10最大使用荷重(t)1.6アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター N 1T(紫)
明大¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
充電式TDRケーブル診断測長機 TX6000S
グッドマン¥399,800税込¥439,7801台当日出荷6000mまでの事故点までの距離・ケーブルの障害内容がわかります。PCにUSB接続して、測定結果の管理や印刷が可能です。付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3207材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:6
BLOX蛍光マーカー
シヤチハタ(3件のレビュー)¥99~税込¥109~1本ほか翌々日出荷よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 太いラインも、細いラインもコレ1本!重要な部分にサッと、まっすぐキレイなラインが引けます。線幅(mm)約4商品タイプ使い切り本体
外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX
タンガロイ¥33,980税込¥37,3781箱(10個)4日以内出荷外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。適合被削材種ステンレス鋼材種AH6235
アートキャップアンティーク
ダンドリビス¥3,998税込¥4,3981箱(60個)翌々日出荷から5日以内出荷用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質亜鉛ダイキャスト高さ(mm)約5
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルセット
BONDHUS¥6,198税込¥6,8181セット(6本組)4日以内出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
チップ DTX
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途外径・内径・端面溝入れ&横送り用
ボールポイント・T-ハンドルセット
BONDHUS¥9,898税込¥10,8881セット(6本組)8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。3/32、7/64、1/8、9/64インチは通常の六角となります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。セット内容6本組(5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ)材質プロテニアム合金鋼形状T型質量(g)1358表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角T-ハンドルセット
BONDHUS¥9,598税込¥10,5581セット(6本組)8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
”ロックスリング ソフターTN”16T
明大¥249,800税込¥274,7801本5日以内出荷高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。用途コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。トラスコ品番467-5665材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル色表面布/緑全長(m)6寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト/75×20最大使用荷重(t)16RoHS指令(10物質対応)対応
ギャッベ マット TX 約60×90cm ホワイト
萩原¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷インテリアに馴染む、やさしいギャッベ用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20色ホワイト備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)60×90機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
ギャッベ マット TX 約60×90cm ブラウン
萩原¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷インテリアに馴染む、やさしいギャッベ用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20色ブラウン備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)60×90機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
ギャッベ マット TX 約60×90cm グレー
萩原¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷インテリアに馴染む、やさしいギャッベ用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20色グレー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)60×90機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
ロックスリング ソフター E 3.2T(黄)
明大¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)60厚さ(mm)20ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2アイの長さ(mm)350
ギャッベ マット TX 約60×90cm ブルー
萩原¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷インテリアに馴染む、やさしいギャッベ用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20色ブルー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)60×90機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
プロホールド・T-ハンドルセット
BONDHUS¥12,980税込¥14,2781セット(6本組)8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。セット内容6本組(5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ)材質プロテニアム合金鋼形状T型質量(g)1278表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ロックスリング ソフター E 2T(緑)
明大¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷から13日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)15最大使用荷重(t)2アイの長さ(mm)350
外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルセット
BONDHUS¥9,498税込¥10,4481セット(6本組)8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロックスリング ソフター N 5T(赤)
明大¥38,980税込¥42,8781本10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15最大使用荷重(t)5
ロックスリング ソフター N 8T(紺)
明大¥59,980税込¥65,9781本10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)80使用荷重(t)(最大)8寸法(幅W×厚さ)(mm)80×25最大使用荷重(t)8