カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tx60」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    レール式端子台 TXシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP

    鉄製 貼付けウエイト 5g刻み

    TIPTOP(43件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(3kg)ほか
    当日出荷
    材質幅(mm)20
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • テクニクルー TexWipe(テックスワイプ)

    テクニクルー

    TexWipe(テックスワイプ)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(300枚)ほか
    当日出荷
    吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。 耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。 吸収性が良く引裂力にも優れています。 変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。 制電性を有しています。 ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
    種別不織布ワイパー材質ポリエステル(55%)、セルロース(45%)
  • ロックスリング ソフター E 1.6T(青) 明大

    ロックスリング ソフター E 1.6T(青)

    明大(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%厚さ(mm)10アイの長さ(mm)250
  • BLOX蛍光マーカー シヤチハタ

    BLOX蛍光マーカー

    シヤチハタ(3件のレビュー)
    99税込109
    1本ほか
    翌々日出荷
    よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 太いラインも、細いラインもコレ1本!重要な部分にサッと、まっすぐキレイなラインが引けます。
    商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約4
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ショートバー(端子台用)

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
    649税込714特価
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
  • エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    エンドプレート

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
  • 端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    端子台カバー

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)74
  • JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー j5 create

    JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー

    j5 create(1件のレビュー)
    19,982税込21,980
    1個
    当日出荷
    すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)セット内容JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約63対応HDCP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×66×17最大解像度(4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15給電方式セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続)Wi-FiIEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz)無線距離(m)30
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)132
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
    差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)全長(mm)74
  • トルクス ドライバーセット BONDHUS

    トルクス ドライバーセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    材質(グリップ)樹脂セット内容トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ組本数6先端形状トルクス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし