カテゴリ

  • 自動車純正部品(86)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「txa1」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
329税込362特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
下地一発 ダンドリビス下地一発ダンドリビス(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地にコンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
TXAシリーズ 多治見無線電機TXAシリーズ多治見無線電機(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
結合方式3点バイヨネット式
下地補強金具 下地一発 8号箱 ダンドリビス下地補強金具 下地一発 8号箱ダンドリビス
1,698税込1,868
1箱(40個)
当日出荷
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Aタイプは木下地専用です。
トラスコ品番423-5484材質亜鉛鋼板厚さ(mm)12縦(mm)60横(mm)50
下地補強金具 下地一発 ダンドリビス下地補強金具 下地一発ダンドリビス
3,500税込3,850
1箱(74個)
当日出荷から翌々日出荷
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
縦(mm)60横(mm)50
Tajimi Electronics  3重同軸コネクタ 多治見無線電機Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ多治見無線電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式取付方式パネルマウント材質(ボディ)めっき/ニッケル材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)0 → 500オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき
ハウジング(6TXA) ADVANTECハウジング(6TXA)ADVANTEC
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
プラチナシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)プラチナシャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
ホース長さ(m)1.8付属品シャワーアダプター5個材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタールメッキ取付ネジ径G1/2
トリプルサルカンA NTスイベルトリプルサルカンANTスイベル
2,998税込3,298
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途胴付き仕掛の枝針用に最適!クロ
V Series(VV5QZ21-11) SMCV Series(VV5QZ21-11)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
V Series(VV5QZ21-16) SMCV Series(VV5QZ21-16)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
V Series(VV5QZ21-10) SMCV Series(VV5QZ21-10)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
V Series(VV5QZ21-14) SMCV Series(VV5QZ21-14)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
V Series(VV5QZ21-12) SMCV Series(VV5QZ21-12)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
スクリューキャップテスター イマダスクリューキャップテスターイマダ
179,800税込197,780
1個ほか
17日以内出荷から60日以内出荷
ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。
寸法(mm)233×305×87質量(kg)約3.0(本体のみ)、約4.5(標準テーブル・標準ピン含む)精度±0.5%F.S.±1digit表示部符号付4桁使用環境温度:0-40℃、湿度:20-80%RH
4TXA-1P.胴 ADVANTEC4TXA-1P.胴ADVANTEC
260,269税込286,296
1個
41日以内出荷
6TXA-1P.胴 ADVANTEC6TXA-1P.胴ADVANTEC
505,249税込555,774
1個
41日以内出荷
高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズ イマダ高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
TXA、TZA-1P用 ポスト ADVANTECTXA、TZA-1P用 ポストADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(1個)
33日以内出荷
材質PVCアズワン品番64-1023-23
ハウジング(4TXA) ADVANTECハウジング(4TXA)ADVANTEC
359,800税込395,780
1個
40日以内出荷から45日以内出荷
コンデンサー CoolingDoorコンデンサーCoolingDoor
14,980税込16,478
1個
当日出荷
(35750)スイッチASSY.,パワーウインドウマスター ホンダ(35750)スイッチASSY.,パワーウインドウマスターホンダ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
(76720)アーム,リヤーワイパー ホンダ(76720)アーム,リヤーワイパーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(76201)キャップ,R.スカル ホンダ(76201)キャップ,R.スカルホンダ(1件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(33501)ランプユニット,R. ホンダ(33501)ランプユニット,R.ホンダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(39152)ベースCOMP.,アンテナ ホンダ(39152)ベースCOMP.,アンテナホンダ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(46546)カバー,ペダル ホンダ(46546)カバー,ペダルホンダ
399税込439
1個
3日以内出荷
(76253)ミラーサブASSY.,L. ホンダ(76253)ミラーサブASSY.,L.ホンダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(72350)ウエザーストリツプ,L.フロントドアー ホンダ(72350)ウエザーストリツプ,L.フロントドアーホンダ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス ホンダ(74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンスホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(73525)ラバー,ウインドシールドダム ホンダ(73525)ラバー,ウインドシールドダムホンダ
519税込571
1個
3日以内出荷
(33551)ランプユニット,L. ホンダ(33551)ランプユニット,L.ホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(39530)カメラASSY.,リヤービユー ホンダ(39530)カメラASSY.,リヤービユーホンダ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
(73300)ガラスASSY.,R.フロントドアー ホンダ(73300)ガラスASSY.,R.フロントドアーホンダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(76810)ノズルASSY.,フロントウォッシャー ホンダ(76810)ノズルASSY.,フロントウォッシャーホンダ
819税込901
1個
3日以内出荷