カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • カー用品(25)
  • バイク部品(20)
  • 制御機器(13)
  • バイク純正部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「txc」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子天びん TXC623N 島津製作所電子天びん TXC623N島津製作所
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
トラスコ品番816-4937質量(kg)約3.8種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002ひょう量(ct)620表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿ひょう量単位g
超音波厚さ計 MTG6-TXC elcometer超音波厚さ計 MTG6-TXCelcometer
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
仕様MTG6超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子、防塵防水加工(IP54)トラスコ品番107-1205セット内容収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル、管理ソフトウェア材質硬質プラスチック幅(mm)73高さ(mm)145質量(g)280奥行(mm)37
超音波厚さ計 MTG4-TXC elcometer超音波厚さ計 MTG4-TXCelcometer
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
仕様防塵防水加工(IP54)、MTG4超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子トラスコ品番107-1204セット内容収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル材質硬質プラスチック幅(mm)73高さ(mm)145質量(g)280奥行(mm)37
TXC 水晶振動子 TXCTXC 水晶振動子TXC
599税込659
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
パッケージSMD実装タイプ表面実装周波数エージング(ppm/年)±3負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30
超音波厚さ計 MTG8-TXC elcometer超音波厚さ計 MTG8-TXCelcometer
469,800税込516,780
1台
30日以内出荷
仕様MTG8超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子、防塵防水加工(IP54)トラスコ品番107-1222セット内容収納ケース、カプラント、電池2個、USBケーブル、管理ソフトウェア材質硬質プラスチック幅(mm)73高さ(mm)145質量(g)280奥行(mm)37
水晶発振器 25MHz TXC水晶発振器 25MHzTXC
929税込1,022
1個
23日以内出荷
仕様●動作電圧[V]:3.3V●周波数[Hz]:25.0000MHz●出力形式:CMOS●出力電圧[V]:-●動作温度:-●機能:-●パッケージ:面実装●動作電圧[V]:3.3Vアズワン品番68-2038-91
TXC CALBE ASSEMBLY 8000H5066 KTMTXC CALBE ASSEMBLY 8000H5066KTM
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
FLASHED ECU TXC310 MY 13 8538833 KTMFLASHED ECU TXC310 MY 13 8538833KTM
84,980税込93,478
1個
31日以内出荷
FLASHDE ECU TXC 250 MY 13 8538832 KTMFLASHDE ECU TXC 250 MY 13 8538832KTM
84,980税込93,478
1個
31日以内出荷
記名シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)記名シールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から16日以内出荷
端子番号などを押印することができます。
下地一発 ダンドリビス下地一発ダンドリビス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地にコンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業ビリビリガードプラス(地絡保護専用)テンパール工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
エアーチャック(二輪車用/T型) IZUMIエアーチャック(二輪車用/T型)IZUMI
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。 一方は自転車専用のバルブ(英国式バルブ)、一方は二輪車・自動車用のバルブの2構造になっています。
タイプT型両口、グリップ無ショート
不織布コンポスト アイリスオーヤマ不織布コンポストアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
家庭の生ごみを堆肥にリサイクルできる不織布コンポストです。
グレー
テクスケース キングジムテクスケースキングジム
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
部品 正方形シート イスカル部品 正方形シートイスカル
789税込868
1箱(2個)
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマート接触センサ プリアンプ・アンプ間接続コード E9NC-T omron(オムロン)スマート接触センサ プリアンプ・アンプ間接続コード E9NC-Tomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
下地補強金具 下地一発 ダンドリビス下地補強金具 下地一発ダンドリビス
1,198税込1,318
1箱(37個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
縦(mm)60横(mm)50
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB25 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB25SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ATX電源変換プレート 長尾製作所ATX電源変換プレート長尾製作所
629税込692
1個
6日以内出荷
こだわりの自社一貫生産 設計、素材、加工、組み立て、ラベル、パッケージ全て日本製 MicroATX(SFX)電源をATX規格のケースに設置するための変換プレートです。 MicroATX(SFX)は独自の取付ネジ穴を採用している機種がありますので、一部対応しない場合が御座います。
パーティションウォールアッパー MAZDA(マツダ)パーティションウォールアッパーMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-5T SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-5TSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リアカメラキット ALPINEリアカメラキットALPINE
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ヴァンガード他11車種に対応のカメラ取付けキットです。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、型紙、取扱説明書
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232DSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
(44306)ドライブシャフトASSY.,L. ホンダ(44306)ドライブシャフトASSY.,L.ホンダ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
(44305)ドライブシャフトASSY.,R. ホンダ(44305)ドライブシャフトASSY.,R.ホンダ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ATX電源変換プレート 長尾製作所ATX電源変換プレート長尾製作所
1,350税込1,485
1個
5日以内出荷
TFX電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているTFX電源をを有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。
付属品インチネジ×4本材質質量(g)100表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×85×1.6
リアカメラキット(ランクルプラド専用) ALPINEリアカメラキット(ランクルプラド専用)ALPINE
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付パネル、取扱説明書
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形三菱電機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200電源三相
リアカメラキット ALPINEリアカメラキットALPINE
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ウイッシュ他各種車種に対応のカメラ取付けキットです。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK6 SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK6SMC
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU10 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU10SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10