21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電しながら、最高転送速度5Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。
ポート数4 インターフェイスUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) USBケーブル長(cm)約10.5(コネクタを除く) 質量(g)約39.0 ケーブル長(m)0.105 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Windows10、macOSHihSierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A / Type-C 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.1 en1スーパースピード/5bps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子USB Type-C 動作温度、湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)105 USBポート数4 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSBType-C(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSBA(メス)×2、USBType-C(メス)×2 USB規格USB 3.1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約36 規格VCCI:Class B対応 ポート数4 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約30×約10※ケーブル含まず 保証期間1年間 動作温度(℃)環境:5~40 動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと 電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用 ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず USBポートUSB PowerDelivery対応(最大入力100/最大出力85) インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen1) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C 再生材使用使用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能 USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換 USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続 USB PDアダプタで給電しながら使用可能 USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート 簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。
質量(g)約50 規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応) ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降 対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用) 電源供給方式パスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約30 USBポート数USB3.2 Gen1×4 最大供給電力(mA)USB端子:700~900 転送速度(Gbps)最大:5 インターフェイス-アップストリームUSB Type-C インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトUSBハブ
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応 USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書 シルバー ポート数3 ケーブル長(m)約0.12 対応OSWindows11・10、macOS 10.12 Sierra以降、macOS 11以降(※1)※1: M1チップ搭載Mac対応、iPadOS 15 対応コネクタUSB Type-A / Type-C インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 接続端子USB Type-C 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 USBポート数3 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1 USB規格USB2.0
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サンワサプライUSBハブ_USB TypeC
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Aポートが2個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。 カバンの隙間にすっぽり入る薄型サイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 PD対応パソコンである必要があります。
ポート数3ポート 消費電力(W)5 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~11iOS 17iPadOS 17~14ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約10 供給電流(mA)最大1500(全ポート合計:バスパワー時) データ転送速度5Gbps ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数3 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワサプライUSBハブ_USB TypeC
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Aポートが2個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。 カバンの隙間にすっぽり入る薄型サイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 PD対応パソコンである必要があります。
ポート数3ポート 消費電力(W)5 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~11iOS 17iPadOS 17~14ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約10 供給電流(mA)最大1500(全ポート合計:バスパワー時) データ転送速度5Gbps ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 2.5GbpsのLANに対応しています。 USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。 ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。
セット内容ACアダプタ ポート数3ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約30 供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時) データ転送速度10Gbps 伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps アクセス方式CSMA/CD【電源】 ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数4 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

USB AポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 2.5GbpsのLANに対応しています。 USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。 ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。
セット内容ACアダプタ ポート数3ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 コネクタ形状USB A 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約30 USBポート数3 供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時) データ転送速度10Gbps 伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps アクセス方式CSMA/CD【電源】 ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境。 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応。
ポート数6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約30 データ転送速度最大5Gbps(理論値) ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

Works With Chromebook 認証を取得したUSB-Cマルチアダプターです。USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから5つの機能を拡張可能。 Google chromebookの動作保証認定プログラムを取得している製品のため、chromebookでの安定性や品質を保証します。 最大表示解像度4K60Hzに対応し、簡単に高画質の大画面サブモニターを増設できます。 高リフレッシュレート1080p 144Hzのゲーミングモニターでも滑らかな映像で出力可能です。 パワーデリバリー最大86W対応。別売りのPD充電ケーブルをType-Cポートに挿せばパソコンを充電することができます。 安心の2年保証。
対応OSWindows、macOS、ChromeOS コネクタパソコンと接続側:USB Type-C(オス) ポートUSB Type-A 3.1 Gen1 5Gbps×2、4K 60Hz HDMI×1、USB-C PD86W充電ポート×1、ギガビットイーサネット×1 最大解像度HDMI 4K 60Hz/フルHD144Hz 保証期間2年 スペースグレー 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.6×14.7×66.5 ケーブル長(cm)15 質量(g)約72 セット内容JCD391、クイックインストールガイド、保証カード ポート数5 ケーブル長(m)0.15 電源供給方式バスパワー/セルフパワー USBポート数5
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ポータブルゲーミングPCにおすすめなマルチポートドック。冷却を阻害しない形状、シリコンパッドで安定感○。USB Type-Aポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。ギガビット対応のLANポートでインターネットも快適に。充電とゲームを同時にできる
付属品取扱説明書 (保証書付) ブラック 質量(g)160 ポート数5 対応OSWindows 11 (OS標準ドライバにて動作) SteamOS 3.5.7 ~ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.8×130.5×45 対応機種USB Type-Cポートを搭載するポータブルゲーミングPC 対応HDMI音声出力 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps 動作温度(℃)0~40 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約 17 (コネクター部除く) 通信速度LANポート:10/100/1000Mbps IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート 対応解像度最大 3840×2160@60Hz (HDMI2.0b) 供給電圧(V)USB:+5V 設置条件ポータブルゲーミングPCの厚みが21mmまで 供給電流(A)USB:全ポート合計最大1.5 インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-A ポート ×3/LANポート (RJ-45) ×1/HDMI Type-Aポート ×1
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応。
質量(g)約28 ポート数2ポート 消費電力(W)8 適合規格USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindowsOS11、10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、AndroidOS 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18、ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×0.8×6.3 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 データ転送速度5Gbps USBポート[Type-Cメス/USB 2.0]:1ポート、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:1ポート 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブルタイプケーブル一体型 入力ポートUSB PD入力ポート:あり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB2.0対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるPower Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○ 質量(g)約48.0 ポート数(パソコン側)USB2.0 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB2.0 Standard-Aメスx3 電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず ) 対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1) 保証期間6カ月 USBケーブル(m)約 0.3 (ケーブル含まず) 転送速度(Mbps)USB2.0 480(理論値) 電源供給方式セルフパワー バスパワー インターフェイスUSB2.0 Type-C 供給電流(mA)3ポート合計1500(各ポート500未満) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1 コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新規格USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら最高転送速度10Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。
ポート数4 インターフェイスUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) USBケーブル長(cm)約10.5(コネクタを除く) 質量(g)約39.0 対応機種Windows10、macOSHihSierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.1 en2スーパースピードプラス/10bps(理論値)、USB3.1 en1スーパースピード/5bps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 動作温度、湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)105 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSBType-C(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSBA(メス)×2、USBType-C(メス)×2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB3.1 Gen1対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるUSB Power Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○ 質量(g)約54.0 ポート数(パソコン側)USB3.1 Gen1 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB3.1 Gen1 Standard-Aメスx3 電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず ) 対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1) 保証期間6カ月 USBケーブル(m)約 0.3(コネクタ含まず ) 電源供給方式セルフパワー バスパワー USBポート数3 インターフェイスUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) 供給電流(mA)3ポート合計2700(各ポート900未満) 転送速度(Gbps)USB3.1 Gen1 5(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1 コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1 付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード 材質アルミニウム 質量(g)約113.5 ケーブル長(m)0.198 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9 最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力) 保証期間2年 電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください) ケーブル長(cm)19.8
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPortAltmode対応してMacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに拡張できます。コンパクトなサイズでパソコンへPD充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Gen1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx1、USB-CPD60W以上充電ポートx1、HDMIx1 セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約40.8(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.4×37.8×15.2 最大解像度【HDMI】4K3840x2160@30Hz 保証期間2年 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)25
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1 セット内容JCD371本体、保証書 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)32 ポート数2 ケーブル長(m)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10 最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz 保証期間2年 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)10 USBポート数2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード 材質アルミニウム スペースグレイ 質量(g)約463 ポート数12 保証期間2年 画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5 電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります) ケーブル長(cm)50 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷