4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポート。USB Power Delivery(PD)をサポート。軽量で持ち運びが簡単。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。ドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。
質量(g)86
ポート数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12
保証期間3年
USBポート数4
ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
電源バスパワー
対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ2
最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
電源バスパワー
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5
最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
インターフェイス-アップストリームType-Cオス
3ポートUSB-Cハブ:USB-Cコンピュータの接続機能を拡張するアダプタハブ。1x USB-C、2x USB-A、1x GbEポートを搭載。USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps対応、USB 2.0/3.0デバイスの使用が可能。LANポート:フルデュプレックス対応ギガビットイーサネットRJ45ポートで有線LANに接続。Wake-On-Lan、10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション、V-LANタギング、レイヤ2優先エンコードに対応。より多くのパワーを周辺機器に:最大10Gbpsのデータ転送速度に対応、最大15W(3A)の電力をすべての接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウスなどに適したUSB Type-Cハブ。コンパクト&ポータブル:頑丈なアルミ筐体に25cmのUSB-Cホストケーブルが付いた軽量USBバスパワーハブ。デスクトップで場所を取らない小型サイズ(9.5 x 4.5x 1.6cm)]。幅広い互換性:主要なOSでドライバ不要のセットアップをサポート(Windows、macOS、Linux、 iPadOS、Chrome OS、Androidなど)。Thunderbolt 3ホスト互換USB-Cマルチポート拡張ハブ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
仕様●コネクタタイプ:RJ-45、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10Gbps)、USB3.1USBTypeC(10ピン、Gen2、10Gbps)●OS互換性:32/64ビットWindows7(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/10(32/64ビット)/10ARM/11(32/64ビット)/11ARM、WindowsServer2008R2/2012(32/64ビット)/2016/2018/2022、MacOS10.10-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linuxカーネル4.x以降(LTSバージョン)、Ubuntu14.xLTS-19.xLTSバージョン、ChromeOS61.x以降、AndroidOS8.x以降、iPadOS13.1以降●USB-Cデバイスポート:あり●USB-Cホスト接続:あり●USBパス・スルー:あり●チップセットID:Realtek-RTS5423、Realtek-RTL8153●バス型:USB3.1Gen2●業界標準:USB3.2Gen2-USB1.1/2.0/3.0と下位互換性ありIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●利用できる全出力:15W(全出力は接続するソースに依存します)●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:USB3.1Gen2-10Gbit/s●全二重通信サポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100/1000Mbps●最大データ転送速度:10Gbps●電力供給方法:USBバスパワー
材質アルミ、プラスチック
色ブラック・スペースグレー
質量(g)69
ポート数3
保存温度(℃)-20~70
インターフェースUSB3.1Gen2
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)102×45×14
ケーブル長(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
湿度(%)25℃:0~95(結露しないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
質量(g)約23
電源バスパワー
対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)
最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
インターフェイス-アップストリームType-Cオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4(3.2Gen1×1)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ミニマムサイズで使いやすい
用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。
寸法(mm)W75xD14xH7
色グレー
質量(g)約10
ポート数3
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPad OS13.4 以降(Type-C搭載機器)/Android 8 以降(ホスト機能搭載機器
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)
最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V/720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●充電ポート:USB Type-C
色アイアン・グレー
質量(g)42
ケーブル長(m)0.1
包装形態リテール・パッケージ
相対湿度95(最小)、20(最大)
梱包質量(g)96
各種認証CB、FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、Ukraine、KCC
USBポート4×USB3.0ポート(5Gbps)
ポート充電ポート:USB Type-C
1台
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示
最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz
その他の機能Power Delivery:100W
長さ(mm)60
幅(mm)115
高さ(mm)10
質量(g)102
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)0.34
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適
長さ(mm)50
幅(mm)427
高さ(mm)12
質量(g)70
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps
対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
ケーブル長(cm)34.5
長さ(mm)135
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)160
保証期間3年間
コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
色スペースグレー
材質プラスチック
セット内容1-USB-Cハブ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W
電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDカードスロットとmicroSDカードスロット搭載です。【ご購入前にご確認ください】※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※本製品は全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1・3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
仕様供給電流:最大900mA(全3ポート合計)(※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。) 製品サイズ:W88.5×D25.5×H8.5mm 製品重量:約26g
色グレイ
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~11.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード512GBまでのSDXCメモリーカード Class4512GBまでのSDXCメモリーカード Class6512GBまでのSDXCメモリーカード Class10512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Class1032G
スロットSDスロット×1、microSDスロット×1
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)
寸法(mm)60×115×15
色グレー
電力(W)100
コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)120
伝送速度(Gbps)5(理論値)
HDMI規格4K(30Hz)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
長さ(mm)95
幅(mm)45
高さ(mm)12
質量(g)70
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
ポート数6
動作温度範囲(℃)0~70
保存温度範囲(℃)-10~+55
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
データ転送速度最大:5 Gbps
対応メディアSD/MMC、microSD
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
保証期間3年間
セット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ
最大解像度デジタル:4K/30Hz
仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s
ケーブル長(m)0.3
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
USBポート数6
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。
C→A変換コネクタとしても使用できます。
コネクタを保護するキャップ付き。
付属品取扱説明書
色グレー
質量(g)21
電圧(V)5
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12
保証期間6ヶ月
対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
最大供給電流(mA)400
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeA
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB-Cシングルモニター変換アダプター:USB-C DP AltモードからHDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) もしくは VGA (1920×1200 60Hz)へビデオ出力、USB-C Power Delivery 3.0 (100W)、3.5mm オーディオに対応。また、HDMI+VGA 2画面のビデオ出力で複製(ミラー)モード(1080p)に対応したUSB Type-Cディスプレイアダプタ
超ロングケーブル:本製品には30cmの本体一体型ケーブル内蔵。
Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite ×2シリーズなどのデバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用
信頼性の高いパフォーマンス:バスパワーまたは外付けのUSB-C電源アダプタで、最大100WのPower Delivery 3.0パススルーが可能。
搭載するチップセットにより信号ロスを低減し、鮮明な画像を提供
幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface などUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4対応のノートPC、Ultrabooks、Chromebooksなどにプラグアンドプレイ対応。
用途VGAプロジェクターに接続する場合は、3.5mmオーディオ出力からスピーカーに接続。HDMI+VGAのミラーリングディスプレイ(複製モード)はプレゼンテーションに最適。オフィス、ホームオフィス、モバイルワークなど外出先での使用に便利なUSB-Cビデオ変換アダプターとして
対応OS各種OSに対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
最大解像度(HDMI) 3840×2160/60Hz、(VGA) 1920×1200/60Hz
オーディオ出力HDMI:7.1ch、アナログステレオ:2ch
長さ(mm)45
幅(mm)60
高さ(m)14
質量(g)41
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
5機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、USB 3.1/3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ - 1x USB-A(BC 1.2急速充電ポート)+ 1x USB-C(電力+データ)、MicroSD & SDカードリーダー、100W PD。ケーブル不要の直差し接続:USB-Cコネクタをアダプタ本体からスライドスイッチで引き出し、MacBookに密着接続。1ポートのみを使い、残りのポートは他の周辺機器のために残しておけるデザイン。MacBook Pro 2018 & 2019、MacBook Air 2020(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びしやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なドッキングステーション。幅広い互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応。Thunderbolt 3およびUSB-C接続のタブレット、Chromebook、ノートパソコン各種で使用可能
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
長さ(mm)35
幅(mm)113
高さ(mm)10
質量(g)78
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
1個
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
最大解像度4K/60Hz
長さ(mm)32
幅(mm)90
高さ(mm)85
質量(g)83
保証期間3年間
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
UHS-Ⅰスピードクラス対応。
コネクタを保護するキャップ付き。
ストラップホール付き。
SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書
色グレー
質量(g)21
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×13
保証期間6ヶ月
対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ
インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C オス&Aオス
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C 、Type-A
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
有線LANアダプター付きUSBハブ:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。USB-Cホストコネクター、3x USB-Aポート、ギガビットイーサネットポートを搭載。各USBポートで最大4.5Wを供給(ホストPCのバスパワーに依存)、過電流保護に対応。ギガビットイーサネット:LANアダプターと一体のUSB-Cハブで有線イーサネットの安定性とセキュリティを実現。IEEE 802.3u/ab規格に完全準拠のイーサネットコントローラーでWoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングをサポート。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換。長尺ホストケーブル:リーチが長い一体型ケーブルがついたバスパワーのUSBスプリッター。ノートPCライザーでの使用時、2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2)でコネクターへ負担を軽減するの30cm尺ケーブル。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USB-Cハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを最適化するアプリケーションのダウンロードが可能。 MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動スイッチ、Windowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途USB-Cノートパソコンに3つのUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。WiFiが使えない環境でノートパソコンを有線ネットワークに接続
仕様【急速充電ポート】なし、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【電力供給方法】USBバスパワー
材質プラスチック
色スペースグレー
質量(g)42
ポート数3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android
保証期間2年間
ケーブル長(mm)300
電源供給方式パスパワー
保管温度範囲(℃)-10~70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×80×15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~45
使用湿度範囲(%RH)10~85
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、Ethernet
コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Type-C (24ピン・Gen 1・5Gbps)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]×3、 RJ-45×1
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有。安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止。長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続。自宅とオフィス間の持ち運びに最適。ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電。USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)
仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、
材質プラスチック
色スペースグレー
質量(g)41
ポート数4
消費電力(W)15
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android
インターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)
コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)
ケーブル長(mm)300
電源供給方式バスパワー
保管温度範囲(℃)-5~70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~45
ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
使用湿度範囲(%RH)5~85
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
6つの機能: DP 1.4オルタネートモードで最大4K60Hz(DP 1.2の場合は4K/30Hz)HDMI/mDP対応のコンパクトUSB-Cアダプタ。3x USB-Aポート(1x BC 1.2充電ポート含む)、2x USB-Cポート(1x PDパススルー、1x データ)。長尺ケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。USB4、Thunderbolt 3 & 4対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell XPS 13 9310、 Lenovo X1 Carbon Gen 9、Intel/M1チップ搭載MacBook)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。UHD解像度: DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 11世代以降)で4K/60Hzに対応。DP 1.2オルタネートモード対応ホストでは最大解像度4K30Hzに対応。mDP - DPアダプタを使用してDisplayPortモニタに接続可能。携帯に適したコンパクト設計:頑丈なアルミニウム筐体を使用。ノートパソコンバッグに収まるサイズでオフィスと自宅間の持ち運びや出張時、共有オフィススペースに最適。5Gbps USB-Cポートで使用可能
長さ(mm)47
幅(mm)425
高さ(mm)160
質量(g)84
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)
データ転送速度最大:USB-Cポートで10Gbps、USB-Aポートで10Gbps
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
保証期間3年間
セット内容USB-C マルチポートアダプタ、ゴム足×2 、クイックスタートガイド
最大解像度デジタル:DP 1.4対応のホストで4K60Hz、DP 1.2対応のホストで4K30Hz
仕様バス型:USB 3.1 Gen 2、USBパス・スルー:あり、チップセットID:Realtek - RTD2142S、VIA Labs - VL103、VIA Labs - VL822、VIA Labs - VL160、Terminus - FE8.1
対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.13 - 10.15/11/12.0/13.0、Chrome OS、Ubuntu 18.04/20.04、iPadOS、Android
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
5機能USB-Cマルチポートアダプタ:DP1.4オルタネートモードで4K60Hz(DP1.2では4K30Hz)HDMI 2.0b(HDR10)ビデオに対応。4ポートUSB 5Gbpsハブ:3x USB-A(USB 3.2/3.1 Gen 1、1x BC1.2充電)、1x USB-C(100W PDパススルー対応)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる丈夫なアルミニウム製USB Type-Cマルチポートアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運び、共有オフィススペース、出張時に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート(DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz)。ウルトラワイド型モニタ対応(3440x1440/60Hz)
長さ(mm)34
幅(mm)150
高さ(mm)11
質量(g)61
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
動作温度範囲(℃)0~45
保存温度範囲(℃)-10~+70
湿度範囲(%)10~90RH
データ転送速度最大:5 Gbps(USB 3.1)Gen 1
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
セット内容USB-C マルチポートアダプタ、添付文書
保証期間3年間
最大解像度デジタル:DP 1.4対応ホストで4K60Hz、DP 1.2対応ホストで4K30Hz
仕様バス型:USB-C、業界標準:USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、チップセットID:Parade Technologies×PS176、VIA Tech×VL102、VIA Tech×VL817、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。
寸法(mm)W102xD18xH8
色グレー
質量(g)/23
ポート数4
対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720
最大電力(W)PD:100(20V5)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
6in1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、2x USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps、1x BC 1.2充電)、1x USB-C(100W PD 3.0または5Gbpsデータ)、ギガビットイーサネットポート搭載。ウルトラワイドHDMIディスプレイ対応(3440x1440)。長尺ホストケーブル:2in1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ノートパソコン(HP、Lenovo、Dellなど)、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、Surface、Chromebookなどで使用可能。macOS、iPadOS、Android、Chrome OS対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)52
幅(mm)95
高さ(mm)14
質量(g)110
保証期間3年間
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
ポート数6
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
最大解像度3840x2160(4K30Hz)
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11/12/13、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS、Android 9.0、iPadOS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Works With Chromebook 認証を取得したUSB-Cマルチアダプターです。USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから5つの機能を拡張可能。
Google chromebookの動作保証認定プログラムを取得している製品のため、chromebookでの安定性や品質を保証します。
最大表示解像度4K60Hzに対応し、簡単に高画質の大画面サブモニターを増設できます。
高リフレッシュレート1080p 144Hzのゲーミングモニターでも滑らかな映像で出力可能です。
パワーデリバリー最大86W対応。別売りのPD充電ケーブルをType-Cポートに挿せばパソコンを充電することができます。
安心の2年保証。
対応OSWindows、macOS、ChromeOS
コネクタパソコンと接続側:USB Type-C(オス)
ポートUSB Type-A 3.1 Gen1 5Gbps×2、4K 60Hz HDMI×1、USB-C PD86W充電ポート×1、ギガビットイーサネット×1
最大解像度HDMI 4K 60Hz/フルHD144Hz
保証期間2年
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.6×14.7×66.5
ケーブル長(cm)15
質量(g)約72
セット内容JCD391、クイックインストールガイド、保証カード
ポート数5
ケーブル長(m)0.15
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
USBポート数5
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
本製品は、IntelのUSB4チップを採用して技術協力開発した次世代のUSB4マルチハブです。
特別なコントローラーにてThunderboltしかできない機能に対応しています。
例えばUSB-Cポートからディスプレイ増設できます。
USB-CとDisplayPortとHDMIで3種類のビデオ端子からデュアルディスプレイが拡張できます。
USB4は従来USB3.2より帯域幅が広く、大量なデータをトンネリング技術で高速処理することで、以前のUSBマルチハブよりパフォーマンスが格段に向上しています。
Thunderbolt3/4/USB4インターフェースを備えたノートPCにオススメの商品です。
セット内容JCD401、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約109
ケーブル長(m)0.2
対応OSWindows、MacOS
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51、ケーブル:20
最大解像度HDMI、DisplayPort、USB-Cで3つの端子のうち2つから同時出力可能。単ポート利用時:4K 60Hz、デュアルディスプレイ利用時:4K 30Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps(4K DisplayPort Alt Mode映像出力対応)×1、USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB-C PD 85W充電ポート、4K HDMI、4K DisplayPort
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ミニマムサイズで使いやすい
用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。
寸法(mm)W79xD14xH7
色グレー
質量(g)約11
ポート数3
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/Type-A搭載機器
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)
最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:V/720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能
長さ(mm)144
幅(mm)83
高さ(mm)28
質量(g)168
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
ディスプレイ対応ディスプレイ数:2
データ転送速度10Gbps
対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)59
幅(mm)326
高さ(mm)14
質量(g)137
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLED
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、
最大解像度HDMI: 4K30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有。コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ。4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ。簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
ケーブル長(cm)34.5
電源供給方式バスパワー
長さ(mm)135
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)89
保証期間3年間
コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり
ケーブル長(m)0.345
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
5 in 1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、100W USB-C Power Deliveryパススルーに対応するポータブル多機能USB Cマルチハブ。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。超尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ付属。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。汎用性の高い仕様:Windows & macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコン互換。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートにより、優れた性能と安定性を実現
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新が可能で、Google環境での導入に最適
自宅とオフィス間の移動
色スペースグレー
質量(g)105
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)
コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、1x 有線LANポート
その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-25 ~ 65
接続端子USB-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K60Hz(4096x2160)
動作温度範囲(℃)0 ~ 35
湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
高性能ドック:TB3DK2DPPDの後継機。ドライバーのインストールが不要な簡単セットアップ。デュアル4K60Hzビデオ出力、デュアルモニター4K60Hz、5x USBハブ(2x急速充電ポート、3x USB-A (1x 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2) & 2x USB-C 10Gbps)ギガビットイーサネット、ヘッドセットポート、96W PowerDeliveryを搭載したUSB-C互換Thunderbolt 3ドック。柔軟なモニター出力:ソフトウェアや圧縮を使用せず、GPUの性能をダイレクトに活用してデュアル4K60Hzビデオを出力。DPまたはHDMIモニターに対応。TB3非対応のUSB-Cノートパソコンでは最大デュアル4K30Hz。2x DP 1.4 & 2x HDMI 2.0ポート搭載のThunderbolt 3ドック。対応機種:WindowsおよびmacOS搭載USB-CおよびThunderbolt 3/4対応ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。96W PowerDelivery 3.0認証取得:低圧電力を使用する多くの民生用ドッキングステーションとは異なり、ノートパソコンや周辺機器に十分な電力を供給できるフルスペックの電源アダプターが付属。ドックは、最大100Wのピーク電力(常時96W)を供給。デバイスセキュリティ:80cm ホストデバイス接続用Thunderbolt 3ケーブル付属。オプションのブラケット(SSPMSVESA、SSPMSUDWM)用の取り付け穴、標準セキュリティロック用Kスロット搭載。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)80
幅(mm)220
高さ(mm)30
質量(g)250
保証期間3年間
ディスプレイ対応ディスプレイ数:2
インターフェースThunderbolt 3、USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps
対応解像度Thunderbolt 3対応ノートパソコン デュアルモニタ:4096 × 2160 @60Hz、Thunderbolt 3対応ノートパソコン シングルモニタ:7680 × 4320 @30Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン デュアルモニタ:4K(3840×2160)@60Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン シングルモニタ 5K(5120×2880)@60Hz(DPのみ)
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)2.5
出力電圧(V)20DC
出力電流(A)8.5
セット内容1-ドッキングステーション、1-ユニバーサルACアダプタ、2-電源コード日本/北米、オーストラリア・ニュージーランド、1-Thunderbolt3ホストケーブル80cm、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり、オーディオ:あり
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows 8/10/11、macOS Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Ubuntu (18.04/20.04)
USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。
その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6
付属品取扱説明書
寸法(mm)W117xD27xH13mm/
色グレー
質量(g)50g
ポート数3
対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLAN
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1
USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書
色グレー
質量(g)17
対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
インターフェースUSB Type-C オス&Aオス
対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC)
USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
マルチタスクをこれひとつで:フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。
高速データ転送・高画質出力:データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから最大4K (60Hz)での高画質出力が可能です。4K (60Hz)での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。
USB Power Delivery 対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです。/85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。)
付属品本体、トラベルポーチ、取扱説明書
色グレー
容量1
質量(g)約109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×55×15
対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015) MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) iPad Pro (2020 / 2019 / 2018) XPS (13 インチ / 15 インチ) Pixelbook (2017) タブレット端末 iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
ポート2×データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大出力85W)[データ転送や映像出力に非対応]・microSD&SDカードスロット(最大104MB/s)・イーサネットポート(最大1Gbps)・最大4K (60Hz) 対応HDMIポート
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
1個
¥7,264
税込¥7,990
当日出荷
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1
セット内容JCD371本体、保証書
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)32
ポート数2
ケーブル長(m)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10
最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz
保証期間2年
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)10
USBポート数2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。
ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。
高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。
使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。
さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約377
対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100
最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)45
ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1
給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。
USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。
HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。
2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。
USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。
現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。
セット内容JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約109
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51
最大解像度PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20
給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍。サブモニター用にも最適!!。大画面でゲームも外出先で楽しめる。3.5mmオーディオジャック有
材質アルミニウム合金+ABS
色スペースグレー
質量(g)62.8
対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く)
解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz
動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)
保証期間ご購入日より日本国内にて1年間
ケーブル150mm・本体一体型
インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1
データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
MacBook Pro/Airを一気に7つの機能を拡張できる専用マルチアダプターです。
MacBook Pro14インチと16インチなど左側にMagSafe3充電と3.5mmオーディオを搭載したモデルにピッタリです。
付属のMagSafe3保護ケースにて充電ケーブルを含めて全てのケーブルを一気に抜き差しすることができるデザインがポイント、よくパソコンを持ち運ぶ人に最適です。
また、本機の3.5mmプラグは取り外せるので、プラグを取ってから13インチや15インチやMacBook Airにも接続できます。
USB4パススルー、4K60 HDMI、有線LAN、10Gbps USBハブなど高性能なポートを備えて、一気にMacBookの潜在能力を引き出します。
セット内容JCD395本体、PC高さ調整足パッド、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約74
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)×2+取り外し可能3.5mm(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139 × 16 × 52
対応機種Macbook Pro 2016以降、Macbook Air 2018以降、Macbook 2015以降
最大解像度HDMI:最大4K60Hz、USB4パススルー:最大6K60Hz、※同時マルチ表示可能です。、※M1とM2チップ機種はAppleシステム制限により外部ディスプレイ増設は一台しかできません。
保証期間2年
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB4 パススルー×1、4K 60Hz HDMI×1、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ