「type-c vga ケーブル」の検索結果
USB Type-C - VGA変換ケーブルです。USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4kFULLHD
用途Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状Type-C(オス)-VGA(オス)
ケーブル長(cm)180
USBタイプ3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1Type-C
コネクタ2VGA
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径:約4.8mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径:約4.8mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応
音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン
消費電流(mA)160
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
ケーブル径(Φmm)約4
対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p
アダプタタイプDPaltモード
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。)
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。
※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
※VGAは音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ
VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。
追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。)
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ)
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)
コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス
対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等
ケーブル外径(Φmm)3.9
シールド3重シールド
アズワン品番64-4040-57
メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、D-sub15pin
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA)
コネクタ2USB Type-C
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
仕様(HDCP)非対応
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[SBType-Cオスコネクタ部]約12.3×30×6.5(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33×54×14.5(コネクタシェルを除く)
準拠規格DisplayPortVer.1.2/VGA、【線材】UL2725
ケーブル外径(Φmm)約4.5
対応解像度最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3)
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
USB Type-CからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
色黒
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA
分類USB Type-Cの信号をVGA信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません
対応HDCP:非対応
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状VGA
変換タイプオス-メス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15(コネクター含まず)
コネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス
対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hz
オス形状USB Type‐C
メス形状VGA(D-sub15pin)
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス-メス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4K FULLHD対応です。
用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)
ケーブル長(cm)180
USBタイプ3.1
オス形状Type-C(オス) - VGA(オス)
変換タイプオス-オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから簡単にVGA端子に変換するディスプレイアダプターです。
DisplayPort Alt mode対応しています。
MacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでプロジェクターやモニターを拡張できます。
セット内容JCA111 USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書
色シャンパンゴールド
材質(本体)プラスチック/アルミ
質量(g)28.6(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)23.4×68×14.4
コネクタ形状USB Type-Cオス - VGAメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.5
対応解像度最大1080p@60Hz(理論値)
給電方式バスパワー
オス形状USB Type-C
メス形状VGA
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
対応解像度最大:1920×1080/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様認識形態:COMポートとして認識
対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
Type-CからVGAに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)プラグに変換するケーブルです。VGA(ミニD-Sub15pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort Alt(TM) Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ側:VGAポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz
ケーブルタイプノーマル
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。連続照射時間が50時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間など使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、照射形状:点型※照射サイズを最大4倍まで調整可能
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮他
直径(Φmm)5(レーザー)※5~20mmで調整可能/照射距離が3mの場合
電源単四乾電池 ×2本
LED色通電表示LED:緑色
使用環境温度(℃)約0~40
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)515
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)連続50※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1
ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。
パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
仕様【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 【カードリーダー(ダウンストリーム)】対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD対応メディア(2):miniSDHC (Class2,4,6)対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約90(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約122×14×70(ケーブル含まず)
電源USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで)
対応OSWindows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降
動作環境0~40℃/10~90%RH
USBポートUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×2<供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)>
映像出力HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン
付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質真鍮
直径(Φmm)【レーザー】約5.0/距離3m
タイプペンタイプ
電源単四アルカリ乾電池×2本
連続使用時間(時間)3
到達距離(m)最大200
使用環境温度(℃)15~35
ボタン数1ボタン(レーザー照射ボタン)
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
レーザー半導体レーザー
レーザー出力(mW)(最大)1
レーザー到達距離(m)(最大)約200
照射時間(時間)約3
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ケーブル長(m)0.11
規格DP alt mode準拠
最大解像度HDMI/3840×2160(4K/30Hz対応)、DisplayPort/3840×2160(4K/60Hz対応)、DVI/1920×1080、VGA/1920×1080
アズワン品番64-0902-22
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、DVI(シングルリンク)、DisplayPort
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、モニターやテレビ、プロジェクターなどのVGA対応機器に出力することができます。パワーデリバリ―60Wに対応しているので、モニター出力をしながら給電することも可能です。安心の1年間保証です。
適合機器映像出力 (DisplayPort Alternateモード)に対応したUSB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット
対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0
インターフェイス-ダウンストリームVGAポート (D-sub 15pin) ×1・USB Type-Cポート (給電専用) ×1
インターフェイス-アップストリームUSB Type-Cプラグ ×1
ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)
消費電流(mA)最大400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×43×15
本体質量(g)約30
保証期間1年間
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
USB Type-C対応機器からVGA対応機器へ変換し、給電も可能なマルチ変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA、USB-A:USB3.2 Gen1、USB Type-C:PD60W
コネクタ形状USB Type-C (オス)→ USB Type-A(メス)/ D-sub(メス)/ USB Type-C(メス)
分類USB Type-C 対応出力機器からVGA対応表示機器への変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)
対応HDCP:非対応
寸法(cm)7.3×3.8×1.5(厚)
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.8
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
VGA互換性:VGAディスプレイ1台に接続できるUSB-C - VGAアダプタ(DP Altモード)。HBR2をサポート、最大解像度1920x1200pまたは1080p | Thunderbolt 3 互換。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付き。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのVGAモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | USB-Cオス - VGAメス
用途外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
ケーブル長(mm)300
コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(オス):VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
色ブラック
長さ(mm)305
幅(mm)35
高さ(mm)15
質量(g)32
保証期間3年間
ポート数1
入力AV:USB-C
出力AV:VGA
動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)
湿度範囲(%)10~8RH
対応解像度VGA: 1920×1200 / 60Hz
オーディオ機能VGA: オーディオには未対応
電源USB電源
セット内容USB-C×VGAアダプタ
オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプオス - メス
仕様チップセットID:PTN3355、VL103、ワイド画面サポート:あり
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。USB PowerDelivery(最大60W)高速充電対応、GOPPA社推奨USB PowerDelivery充電器(型番:GP-ACC60GR/B)を利用すれば、パソコンやタブレットに高速に充電が可能となります。小型設計で持ち運び便利、専用ドライバ不要、Type-Cポートに接続するだけ、すぐに使用可能。本商品を持ち歩くことで、会議室のプロジェクタやフリーアドレスのオフィスでも快適なマルチディスプレイ環境の構築が可能となります。
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。USB PowerDelivery(最大60W)高速充電対応、GOPPA社推奨USB PowerDelivery充電器(型番:GP-ACC60GR/B)を利用すれば、パソコンやタブレットに高速に充電が可能となります。小型設計で持ち運び便利、専用ドライバ不要、Type-Cポートに接続するだけ、すぐに使用可能。本商品を持ち歩くことで、会議室のプロジェクタやフリーアドレスのオフィスでも快適なマルチディスプレイ環境の構築が可能となります。
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
4 in 1 ポータブルドック:4K/30Hz HDMI 1.4または1080p VGAのビデオ出力(シングルモニタ)、5Gbps USB-Aポート、ギガビットイーサネット対応。USB-C/Thunderbolt 3搭載のノートパソコン 、タブレット、スマートフォンで便利なマルチポートアダプタ。携帯に最適:バッグやポケットの中で絡まらない本体一体型のケーブルを使用。携帯に適した小型軽量設計のミニUSB-Cトラベルドック。幅広いデバイス互換性:USB-C搭載タブレット、スマートフォンで使用可能。HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスに適したUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type Cマルチポートハブ。手軽なセットアップと展開:Windows、macOS、Chrome OS、AndroidなどメジャーなOSに対応し、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。安心のサポート:StarTech.comによる3年間メーカー保証と無期限のプロフェッショナル技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途HDMIまたはVGAモニタに接続し、会議室や教室でプレゼンテーションに活用。モバイルワーカーに最適なノートパソコン用アクセサリ。ホテルルームで仕事をする際に便利なトラベルドック。スペースが限られた共有/臨時ワークステーションに最適
長さ(mm)105
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)82
ケーブル長(m)0.105
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz または 3840×2160p@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200p@60Hz(VGA)
製品幅(mm)62
動作温度(℃)0~40
ケーブル長(cm)10.5
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9ピン]
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
USB-CからVGA/DVI/HDMIに接続できるスリーインワン(3-in-1)タイプのビデオアダプタで最大限のビデオ互換性を確保。UHD解像度4K/30Hzで驚きの画質を提供。Thunderbolt3 およびUSB Type-C DPAlt モードに対応。簡単設定、使いやすく持ち運びに便利
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校のVGA/DVI/HDMIディスプレイに持ち込みのノートパソコンを接続。VGA/DVI/HDMIモニタを外付けモニタとしてUSB-Cノートパソコンに接続
仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり、【DescriptionCDW75-1stLine】StarTech.comUSB-CMultiportVideoAdapterUSBC/HDMI/VGA/DVIAdapter
長さ(mm)45
幅(mm)85
高さ(mm)15
質量(g)51
出力【AV】VGA、HDMI、DVI
入力【AV】USBType-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz
アダプター型式アクティブ
オーディオ機能HDMI出力-7.1chサラウンドサウンド、DVI出力-2chステレオオーディオ
対応解像度HDMI出力の場合、3840×2160(/30Hz)、2560×1600、2048×1280(/60Hz)、1920×1200、1920×1080、1280×720。VGAとDVI出力の場合、1920×1200(/60Hz)、1920×1080、1280×720
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計。USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換
用途外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適。最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)80
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)39
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~45
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355
ケーブル長(cm)14
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続。 Power Delivery対応でパソコンを充電しながら周辺機器を使用できる、USB Type-C接続ドッキングステーション。
USB Type-Cポート搭載パソコンとあらゆる周辺機器を一括で接続して使用できるようにするドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C(給電専用)×1ポート、USB3.1×3ポート、mini DisplayPort×1ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、4極ステレオミニプラグ×1、SDカード×1、microSDスロット×1
、LAN×1ポート
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
給電専用ポートにUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由しパソコン本体を充電することができます。
USB3.1 Gen1に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。
USB-A 3.1 Gen1ポートは最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現します。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、mini Display Port(ミニディスプレイポート)を搭載しています。
スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。
Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1PCでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
ケーブル長(m)約0.30(コネクタを除く)
その他パッケージ内容(本体、取扱説明書)
質量(kg)約214(ケーブルを含む)
色シルバー
電源USB Type-C端子メス(20V/3Aまで)
対応OSWindows10、macOS Mojave(10.14)以降 (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 137×17×75(ケーブルを除く)
動作環境0~40℃/10~90%RH
コネクタUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)、PowerDelivery対応(20V/3Aまで)>
USBポートUSB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3 <供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)>
ポート【映像出力ポート(ダウンストリーム)】miniDisplayPort(最大4K2K@30Hz)×1/HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 、【音声ポート(ダウンストリーム)】3.5mm 4極ステレオミニ(CTIA方式)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂
色グレー
質量(g)43
対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS
接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps)
ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)
サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87W
USBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%
解像度1920×1200
応答速度14ms
入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ24
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
8 in 1 USB-Cポータブルミニドック:4K/30Hz HDMIまたは1080p VGAビデオ、 3x 5Gbps USB-Aポート、SDスロット、microSDスロット、ギガビットLANポート。複数アダプタを携帯する手間を省くトラベルドック。柔軟な給電機能:USBバスパワー、100W Power Delivery 3.0パススルー対応のトラベルドック。USB-C電源アダプタで15Wをドック用としてリザーブ、最大85Wでノートパソコンを充電。SD/microSDに同時アクセス:SD/SDHC/SDXCとMicroSD両方のカードリーダーを搭載。データストレージやバックアップとして両方に同時アクセスが可能。急速充電ポート:3口のUSB 3.0 Type-AポートでBC 1.2の急速充電(1.5A)に対応。USB-C電源アダプタとノートパソコンを接続した状態でタブレットやスマートフォンを素早く充電。幅広いOS・デバイス互換性:Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidに対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスで使えるオールインワン型アダプタ
用途HDMIまたはVGAモニタに接続しモバイルワークステーションを構成。会議室や教室でのプレゼンテーション時にHDMIモニタに接続。Wi-Fiが使えない場所でギガビットイーサネットに接続。カメラやスマートフォンで使用されるSD/microSDメディアの操作。小規模オフィス、臨時ワークスペースなどに適した必須ポート装備のコンパクトサイズ
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、Parade-PS8338B、Parade-PS176、Analogix-ANX9833、ALCORMICRO-AU84612、Realtek-RTL8153
オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大1920x1200または1080pのビデオ解像度に対応した驚異の画質
用途外出時に、このアダプタを携帯すれば、いろいろなVGAディスプレイやプロジェクタと接続できます。BYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続します。USB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められます。VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-VGA変換アダプタ
長さ(mm)180
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)24
ポート数1
出力【AV】VGA
電源USB電源
ケーブル長(m)0.14
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)37
動作温度(℃)0~45
チップセットNXP-PTN5100、NXP-PTN3355
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2VGA(高密度D-Sub)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル、 1 m RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル製品をご紹介します。 USB C 互換デバイスを VGA ディスプレイモニタに直接接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス VGA コネクタを使用して設計され、最大 1080p @ 60 Hz の解像度に対応して最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB はさまざまな種類の信号を VGA 信号に変換できます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-VGA ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、又は電話機を VGA ディスプレイモニタに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を向上させるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を VGA 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR )、最大 1920 x 1080p の VGA 解像度 60 Hz DisplayPort Alternative をサポートする USB C 装備デバイスに対応 モード コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - VGA オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ビデオ接続タイプ = VGA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル、 5 m RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル製品をご紹介します。 USB C 互換デバイスを VGA ディスプレイモニタに直接接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス VGA コネクタを使用して設計され、最大 1080p @ 60 Hz の解像度に対応して最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB はさまざまな種類の信号を VGA 信号に変換できます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-VGA ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、又は電話機を VGA ディスプレイモニタに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を向上させるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を VGA 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR )、最大 1920 x 1080p の VGA 解像度 60 Hz DisplayPort Alternative をサポートする USB C 装備デバイスに対応 モード コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - VGA オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様最大解像度 = 1080p
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort。4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現。ローズゴールドMacBookと同色のUSB-Cアダプタ。携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容トラベルAVアダプタ
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)169
幅(mm)142
高さ(mm)15
質量(g)180
出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI
湿度(%RH)保管時、5~90。動作中、10~85
入力【AV】USBType-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz
動作温度(℃)0~45
チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171
オーディオ機能HDMIおよびmDP出力-7.1サラウンドサウンド
対応解像度HDMI出力の最大解像度は、3840x2160/30Hz。mDP出力の最大解像度は、3840x2160/60Hz。HDMIとmDP出力の場合、3840x2160、2560x1600、1920x1200、1920x1080、1280x720、DVIとVGA出力の場合、1920x1200、1920x1080、1280x720
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、VGA、DVI
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort。4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現。スペースグレーMacBookと同色のUSB-Cアダプタ。携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2
セット内容トラベルAVアダプタ
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)175
幅(mm)145
高さ(mm)30
質量(g)180
出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI
湿度(%RH)保管中は5~90、動作中は10~85
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz
動作温度(℃)0~45
チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171
オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド
対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz。mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz。HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720。DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
オス形状USB Type-C
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S
エコ商品
・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応。・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力。・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能。・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応。・MiniDP~HDMI / VGAポート対応。・HDMI~VGAポート対応。・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金
仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降
材質アルミニウム, プラスチック
色シルバー
質量(g)実質量:58±5
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20~80
型番SST-EP11S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123
ケーブル長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVI
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル、 3 m RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル製品をご紹介します。 USB C 互換デバイスを VGA ディスプレイモニタに直接接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス VGA コネクタを使用して設計され、最大 1080p @ 60 Hz の解像度に対応して最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB はさまざまな種類の信号を VGA 信号に変換できます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-VGA ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、又は電話機を VGA ディスプレイモニタに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を向上させるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を VGA 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR )、最大 1920 x 1080p の VGA 解像度 60 Hz DisplayPort Alternative をサポートする USB C 装備デバイスに対応 モード コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - VGA オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB接続タイプ = USB C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ