LANケーブルテスターサンワダイレクト3日以内出荷
LANケーブルの結線、断線が簡単にわかるLANケーブルテスターです。<br />RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル)EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることが出来ます。<br />ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。<br />子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。<br />TypeA、TypeBのチェックが可能なPoEチェッカー機能付きです。<br />接続するだけで簡単に判断できます。<br />LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。<br />持ち運びの際、胸ポケットに収納可能な小型サイズです。
仕様リモートユニットありその他トーンジェネレータ機能なしセット内容006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)【リモード】41.5【テスター】63表示方式LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リモード】27.2×26.5×93.2【テスター】42×26.5×92.5対応コネクタRJ-45コネクタ,RJ-11コネクタ測定機能LEDライト付き使用電池9V乾電池測定内容【断線】断線の有無、断線している芯線の特定【結線】ストレート/クロス判別 ※、詳細な結線 ※、配線ミス ※※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります。適合ケーブルUTPケーブル,STPケーブル,電話ケーブルケーブル【長さ測定・表示】無PoE対応有TypeA、TypeBのチェックが可能