仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
ケーブル外径(Φmm)約4.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0898-59
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

USB3.1ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格USB3.1規格準拠
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB Power Delivery対応のUSB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また最大5Aの大電流で高速充電にも対応します。
タイプUSB接続ケーブル
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーTypeC(プラグ)
シールド3重シールド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様金メッキピン
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)約1
ケーブル外径(Φmm)約4.6
シールド3重シールド
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様金メッキピン
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル
シールド3重シールド
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス
色ブラック
仕様金メッキピン
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)約1
ケーブル外径(Φmm)約4.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0898-62
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また3Aの大電流で高速充電にも対応します。Type-c はコネクタの上下のない為ストレスなく挿しこみ出来ます。※USB2.0にも使用できます。
タイプUSB接続ケーブル
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーUSB 3.1 TypeA(プラグ)
シールド3重シールド
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
従来の2倍のスピードを実現!最大80Gbpsの超高速データ転送が可能な、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Deliveryにより最大60W(20V/3A)での高速充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery 最大60W(20V/3A)で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格USB 80Gbps(USB4 Version2.0)正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大80※理論値
ワット数対応:最大60W
変換タイプオス-オス
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
超高速データ転送×大電力での充電を可能に!最大80Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Delivery EPR最大240W(48V/5A)での充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格USB 80Gbps(USB4 Version2.0)正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大80※理論値
ワット数対応:最大240W
変換タイプオス-オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。
用途Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:袋+シール●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格Thunderbolt(TM)5規格正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大120 ※理論値
ワット数対応:最大240W
変換タイプオス-オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード