コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様金メッキピン
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)約1
ケーブル外径(Φmm)約4.6
シールド3重シールド
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
ケーブル外径(Φmm)約4.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0898-59
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様金メッキピン
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル
シールド3重シールド
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス
色ブラック
仕様金メッキピン
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)約1
ケーブル外径(Φmm)約4.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0898-62
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色(ケーブル)ブラック
電流(A)(対応)最大3
電圧(V)(対応)最大20
ケーブル長(m)約1( ※コネクター含まず)
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応USB Power Delivery
インターフェース(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.8
転送速度(Gbps)(対応)最大5※理論値
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1.5mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色(ケーブル)ブラック
電流(A)(対応)最大3
電圧(V)(対応)最大20
ケーブル長(m)約0.5( ※コネクター含まず)
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応USB Power Delivery
インターフェース(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.8
転送速度(Gbps)(対応)最大5※理論値
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍です。TypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能。Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応。「USB Power Delivery」に対応。最大3A DC20V(60W)の給電が可能。Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)
色ブラック
適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応
コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C搭載機器
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
最大電圧(V)20
ケーブル太さ(mm)5
転送速度(Gbps)最大10(規格値)
変換タイプオス-オス
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。thecoopidea。・イヤホン・ヘッドホン。BEANS+ CP-TW04。CANDY CP-TW05。EOZ。・イヤホン・ヘッドホン。EOZ AIR。。SOUL。・イヤホン・ヘッドホン。SYNC Pro。ST-XX。ST-XS2。Impact。。SENNHEISER(ゼンハイザー)。・イヤホン・ヘッドホン。MOMENTUM True Wireless 2。CX 350BT。CX 150BT。IE 80 S BT。MOMENTUM True Wireless。。NUARL。・イヤホン・ヘッドホン。N6 MINI。N6 Pro。N6。NT01A。NT110。。Jabra。・イヤホン・ヘッドホン。Jabra Elite Active 75t。Jabra Elite 75t。。RHA。・イヤホン・ヘッドホン。TrueConnect 2。RHA TrueConnect。T20 Wireless。RHA CL2 Planar。。LG。・スピーカー。LG XBOOMGo PL5。LG XBOOMGo PL7。。サムスン。・イヤホン・ヘッドホン。SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE SM-R180。SAMSUNG GALAXY BUDS+ SM-R175。SAMSUNG GALAXY BUDS。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Logitec。外付けHDD。・LHD-DHUPDシリーズ。・LHD-PBRUCシリーズ。LHD-DHU010PD。LHD-DHU020PD。LHD-PBR05UCBK。LHD-PBR10UCBK。LHD-PBR20UCBK。LHD-PBR30UCBK。LHD-PBR40UCBK。LHD-PBR50UCBK。パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LC-9AS65。LR-4CS65。LR-41S60。LR-41S63。LR-41S65。小型端末。LB-HMB545。耐衝撃タブレット。LZ-W1SET1。LZ-WB10HCW1SET1。LZ-WC08/W2。LZ-WC08C/W2。LZ-WD10/W2。SSD換装キット。LMD-SM1024UC。LMD-SM256UC。LMD-SM512UC。LMD-SMB1024UC。LMD-SMB256UC。LMD-SMB512UC。LMD-SMC1024UC。LMD-SMC256UC。LMD-SMC512UC。SSDケース。・LHR-LPNVW02UCDシリーズ。LGB-PNVUC。LHR-LPNVW02UCD。LHR-LPNVW02UCDS。LHR-PNVUC。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。NEC (USB Type-C端子搭載機種)。・タブレット。LAVIE T08。LAVIE T11。LAVIE Tab T8。LAVIE Tab T9。LAVIE Tab T10。LAVIE Tab T11。LAVIE Tab T12。LAVIE Tab T14。PC LAVIE Tab T11。T0995/HAS。T1495/HAS。・ルーター。Speed Wi-Fi 5G X11。Speed Wi-Fi NEXT WX05。Speed Wi-Fi NEXT WX06。Bang & Olufsen。・イヤホン・ヘッドホン。Beoplay E8 Sport。Beoplay E8 3rd Gen。Beoplay E8 2.0。Beoplay E8 Motion。Beoplay H9 3rd GEN。Beoplay H9i。Beoplay H8i。Beoplay H4 2nd Gen。Beoplay H9。・スピーカー。Beosoud A1 2nd Gen (第2世代)。Beoplay P2。Beoplay P6。Beolit 17。Beoplay A1。Beoplay A2 Active。オウルテック/Owltech。・イヤホン・ヘッドホン。SAMU-SE04S。Samu-SE05。ハーマンカードン。・イヤホン・ヘッドホン。FLY TWS。・スピーカー。Esquire Mini 2。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。G-Technologyブランド。・SSD。0G04758。0G04762。0G06034。・ポータブルドライブ。0G10264-1。0G10265-1。0G10317-1。0G10339。0G10340-1。0G10347。0G10348。0G10477-1。0G03597。0G05751。0G05756。0G05761。0G05766。0G05771。0G10417。0G10512。0G10825-1。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBAND。SDPH81G-002T-GBAND。SDPH81G-004T-GBAND。SDPH81G-005T-GBAND。G-DRIVE SSD。SDPS11A-500G-GBANB。SDPS11A-001T-GBANB。SDPS11A-002T-GBANB。SDPS11A-004T-GBANB。G-DRIVE ArmorLock SSD。SDPS41A-001T-SBANB。SDPS41A-002T-SBANB。SDPS41A-004T-SBANB。・デスクトップドライブ。0G05366。0G05371。0G05376。0G05381。0G05386。0G05669。0G05673。0G05677。0G05681。0G10430。0G10807-1。0G10829-1。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Logitec。DVDドライブ。・LBD-PVA6UCV シリーズ。LBD-PVA6UCMSV。LBD-PVA6UCVBK。LBD-PVA6UCVRD。LBD-PVA6UCVSV。LBD-PVB6UCMSV。LDR-PVA8UCLBK。LDR-PVA8UCLGY。LDR-PVA8UCVBK。LDR-PVA8UCVGY。ブルーレイドライブ。LBD-PVA6UCMSV。LBD-PVA6UCVBK。LBD-PVA6UCVRD。LBD-PVA6UCVSV。LBD-PVB6UCMSV。LBD-PVC6UCMSV。ハードディスク。・LGB-PBSUCシリーズ。LGB-4BNHUC。LGB-PBSUC。LGB-PBSUCS。LHR-4BNHUC。LHR-PBSUCS。ハードディスクケース。LGB-1BSTUC。LHR-L1BSTWUCD。LHR-LDHUWPDD。外付けSSD。・LMD-DHUPDシリーズ。・LMD-PBLU3BSシリーズ。LMD-DHU240PD。LMD-DHU480PD。LMD-DHU960PD。LMD-PBL2000U3BS。LMD-PBL240U3BS。LMD-PBL480U3BS。LMD-PBL960U3BS。ポータブルSSD。・LMD-PBRUCシリーズ。・LMD-PBRUCシリーズ。LMD-PBR05UCBK。LMD-PBR10UCBK。LMD-PBR960UCBK。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード