カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tys30」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート柱用水平取付金具 岩崎電気コンクリート柱用水平取付金具岩崎電気
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
喀痰容器 TYSシリーズ ユーケンサイエンス喀痰容器 TYSシリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1箱(50袋×5本)ほか
10日以内出荷
抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
スポイト TYSシリーズ ユーケンサイエンススポイト TYSシリーズユーケンサイエンス
3,998税込4,398
1箱(500本)
8日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン製のスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
SparkFun Air Velocity Sensor Breakout - FS3000-1005 Qwiic SPARKFUNSparkFun Air Velocity Sensor Breakout - FS3000-1005 QwiicSPARKFUN
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
DescriptionNeed to keep track of the airflow in your data center or around your servers? How about making sure your HVAC and air control systems are functioning at full capacity? Well, the new SparkFun FS3000-1005 Air Velocity Sensor Breakout can help you with all that and more! It's super easy and super quick(Qwiic!)to hook up.This breakout board is focused around Renesas' FS3000-1005, a surface-mount air velocity module with a range of 0-7.2m/s(0-16.2mph). It utilizes a MEMS thermopile-based sensor, features a digital output with 12-bit resolution and comprises a "solid" thermal isolation technology and silicon carbide coating to protect it from abrasive wear and water condensation.We've written an Arduino library to help you get started quickly. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Air Velocity' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic Air Velocity Sensor BreakoutFeaturesI2C address:0x28Air flow speed:0 - 7.23 m/sec(0 - 16.17mph)Accuracy:5 % of full scale flow range12-bit resolutionInput Voltage:2.7-3.3VAverage current draw:10mA
アズワン品番67-0427-58
スライドクッション 長方キャップ 光スライドクッション 長方キャップ
4,198税込4,618
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)27張地フッ素樹脂
アクチュエータ BNS 303 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ BNS 303 Safety SwitchSCHMERSAL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic●素材:PlasticRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
バンド支持金物 イワブチバンド支持金物イワブチ(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
バンド支持金物 富士商バンド支持金物富士商
579税込637
1個
5日以内出荷
機器類の取付けに使用します。ABTと組み合わせてご使用ください。
板厚(mm)3.2
【リビルト】スターターモーター NAP【リビルト】スターターモーターNAP
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 1.6KW D70 PA70
メーカートヨタ主な適合純正品番28100-31090サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】スターターモーター NAP【リビルト】スターターモーターNAP
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 2KW D76 R、デンソー製 12V 2.0KW D76 R
メーカートヨタ主な適合純正品番28100-54170・28100-54180・28100-54310・28100-54070・28100-54100・28100-54110・28100-54290サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】スターターモーター NAP【リビルト】スターターモーターNAP
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 1.6KW D70 PS
メーカートヨタ主な適合純正品番28100-0H060・28100-0H110・28100-0H061サービス分類リサイクル・リビルト
ステン用チップソー高速用 チップソー Y'sGODステン用チップソー高速用 チップソーY'sGOD
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
高速トイシ切断機や、高速チップソー切断機に取り付け、ステンレスのカットが行えます。
用途ステンレスの切断に最適です。適合材ステンレス
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら