カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「tz41」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESDピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
    耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付工具(掃除流し排水金具用) TOTO

    締付工具(掃除流し排水金具用)

    TOTO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合品番T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1、TK18E、TK18P、T65A、T65B
  • ドラフティングテープ コクヨ

    ドラフティングテープ

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    台紙・トレーシングペーパーなどの一時的な固定に便利です。 図面・版下のライン用・ネガマスキング用として使えます。 はがす時用紙を傷めにくく、粘着剤を残すこともほとんどありません。
    用途台紙・トレーシングペーパーなどの一時的な固定に便利です。 図面・版下のライン用・ネガマスキング用として使えます。 はがす時用紙を傷めにくく、粘着剤を残すこともほとんどありません。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50巻き芯内径(mm)75
  • 絶縁ソケット(6角) 差込角12.7 TRUSCO

    絶縁ソケット(6角) 差込角12.7

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900規格差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼仕上クロムメッキ
  • 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ KTZ型

    鶴見製作所
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
    用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 無電源絶縁変換器 渡辺電機工業

    無電源絶縁変換器

    渡辺電機工業
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)無電源RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり第1入力信号DC0~20mA第1出力信号DC0~20mA
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 交流電圧変換器 渡辺電機工業

    交流電圧変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    応答速度約700ms(0~90%)
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 絶縁変換器 渡辺電機工業

    絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
  • AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    30,250税込33,275特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
  • muffler clamp AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    muffler clamp

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中