カテゴリ

  • オフィス家具(342)
  • 物流用品(255)
  • メカニカル部品(164)
  • 科学研究・開発用品(139)
  • 建築金物(118)
  • 制御機器(112)
  • 農業機械(103)
  • 厨房用品(91)
  • 測定用品(91)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • 船舶用品・漁業資材(80)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • 保管用品(58)
  • 医療(58)
  • 住設機器(53)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 機構部品(48)
  • 作業工具(47)
  • 電気材料(44)
  • 清掃用品(43)
  • 介護用品(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 電動工具(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 安全標識(31)
  • 自動車純正部品(30)
  • 家電(28)
  • 事務用品(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 塗料(25)
  • 防災用品(23)
  • 日用品(21)
  • バイク純正部品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 安全用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 完成車(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 溶接用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-13」の検索結果

関連キーワード
2,745件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISTON(0.50)   13103KG0013 ホンダPISTON(0.50) 13103KG0013ホンダ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
PISTON(0.25)   13102KG0013 ホンダPISTON(0.25) 13102KG0013ホンダ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工二重天井用(ケーブル保護ブッシング)ネグロス電工
689税込758
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(4件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
排水口締付工具 INAX(LIXIL)排水口締付工具INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合掃除用流し・小便器の排水金具タイプ締付工具
軽量ギアレンチ trad軽量ギアレンチtrad(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート! 角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単! 安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。 今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減! 送り角度5度、72ギア。
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼機能本締め可能送り角度(°)5
自在ブッシュ カメダデンキ自在ブッシュカメダデンキ
32,980税込36,278
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット TAKIGEN(タキゲン)グロメットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック ALPINEALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロックALPINE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 軽さと頑丈さを兼ね備えたタイプです。
用途土建作業などに。材質7075 アルミニウム長さ(mm)98幅(mm)59高さ(mm)98ロックスクリューロック破断強度(kN)26
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ディバイダー(スプリング付) エスコディバイダー(スプリング付)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
38mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄) エスコ38mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819KG-13
引戸鎌錠 間仕切錠/アンバー 28-36mm/51mm エスコ引戸鎌錠 間仕切錠/アンバー 28-36mm/51mmエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカストアンバー錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】ディスプレイ取付けネジ(M4×25、M5×25、M6×25、M8×25・各4本)ワッシャー(M4、M5、M6、M8・各4個)、スペーサー(4個、t=10mm)、ストッパー(2個)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.08ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:50インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)35
パーツケース(トレー2列3段) エスコパーツケース(トレー2列3段)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。 ストッパー付ですので移動中のぐらつき・はずれを防止します。 ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。 着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。
仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):285×73×278(H)●トレー:6個●付属トレーサイズ:約125×60×60(H)mm
グロメット コクゴグロメットコクゴ
829税込912
1袋(100個)
7日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。種類グロメット材質EPDM硬度55°±5°
[Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ[Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズエスコ
410税込451
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容2点●サイズ:T20●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットは先端マグネット付
アジャストネジ 日研工作所アジャストネジ日研工作所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業)グロメット KG型LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1セット(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
【リビルト】 ドライブシャフト(スバル) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(スバル)ノーブランド(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
HCFC-22再(13kg)NRC アオホンケミカルジャパンHCFC-22再(13kg)NRCアオホンケミカルジャパン
25,980税込28,578
1本(13kg)
翌々日出荷
冷媒の種類HCFC番号HCFC-22化学式CHCIF2組成100沸点(℃)-40.8オゾン破壊系数0.055地球温暖化係数(GWP)1810規格国内規格(FC1)バルブ径(inch)1/4フレア オス質量(kg)容器:3.5内容積(L)13充填量13kg寸法(cm)約25×25×43仕様サイフォン管:有り
中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター) サカエ中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター)サカエ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。
グリーンキャスター自在×2、自在ストッパー×2材質(キャスター)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
グロメットKG型 協和ゴム工業グロメットKG型協和ゴム工業
18税込20
1個
9日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
中量キャスターラックMK型(ウレタン車・オール自在キャスター) サカエ中量キャスターラックMK型(ウレタン車・オール自在キャスター)サカエ
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。
グリーンキャスター自在×2、自在ストッパー×2材質(キャスター)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー 4KG-13159-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパー 4KG-13159-00YAMAHA(ヤマハ)
699税込769
1個
3日以内出荷
オービットマットレス KGシリーズ イノアックリビングオービットマットレス KGシリーズイノアックリビング
39,980税込43,978
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
柔らかすぎず、硬すぎないミディアムタイプのマットレスで、カバーは防水タイプなのでお手入れが簡単です。
カバー オイルエレメント 4KG-13447-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー オイルエレメント 4KG-13447-00YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
UL グロメット コクゴUL グロメットコクゴ
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
アジャストねじ 日研工作所アジャストねじ日研工作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ジョイント キャブレタ 2 4KG-13596-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 2 4KG-13596-01YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番4KG-13596-00
ジョイント キャブレタ 1 4KG-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 4KG-13586-01YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番4KG-13586-00
(85021)メータ,メイン アセンブリ スバル(85021)メータ,メイン アセンブリスバル
49,900税込54,890
1個
5日以内出荷
(64115)カバー,ボルト インナ レフト スバル(64115)カバー,ボルト インナ レフトスバル(1件のレビュー)
539税込593
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
...
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
"kg-13" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷