2,653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ形状U型 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管)
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ長(mm)240 アズワン品番64-5157-83 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷


1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電機Uボルト
パイプ等をとめる場合等に使用します。各1本当たりナット2個付。
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

カクダイ泡沫Uパイプ
Amereシリーズ。むき出しの配管のような無骨さはそのままに、どこか洗練され佇まい。計算された連なりは、清潔感さえ感じさせます。ただ継手を組み合わせただけではない、機能もしっかり備わっています。
用途水栓補修 仕様固定コマ仕様
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き
材質黄銅 長さ(mm)200 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイUパイプ
高さがないので、狭いスペースに対応できます。
材質黄銅 パイプ長(mm)170 外径(Φmm)16 先端径(Φmm)17.8 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW30 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)19 取付ねじW30 パイプ外径(Φmm)19
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-37 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,798 税込1,978
欠品中


測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGO 形状U形 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SUS304 形状U形 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP(ユニクロメッキ) 形状U形 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

カクダイ泡沫Uパイプ
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)19
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイUパイプ 大
パイプ・先端器具。大口径パイプ
材質黄銅 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170 パイプ外径(Φmm)19 パイプ先端径(Φmm)22
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN( 厚さ(mm)5 寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
1個
89 税込98
当日出荷

水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,088 税込2,297
4日以内出荷

横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)