カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- パソコン/周辺機器(11)
- オフィス家具(9)
- 制御機器(7)
- バイク純正部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- イトーキ(8)
- 東洋技研(7)
- シーピー化成(3)
- NOK(2)
- Kawasaki(2)
- ラムマウント(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- カーメックス(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- ホンダ(1)
- ニッタ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フジトク(1)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「u-0204」の検索結果

仕出し弁当容器 U-204(B) 能登 本体 シーピー化成
シーピー化成¥2,298税込¥2,5281袋(20点)5日以内出荷高級感を演出できる仕出し容器です。蓋は別売り。材質HIPS寸法(mm)270×270×40質量(g)37
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ブローガン
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から18日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211
SMC¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から10日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201
SMC¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
たよレールUPDATE(アップデート) 3段片手すり マルチプレート
BAUHAUS(マツ六)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷立ち上がり動作に着目し、手すりもADLもアップデート材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:樹脂、ベースプレート・支柱:スチール、ベースマット:ポリエステル
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300
SMC¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
流量調整機能付ブローガン
SMC¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
ML110 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷イネーブルメントキット。ML110 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット。
ML350 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ML350 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット。
DL320 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷DL320 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット。
DL380 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷DL380 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット。
DL360 Gen11 NS204i-u NVMe Boot フロントケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷DL360 Gen11 NS204i-u NVMe Boot フロントケーブルキット。