カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(7)
  • 卓上消耗品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-0204」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U-204 透明蓋(B) シーピー化成

    U-204 透明蓋(B)

    シーピー化成
    1,398税込1,538
    1袋(20点)
    5日以内出荷
    U-204用透明蓋です。本体は別売り。
    材質HIPS寸法(mm)272×272×10質量(g)19
  • U-204 能登共蓋(B) シーピー化成

    U-204 能登共蓋(B)

    シーピー化成
    1,298税込1,428
    1袋(20点)
    5日以内出荷
    U-204用共蓋です。本体は別売り。
    材質HIPS寸法(mm)272×272×10質量(g)27
  • 仕出し弁当容器 U-204(B) 能登 本体 シーピー化成 シーピー化成

    仕出し弁当容器 U-204(B) 能登 本体 シーピー化成

    シーピー化成
    2,298税込2,528
    1袋(20点)
    5日以内出荷
    高級感を演出できる仕出し容器です。蓋は別売り。
    材質HIPS寸法(mm)270×270×40質量(g)37
  • 金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • たよレールUPDATE(アップデート) 3段片手すり マルチプレート BAUHAUS(マツ六)

    たよレールUPDATE(アップデート) 3段片手すり マルチプレート

    BAUHAUS(マツ六)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    立ち上がり動作に着目し、手すりもADLもアップデート
    材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:樹脂、ベースプレート・支柱:スチール、ベースマット:ポリエステル
  • NS204i-u v2 Ht Plg Boot Optimized Device HP(日本ヒューレット・パッカード)

    NS204i-u v2 Ht Plg Boot Optimized Device

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
  • ML110 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML110 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    イネーブルメントキット。ML110 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット。
  • DL3XX G12 NS204i-u Boot Ext Enable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX G12 NS204i-u Boot Ext Enable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
  • ML350 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ML350 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット。
  • DL320 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    DL320 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット。
  • DL380 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット。
  • DL360 Gen11 NS204i-u NVMe Boot フロントケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen11 NS204i-u NVMe Boot フロントケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    DL360 Gen11 NS204i-u NVMe Boot フロントケーブルキット。
  • DL360 Gen11 NS204i-u NVMe Boot リアケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen11 NS204i-u NVMe Boot リアケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    DL360 Gen11 NS204i-u NVMe Boot リアケーブルキット。
  • DL3X5 Gen11 サード NS204i-u 有効化キット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3X5 Gen11 サード NS204i-u 有効化キット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    DL3X5 Gen11 サード NS204i-u 有効化キット。
  • DL3X5 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3X5 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルキット。DL3X5 Gen11 NS204i-u NVMe Boot ケーブルキット。
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • メインスイッチセット X0U-82021-04 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイッチセット X0U-82021-04

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018 )PAS ナチュラL [型式](2019)PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
  • 戸じまりくんライト ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくんライト

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    サッシ用の補助錠 強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。 金属製同様の性能があります。 錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です
    材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂取付可能寸法(mm)28~44
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズGシリーズ
  • SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    65,980税込72,578
    1台
    7日以内出荷
    4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
    仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって)冷却システム40mm ファン x 2
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車
    28,980税込31,878
    1箱
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • サーバーラック/オープンフレーム型/42U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/静的耐荷重600kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック StarTech.com

    サーバーラック/オープンフレーム型/42U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/静的耐荷重600kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック

    StarTech.com
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器ブラック長さ(mm)1000高さ(mm)2000質量(kg)38.5保証期間2年間耐荷重(kg)600機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数材質スチールセット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコードRoHS指令(10物質対応)対応間口(mm)604
  • ベルトクランプベース(U字ボルト付) Φ39.8-80mm対応 1.5インチボール ラムマウント

    ベルトクランプベース(U字ボルト付) Φ39.8-80mm対応 1.5インチボール

    ラムマウント
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:204g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:Φ39.8-80mm対応(U字ボルト付)。内容量[数量]:1個。付属品:ストラップアダプター、 1/4inch-20 x 1inch ネジ、 1/4inch-20 ナイロックナット、 Zinc Wホースクランプストラップ、 6inch ラバーストリップ、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ12.7-25.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 ラバーキャップ、 U字ボルトスペーサー。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ベルトクランプベース
    仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
  • 円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NUP

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • タフトラックレール トラック長30.4cm Jeep JL/Gladiator18-21用 ラムマウント

    タフトラックレール トラック長30.4cm Jeep JL/Gladiator18-21用

    ラムマウント
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    2018 ~ 2023 年の Jeep JL、JLU、および Gladiator 車両のダッシュボード用 RAM Tough-Track は、陸上およびオフロード愛好家にとって理想的なデバイス セットアップを作成します。ダッシュ取り付けプレート (ネジ付属) とトップローディング12 インチ RAM Tough-Track で構成されており、RAM Track Ball コンポーネントとダブル ソケット アームおよびスマートフォン、小型タブレット、GPS ユニット、ラジオ、カメラなどのデバイス ホルダーを簡単に取り付けることができます。。・純正ネジを使用して穴あけや改造を必要とせずに、ジープ JL、JLU、グラディエーター モデルのダッシュボードの収納スペースに直接取り付けます。・ダッシュボード取り付けプレート、12 インチ RAM Tough-Track、およびハードウェアが含まれており、RAM Track Ballベースと互換性があります。・最大 4 台のデバイスをサポート。・粉体塗装されたスチールと高強度複合材料で作られており、最も要求の厳しい環境でも耐久性と信頼性を実現します。。
    仕様トラックレールタイプ適合Vehicles Jeep JL (2018-2023) Gladiator (2020-2023)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズTop-Loadingシリーズタイプベース
  • 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス

    高水密性管継手Riona(リオーナ)

    東亜フレックス
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です コンパクト設計
    用途カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる形状管継手適合圧力(MPa)0.69
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    35,980税込39,578
    1個
    15日以内出荷
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    33,980税込37,378
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台
    形状2段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • Uスタイル 内外径共用ねじ切チップ ROUND(DIN20400) カーメックス

    Uスタイル 内外径共用ねじ切チップ ROUND(DIN20400)

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    16日以内出荷
    使用コーナー数3チップサイズ27U
  • 自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    ホース長さ(m)20内径(Φmm)10トラスコ品番820-2535材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.8外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5