カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)

「u-0421」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナナプラグ ユーボンバナナプラグユーボン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2セット)
当日出荷
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
スプリング 3ー2 タイミング (BU) MAZDA(マツダ)スプリング 3ー2 タイミング (BU)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
スプリング サーボ リターン (FU) MAZDA(マツダ)スプリング サーボ リターン (FU)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
シール ピストン (FU) MAZDA(マツダ)シール ピストン (FU)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
(MK421)コントロールU.ハイト 三菱ふそう(MK421)コントロールU.ハイト三菱ふそう
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
SLEEVE damper GUZ> '07 GU04211201 piaggio(ピアッジオグループ)SLEEVE damper GUZ> '07 GU04211201piaggio(ピアッジオグループ)
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
GEAR 4a VEL Z30 GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04215000 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR 4a VEL Z30 GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04215000piaggio(ピアッジオグループ)
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
ROSETTA GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04214300 piaggio(ピアッジオグループ)ROSETTA GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04214300piaggio(ピアッジオグループ)
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
GEAR 5a VEL Z28 GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04214000 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR 5a VEL Z28 GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04214000piaggio(ピアッジオグループ)
67,980税込74,778
1個
31日以内出荷
GEAR 2a VEL Z18 GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04211300 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR 2a VEL Z18 GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04211300piaggio(ピアッジオグループ)
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
COMPASS GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04217600 piaggio(ピアッジオグループ)COMPASS GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04217600piaggio(ピアッジオグループ)
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
GEAR 2a VEL Z32 GUZ V11 CAF??BAL '03 '05 GU04214400 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR 2a VEL Z32 GUZ V11 CAF??BAL '03 '05 GU04214400piaggio(ピアッジオグループ)
93,980税込103,378
1個
31日以内出荷
SPRING CUP GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04211500 piaggio(ピアッジオグループ)SPRING CUP GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04211500piaggio(ピアッジオグループ)
3,098税込3,408
1個
31日以内出荷
Shim GUZ V11 SPORT '99 GU04215401 piaggio(ピアッジオグループ)Shim GUZ V11 SPORT '99 GU04215401piaggio(ピアッジオグループ)
1,698税込1,868
1個
31日以内出荷
GEAR first VEL Z36 GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04214200 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR first VEL Z36 GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04214200piaggio(ピアッジオグループ)
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷
PLATE SUPPORT DISC GUZ> '07 GU04212401 piaggio(ピアッジオグループ)PLATE SUPPORT DISC GUZ> '07 GU04212401piaggio(ピアッジオグループ)
3,490税込3,839
1個
31日以内出荷
GEAR 3a VEL Z22 GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04211400 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR 3a VEL Z22 GUZ V11 SPORT '99 '01 GU04211400piaggio(ピアッジオグループ)
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷
SLEEVE flexible coupling 20 GUZ V11 SPOR GU04211201001 piaggio(ピアッジオグループ)SLEEVE flexible coupling 20 GUZ V11 SPOR GU04211201001piaggio(ピアッジオグループ)
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
シェルフラック(コーナー連結 メレム MU型) ナイキシェルフラック(コーナー連結 メレム MU型)ナイキ
129,800税込142,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。
耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅475グリーン購入法適合
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から9日以内出荷
泡沫金具 INAX(LIXIL)泡沫金具INAX(LIXIL)
829税込912
1個
当日出荷
仕様泡沫金具
窓に貼る目隠しシート ユーザー窓に貼る目隠しシートユーザー(4件のレビュー)
1,290税込1,419
1枚
予約販売
室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)900×900
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正ELPA(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
96,980税込106,678
1個
翌日出荷
端子形状プッシュイン式端子台関連資料(0.74MB)
クラッチディスク クルー 93- アイシン精機クラッチディスク クルー 93-アイシン精機
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ゴーグル トーアボージンゴーグルトーアボージン
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
二通りの使い方ができる便利な簡易ゴーグルです。1上部の金具をヘルメットひさしに引掛けて使う2直接顔に付けるイエロー系レンズで暗所、薄暮時でも見やすいです。UタイプはMP、野球帽ヘルメット用、UCタイプは溝付ヘルメット用です。
形状ゴーグル質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×154×76材質(レンズ)セルロースカラー平面カーブ
防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 既設対応形 岩崎電気防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 既設対応形岩崎電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)
ステンレス316スペーサー(六角) / ASU-U 廣杉計器ステンレス316スペーサー(六角) / ASU-U廣杉計器
4,698税込5,168
1袋(10個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
BIT-BUS NPN-I/O Anywire(エニイワイヤ)BIT-BUS NPN-I/OAnywire(エニイワイヤ)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
ゴーグル トーアボージンゴーグルトーアボージン
1,388税込1,527
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
二通りの使い方ができる便利な簡易ゴーグルです。1上部の金具をヘルメットひさしに引掛けて使う2直接顔に付けるUタイプはMP、野球帽ヘルメット用、UCタイプは溝付ヘルメット用です。
形状ゴーグル質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×154×76材質(レンズ)セルロース平面カーブ
スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-400Uシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-400Uシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
シェルアンドチューブタイプ熱交換器 神威産業シェルアンドチューブタイプ熱交換器神威産業
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷から40日以内出荷
シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
丸型防水コネクタ XS5 omron(オムロン)丸型防水コネクタ XS5omron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
油冷却器(SLシリーズ) 神威産業油冷却器(SLシリーズ)神威産業
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。
用途清水で油を冷却する熱交換器。寸法Q(mm)3/4RoHS指令(10物質対応)対応