カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 切削工具(19)
  • 農業機械(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自転車部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-40-4」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器

    丸型中空スペーサー CU(SUS303)

    廣杉計器(23件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303
  • デニム腕カバー 両口ゴム ユニワールド

    デニム腕カバー 両口ゴム

    ユニワールド(26件のレビュー)
    489税込538
    1双
    当日出荷
    腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止
    用途園芸・ガーデニング・事務作業等材質綿100%インディゴサイズフリー幅(cm)14.7長さ(cm)37.7
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    2,098税込2,308
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 ステン スペーサー CU 大阪魂

    SUS304 ステン スペーサー CU

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • 勝手口灯 防雨型 コイズミ照明

    勝手口灯 防雨型

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
    光源寿命40000時間
  • プログラムチャイムユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    プログラムチャイムユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
    トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エポックユニバーサルエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックユニバーサルエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
  • Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1 Schutzinger

    Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1

    Schutzinger
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 23mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールラック 棚板天然木 オイル塗装 BRICK(ブリック) 住まいスタイル

    スチールラック 棚板天然木 オイル塗装 BRICK(ブリック)

    住まいスタイル
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    天然木×アイアンのフレキシブルな。 逸品アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを。 施したシリーズ「BRICK(ブリック)」から棚板を。 動かせる新シリーズ。 「verticalline~バーティカルライン~」の登場。 。 相性抜群の天然木とアイアンの組み合わせは、。 ヴィンテージ、西海岸、ミッドセンチュリー、。 レトロモダン、ブルックリンスタイルetc...。 どんなタイプのお部屋にも、ひとつ置くだけで。 カフェのようなこなれ感。 。 厚みのあるどっしりとしたパイン材を使用。 突板や合板にはない、”本物”の良さがあり、。 長く使うほどに、愛着と味わいが増すのが特徴。 計10種類(4段と5段、3種類の幅と奥行き)をご用意。 必ずお部屋にぴったりのラックが見つかります!。 一見男前だけど、柔軟性が高く、使い勝手抜群の。 「BRICK~verticalline~」は、シリーズで。 お使い頂くのもおすすめです。。収納ラック 4段ラック アジャスター付き スチール製。
    用途四段ラック:オープンラック 4段シェルフ スリム 省スペース インダストリアル 40cm 棚板可動 木製天板 男前材質パイン材、スチールパイプブラウン/ブラック仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)天板厚さ(mm)20組立時間2人で40分(目安)
  • ツーリングメイト ユニバーサル BIG DAISHOWA

    ツーリングメイト ユニバーサル

    BIG DAISHOWA
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    タテ・ヨコ・ナナメ、自在ポジションで ツールセッティングの段取り時間を大幅短縮!!
  • M4  x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコ

    M4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-404材質真鍮長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 惣菜容器 バイオ ピタプレ 20BA K-ソワレグリーン リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ ピタプレ 20BA K-ソワレグリーン リスパック

    リスパック
    3,398税込3,738
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    温惣菜にピッタリ!環境対応素材。どんなメニューもピタッと決まる!プレートメニューを更に魅力的に。※フタ別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)200×200×25質量(g)12
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)112色温度(K)2700光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
  • 豪華重 170 中皿5 K-あかね リスパック

    豪華重 170 中皿5 K-あかね

    リスパック
    1,998税込2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にピッタリ!ニュースタンダード折箱風お重容器。※フタ・本体別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)172×172×21
  • 弁当容器 バイオデリカ優枠17-11B K-ルネ緑 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオデリカ優枠17-11B K-ルネ緑 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    大好評「優枠シリーズ」の耐熱タイプの惣菜容器です。蓋が外れにくく結露漏れしにくいスマート嵌合搭載。段積みしやすくバックヤードも省スペース化が可能です。本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)170×114×17質量(g)9
  • BNフィニッシュミル FMU型 住友電工ハードメタル

    BNフィニッシュミル FMU型

    住友電工ハードメタル
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
  • 電話用機器収納キャビネット BXU 河村電器産業

    電話用機器収納キャビネット BXU

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 次亜塩素酸対応不燃チューブ100(4m) Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸対応不燃チューブ100(4m)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
  • 盤用キャビネット BXU 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 盤用キャビネット FXU 河村電器産業

    盤用キャビネット FXU

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 硬質発泡ウレタンフォーム原液 40倍 セット PROST's

    硬質発泡ウレタンフォーム原液 40倍 セット

    PROST's
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
    用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コモン端子台 TNC40U(M4タイプ) ユーボン

    コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
    材質本体、カバー:ポリカーボネート取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40(通電)端子ねじM4×10適合電線(mm2)最大5.5絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • MIWA U9 TRU-4.KNCY DT40~45 ST MIWA

    MIWA U9 TRU-4.KNCY DT40~45 ST

    MIWA
    7,798税込8,578
    1組(2個)
    5日以内出荷
    タイプ両面シリンダー キー3本付適合扉厚(mm)40~45グリーン購入法適合
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • MIWA U9 AUT50-4 76×40~41 ST MIWA

    MIWA U9 AUT50-4 76×40~41 ST

    MIWA
    51,980税込57,178
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダ-/シリンダー
    適合扉厚(mm)40~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • タングレス挿入工具 アキュレイト

    タングレス挿入工具

    アキュレイト(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • タングレス抜取工具 アキュレイト

    タングレス抜取工具

    アキュレイト(4件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートを抜き取るのに必要な工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーバーラック/ウォールマウントキャビネット/12U/4ポスト/最大取付奥行40cm/積載重量90kg/180度ヒンジ/棚板 鍵付き/ネットワーク機器収納用 StarTech.com

    サーバーラック/ウォールマウントキャビネット/12U/4ポスト/最大取付奥行40cm/積載重量90kg/180度ヒンジ/棚板 鍵付き/ネットワーク機器収納用

    StarTech.com
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから40.6cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きサーウォールマウント型データラック。頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
    用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:4 ポスト、U高さ:12 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:ありセット内容1 - ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、50 - 12-24 ケージナット、50 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ、バックドア:スチール長さ(mm)550幅(mm)610質量(kg)28.9ブラック高さ(mm)640耐荷重(kg)90深さ(mm)取り付け:60~400内寸奥行(mm)545内寸幅(mm)595機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)保証期間5年
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
    用途一般作動油用に。