カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 機構部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 農業機械(15)
  • 建築金物(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • オフィス家具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-40-4」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器

    丸型中空スペーサー CU(SUS303)

    廣杉計器(23件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303
  • デニム腕カバー 両口ゴム ユニワールド

    デニム腕カバー 両口ゴム

    ユニワールド(26件のレビュー)
    489税込538
    1双
    当日出荷
    腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止
    用途園芸・ガーデニング・事務作業等材質綿100%インディゴサイズフリー幅(cm)14.7長さ(cm)37.7
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    2,098税込2,308
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 ステン スペーサー CU 大阪魂

    SUS304 ステン スペーサー CU

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-4~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • 勝手口灯 防雨型 コイズミ照明

    勝手口灯 防雨型

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
    光源寿命40000時間
  • プログラムチャイムユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    プログラムチャイムユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
    トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エポックユニバーサルエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックユニバーサルエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-40 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-40

    IKO(日本トムソン)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)40寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:20、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:31
  • Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1 Schutzinger

    Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1

    Schutzinger
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 23mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低温インキュベーター フクシマガリレイ

    低温インキュベーター

    フクシマガリレイ
    769,800税込846,780
    1台
    3日以内出荷
    新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します。(測定孔1個標準装備)
    2018年トラスコ掲載ページ10 1188
  • スチールラック 棚板天然木 オイル塗装 BRICK(ブリック) 住まいスタイル

    スチールラック 棚板天然木 オイル塗装 BRICK(ブリック)

    住まいスタイル
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    天然木×アイアンのフレキシブルな。 逸品アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを。 施したシリーズ「BRICK(ブリック)」から棚板を。 動かせる新シリーズ。 「verticalline~バーティカルライン~」の登場。 。 相性抜群の天然木とアイアンの組み合わせは、。 ヴィンテージ、西海岸、ミッドセンチュリー、。 レトロモダン、ブルックリンスタイルetc...。 どんなタイプのお部屋にも、ひとつ置くだけで。 カフェのようなこなれ感。 。 厚みのあるどっしりとしたパイン材を使用。 突板や合板にはない、”本物”の良さがあり、。 長く使うほどに、愛着と味わいが増すのが特徴。 計10種類(4段と5段、3種類の幅と奥行き)をご用意。 必ずお部屋にぴったりのラックが見つかります!。 一見男前だけど、柔軟性が高く、使い勝手抜群の。 「BRICK~verticalline~」は、シリーズで。 お使い頂くのもおすすめです。。収納ラック 4段ラック アジャスター付き スチール製。
    用途四段ラック:オープンラック 4段シェルフ スリム 省スペース インダストリアル 40cm 棚板可動 木製天板 男前材質パイン材、スチールパイプブラウン/ブラック仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)天板厚さ(mm)20組立時間2人で40分(目安)
  • ツーリングメイト ユニバーサル BIG DAISHOWA

    ツーリングメイト ユニバーサル

    BIG DAISHOWA
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    タテ・ヨコ・ナナメ、自在ポジションで ツールセッティングの段取り時間を大幅短縮!!
  • M4  x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコ

    M4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-404材質真鍮長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 惣菜容器 バイオ ピタプレ 20BA K-ソワレグリーン リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ ピタプレ 20BA K-ソワレグリーン リスパック

    リスパック
    3,398税込3,738
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    温惣菜にピッタリ!環境対応素材。どんなメニューもピタッと決まる!プレートメニューを更に魅力的に。※フタ別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)200×200×25質量(g)12
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)112色温度(K)2700光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
  • 豪華重 170 中皿5 K-あかね リスパック

    豪華重 170 中皿5 K-あかね

    リスパック
    1,998税込2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にピッタリ!ニュースタンダード折箱風お重容器。※フタ・本体別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)172×172×21
  • 弁当容器 バイオデリカ優枠17-11B K-ルネ緑 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオデリカ優枠17-11B K-ルネ緑 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    大好評「優枠シリーズ」の耐熱タイプの惣菜容器です。蓋が外れにくく結露漏れしにくいスマート嵌合搭載。段積みしやすくバックヤードも省スペース化が可能です。本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)170×114×17質量(g)9
  • BNフィニッシュミル FMU型 住友電工ハードメタル

    BNフィニッシュミル FMU型

    住友電工ハードメタル
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3U40) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3U40)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 電話用機器収納キャビネット BXU 河村電器産業

    電話用機器収納キャビネット BXU

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 次亜塩素酸対応不燃チューブ100(4m) Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸対応不燃チューブ100(4m)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
  • 盤用キャビネット BXU 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • CG Series(CG1YU40) SMC

    CG Series(CG1YU40)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • 盤用キャビネット FXU 河村電器産業

    盤用キャビネット FXU

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU40) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU40)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • サブラック B2アルマイト RKUシリーズ 摂津金属工業

    サブラック B2アルマイト RKUシリーズ

    摂津金属工業
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷
    19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
  • ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ

    摂津金属工業
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
  • ロッカー Uポット グリーンポット

    ロッカー Uポット

    グリーンポット
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    長い年月をかけてできた天然石のような風合いをコンクリートで再現しております。
    仕様(底穴)あり材質ファイバーセメント
  • (2371M)コントロール ユニット ニッサン

    (2371M)コントロール ユニット

    ニッサン
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
  • ベルベット Uポット グリーンポット

    ベルベット Uポット

    グリーンポット
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ウォッシュ加工で仕上げた、ファイバーセメント鉢。土壁のようなベージュ色と、木の化石を模したグレー色。
    仕様(底穴)あり材質ファイバーセメント
  • 硬質発泡ウレタンフォーム原液 40倍 セット PROST's

    硬質発泡ウレタンフォーム原液 40倍 セット

    PROST's
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
    用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • CD Series(CDG1YU40) SMC

    CD Series(CDG1YU40)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • B Series(BMU4) SMC

    B Series(BMU4)

    SMC
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    付属品ボルト、ナット含む
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-40Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-40Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40