カテゴリ

  • 農業機械(38)
  • 切削工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-40-5」の検索結果

152件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器

    丸型中空スペーサー CU(SUS303)

    廣杉計器(23件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303
  • デニム腕カバー 両口ゴム ユニワールド

    デニム腕カバー 両口ゴム

    ユニワールド(26件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1双
    当日出荷
    腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止
    用途園芸・ガーデニング・事務作業等材質綿100%色インディゴサイズフリー幅(cm)14.7長さ(cm)37.7
  • 六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器

    六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(2個)
    当日出荷から14日以内出荷
    材質SUS303
  • スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッセドカフェ用リッド サンナップ

    タッセドカフェ用リッド

    サンナップ(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1組(50個)
    当日出荷
    材質ポリスチレン高さ(mm)20
  • 偏心軸 住友電工ハードメタル

    偏心軸

    住友電工ハードメタル
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • U字型最高最低温度計 マイゾックス

    U字型最高最低温度計

    マイゾックス
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。
    測定範囲(℃)-40~50温度範囲(℃)50精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)設置方式ハンディ
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • SUS303ステン スペーサー CU 大阪魂

    SUS303ステン スペーサー CU

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカ

    H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
    用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ

    Hydrangea
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • 保持器付ローラベアリング TRU IKO(日本トムソン)

    保持器付ローラベアリング TRU

    IKO(日本トムソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 2WAYヘッドライト デジタルランド

    2WAYヘッドライト

    デジタルランド
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDを用途に応じて切り替えることができます。キャップやヘルメットにも着用可能!。照射角度を約100°まで調整可能!。屋外でも使える防水設計です。
    用途ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDのヘッドライトセット内容本体×1、ヘッドバンド×1、type-c充電ケーブル×1材質PC本体質量(g)60連続使用時間(時間)3~6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×43充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式光束(Lm)最大140入力電圧5V1A電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SUS316ステン スペーサー 大阪魂

    SUS316ステン スペーサー

    大阪魂
    ¥718税込¥790
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ

    Hydrangea
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • UVシート♯4000 アイリスオーヤマ

    UVシート♯4000

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷
    UVコーティング仕様(※)で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。【※UVダブルコーティング仕様とは:シートの劣化を原因の多くは、直射日光が長時間あたることです。劣化の原因となる紫外線を防ぐために、「シルバーコーティング」そして「カーボンコーティング」の2種類のコーティングを施し、内部のシートを守ります。】
    形状折りたたみタイプ厚さ#4000
  • 単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 400形

    NSK(日本精工)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ

    Hydrangea
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangea

    ブラックライト ノーマルタイプ

    Hydrangea
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 豪華重 170 中皿5 K-プラチナ リスパック

    豪華重 170 中皿5 K-プラチナ

    リスパック
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にピッタリ!ニュースタンダード折箱風お重容器。※フタ・本体別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)172×172×21
  • M4  x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/28本) エスコ

    M4 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/28本)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1パック(28本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-405材質真鍮長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状皿頭
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ

    Hydrangea
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • 惣菜容器 バイオ ピタプレ 20BA K-ソワレブルー リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ ピタプレ 20BA K-ソワレブルー リスパック

    リスパック
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    温惣菜にピッタリ!環境対応素材。どんなメニューもピタッと決まる!プレートメニューを更に魅力的に。※フタ別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)200×200×25質量(g)12
  • ブラックライト ワイドタイプ Hydrangea

    ブラックライト ワイドタイプ

    Hydrangea
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ

    Hydrangea
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • BNフィニッシュミル FMU型 住友電工ハードメタル

    BNフィニッシュミル FMU型

    住友電工ハードメタル
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    3日以内出荷
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ

    Hydrangea
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangea

    ブラックライト フォーカスコントロールタイプ

    Hydrangea
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールブロック イスカル

    ツールブロック

    イスカル
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 盤用キャビネット BXU 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU

    河村電器産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 3 Schutzinger

    Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 3

    Schutzinger
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット FXU 河村電器産業

    盤用キャビネット FXU

    河村電器産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • FRPプランター 石目調 正方形 GRITTE (グリッテ) 住まいスタイル

    FRPプランター 石目調 正方形 GRITTE (グリッテ)

    住まいスタイル
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    3日以内出荷
    石調仕上げで天然石のような高級感。 ナチュラルにもモダンにも使える汎用性の高い。 キューブ型2カラー2サイズ。 軽くて扱いやすいFRP製。 耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでも。 ご利用いただけます。 ベランダや玄関の演出に、観葉植物用の鉢カバー。 として、またホテルや店舗の植栽演出にもおすすめ。 エントランスに心残る第一印象を。 。 軽くて強い。FRP素材の特長。 。 01. 軽くて扱いやすいFRP (繊維強化プラスチック)。 高層階や屋上への持ち運びも簡単です。 軽量で丈夫な樹脂製なので、花壇のレイアウト変更も。 楽にできます。 腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適。 02. 優れた耐久性。屋外の使用でも劣化が。 比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、。 家庭菜園など様々な栽培に適しています。 03. デザインのバリエーションが豊富。 FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など。 様々な質感のものを楽しめ、モダン、。 スタイリッシュ等、幅広く対応。。グラスファイバー鉢 軽量 高耐候 FRPプランター。
    用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRP材質FRP仕上ステイン系塗装
  • FRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー) 住まいスタイル

    FRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー)

    住まいスタイル
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    3日以内出荷
    おしゃれな木調×軽くて丈夫。 天然木のような、リアルな質感としっかりとした。 重厚感。 汎用性の高いキューブ型2カラー2サイズ。持ち運びやお手入れもスムーズなFRP製。 耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでも。 ご利用いただけます。 飽きの来ないシンプルモダンなキューブ型。 軽くて強い。FRP素材の特長。 。 01. 軽くて扱いやすい。 FRP (繊維強化プラスチック)。高層階や屋上への。 持ち運びも簡単です。軽量で丈夫な樹脂製なので、。 花壇のレイアウト変更も楽にできます。 腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適です。 。02. 優れた耐久性。屋外の使用でも劣化が。 比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、。 家庭菜園など様々な栽培に適しています。 03. デザインのバリエーションが豊富。 。 FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など様々な。 質感のものを楽しめ、モダン、スタイリッシュ等、。 幅広く対応しています。。グラスファイバー鉢 軽量 高耐候 FRPプランター。
    用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRP材質FRP仕上ステイン系塗装
  • ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangea

    ブラックライト ノーマルタイプ

    Hydrangea
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ CKD

    SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ

    CKD
    ¥406,525税込¥447,178
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangea

    ブラックライト フォーカスコントロールタイプ

    Hydrangea
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応