カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,588)
  • メカニカル部品(306)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
  • 制御機器(120)
  • 農業機械(117)
  • 清掃用品(91)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 機構部品(57)
  • 測定用品(56)
  • 建築金物(52)
  • 切削工具(49)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 物流用品(43)
  • バイク純正部品(41)
  • 自動車補修部品(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • オフィス家具(33)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業工具(18)
  • トラック純正部品(17)
  • 自転車部品(16)
  • 家電(13)
  • カー用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 住設機器(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 医療(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 事務用品(8)
  • 電気材料(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 防災用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-60」の検索結果

3,286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル アセンブリ 1 BEB-W283U-60-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル アセンブリ 1 BEB-W283U-60-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • パネル アセンブリ 1 36P-W283U-60-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル アセンブリ 1 36P-W283U-60-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • パネル アセンブリ 1 36C-W283U-60-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル アセンブリ 1 36C-W283U-60-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • パネル アセンブリ 1 2CR-Y283U-60-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル アセンブリ 1 2CR-Y283U-60-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • パネル アセンブリ 1 B3L-Y283U-60-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル アセンブリ 1 B3L-Y283U-60-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • ベルトV (1U60) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (1U60)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • 横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60 イスカル

    横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    翌日出荷
    QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
    用途ISOねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S
  • WASHER O-RING KIT   06116HM8U60 ホンダ

    WASHER O-RING KIT 06116HM8U60

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • 薄型アルミホワイトボード ナカバヤシ

    薄型アルミホワイトボード

    ナカバヤシ(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。
    設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・無地RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 直尺シルバー TRUSCO

    直尺シルバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
  • ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP

    QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ

    QNAP
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    17日以内出荷
    TL-R6020Sep-RP SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャは、60 ベイ・ 4U 高密度シャーシで、QNAP NAS に最適なペタバイトレベルのストレージ拡張ソリューションです。4 つの高速 Mini-SAS HD(SFF-8644)ポートを備え、SAS 12Gbps 伝送インターフェースおよび Broadcom SAS データ Bolt 帯域幅最適化技術に対応しています。Mini-SAS デュアルパス冗長性設計により、拡張ユニットケーブルが 1 本故障してもシステム運用を維持します。最大 4 台までデイジーチェーン接続が可能で、監視ビデオアーカイブやビッグデータストレージ、マルチメディア画像ストレージなどのコールドストレージアプリケーションに最適です。
    仕様●LED インジケーター:フロントパネル:HDD 1-60、電源ボタン、電源ステータスLED、電源障害LED、温度(過熱)LED、ファン故障LEDリアパネル:SASコネクター、SAS UP/DOWNリンクステータスLED、ID LED●フォームファクター:4U ラックマウント●ホットスワップ:対応質量(kg)(正味)25.204寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176 × 482 × 750 電源ユニットのイヤーフックと突出部を除く。インターフェースJBOD 接続:SAS、ホスト:4×12Gb/s SAS 3.0 ワイドポート(4 ワイドポート)Mini-SAS HD(SFF-8644)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SAS 12Gb/s、6Gb/sハードドライブ3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sハードドライブRAIDグループでは1種類のディスク(HDDまたはSSD)のみ使用できます。1つのRAIDグループで異なる種類のディスクを組み合わせることはサポートされていません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40 (32°F - 104°F)総質量(kg)38.5ドライブベイ60×3.5インチシステムは HDD なしで出荷されます。ボタン仕様電源
  • 中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ 摂津金属工業

    中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ

    摂津金属工業
    519,800税込571,780
    1台
    7日以内出荷
    防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • 角型エスカン ACE(エース)

    角型エスカン

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    両端が角型タイプのSカンです。
    板厚(mm)2
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン

    フジトク(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • 棒状ハンダ モノタロウ

    棒状ハンダ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハンダ槽用の棒状タイプ。
    用途電気・電子機器の配線、接続に。質量(g)200融点(℃)183販売区分業務用
  • U型名札 オープン工業

    U型名札

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビジネスシーンでも映える美しいアクリル製
    仕様中紙付材質再生アクリル樹脂取付クリップ 安全ピングリーン購入法適合
  • アルミUバンド トーグ安全工業

    アルミUバンド

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • キクロンPRO スポンジ キクロン

    キクロンPRO スポンジ

    キクロン
    199税込219
    1個
    当日出荷
    食器、グラスなどのキズをつけたくないものに!
    適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • レール式端子台 TXUシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXUシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)600
  • スペースガード 車止めU60型コーナータイプ 本体 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めU60型コーナータイプ 本体

    TOEX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1台
    9日以内出荷
    高さ(mm)650ポール径(Φmm)60.5
  • スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体

    TOEX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1台
    9日以内出荷
    ポール径(Φmm)60.5
  • L型フック(ステンレス) TRUSCO

    L型フック(ステンレス)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    多用途に使用できるステンレス製フックです。
    用途各種施設、工場内設備、作業現場に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 摺合桐山ロート(ブフナー型) 桐山製作所

    摺合桐山ロート(ブフナー型)

    桐山製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質ガラス(ハリオH-32)
  • 薄型アルミスケジュールボード ナカバヤシ

    薄型アルミスケジュールボード

    ナカバヤシ(17件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
    設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・罫線ありRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • フェルトパッド WAKI(和気産業)

    フェルトパッド

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    259税込285
    1パック(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
    用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に
  • 超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃 東京オートマック

    超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃

    東京オートマック
    7,998税込8,798
    1袋(1枚)
    当日出荷
    適合機種CH-80
  • タイガーUライト 60分 吉野石膏

    タイガーUライト 60分

    吉野石膏
    2,598税込2,858
    1袋(7kg)
    翌々日出荷
    軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。 上塗りパテとの接着性が良好です。 せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
    用途下塗り用クリームタイプ60分/120分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150混水量(L/袋)4~5
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
    種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪

    東信製作所(13件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • U形ケーブルハンガー 日動電工

    U形ケーブルハンガー

    日動電工(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
  • ケーブルハンガー U型 日動電工

    ケーブルハンガー U型

    日動電工(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
    材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
  • ネジックレール ネグロス電工

    ネジックレール

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(2件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
  • U型名札(ハードタイプ) OP

    U型名札(ハードタイプ)

    OP
    139税込153
    1個
    当日出荷
    安全ピンとクリップの両用タイプです。上から抜き差しするので、中紙が落ちません。
    トラスコ品番237-0408材質アクリル樹脂縦(mm)33横(mm)65中紙サイズ(mm)幅59×高さ30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーター

    ギヤヘッド フランジ取付タイプ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
    モータータイプギヤヘッド
...