カテゴリ

  • 自動車純正部品(235)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 制御機器(49)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 切削工具(40)
  • 自動車補修部品(38)
  • 物流用品(35)
  • 清掃用品(35)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 機構部品(27)
  • 作業工具(26)
  • 家電(19)
  • 事務用品(17)
  • 建築金物(16)
  • 厨房用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 農業機械(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • マスク(11)
  • 電動工具(11)
  • 電気材料(10)
  • 保管用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全保護具(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「u-8」の検索結果

1,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピッチャー U-8 アズワン

    ピッチャー U-8

    アズワン
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ナット U 8MM 90309ML3791 ホンダ

    ナット U 8MM 90309ML3791

    ホンダ(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90309-ML3-791主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
  • 検査用U-8容器 密封対策品 共立電子産業

    検査用U-8容器 密封対策品

    共立電子産業
    9,998税込10,998
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    中の液体が漏れたり、にじみ出ることが無く手指や検査装置を汚しません。長期保存しても容器が劣化しにくく長持ちします。
    材質PP質量(g)18.5外径×高さH(Φmm×mm)55×65 ※耐熱温度(℃)-20~+110
  • エアフィルター 5U8-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 5U8-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
    他社参考品番(NTB)YA-1012
  • ASUSNUC15ProTall(CoreI3100U/8GB/512GB) ASUS(エイスース)

    ASUSNUC15ProTall(CoreI3100U/8GB/512GB)

    ASUS(エイスース)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。
  • マグネット付折取工具 M-TBO M4(U#8) 日本スプリュー

    マグネット付折取工具 M-TBO M4(U#8)

    日本スプリュー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
  • BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)

    BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
  • 1U 8x2.5 SAS/SATAバックプレーン・キット レノボ・ジャパン(Lenovo)

    1U 8x2.5 SAS/SATAバックプレーン・キット

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ スタータコネクティング 4U8-14988-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ スタータコネクティング 4U8-14988-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • O-リング(4U8) 93210-63442 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(4U8) 93210-63442

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ベルトV (1U08) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (1U08)

    MAZDA(マツダ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
  • サークリップ(5U8) 99009-42500 YAMAHA(ヤマハ)

    サークリップ(5U8) 99009-42500

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ASUS NUC 15 Pro Slim (Intel Core i 3 processor 100U/8GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT) ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Slim (Intel Core i 3 processor 100U/8GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)

    ASUS(エイスース)
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。
    仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro質量(g)500使用CPUIntel Core i3 Processor 100U電源供給19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117 x 112 x 37容量(GB)メイン(標準):8USBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
  • クリップボード リヒトラブ

    クリップボード

    リヒトラブ(9件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    クリップは開いた上体でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
    サイズA4材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM綴じ枚数40
  • スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • ウレタンクッション 光

    ウレタンクッション

    (16件のレビュー)
    449税込494
    1パック(20個)
    当日出荷
    すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
  • リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ

    リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型)

    リヒトラブ(14件のレビュー)
    309税込340
    1冊
    当日出荷
    片手で軽くひねると開くツイストリング。 書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。 耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
    収納枚数200材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプヨコ型背幅(mm)36穴数2リング内径(Φmm)25
  • スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラユニオンストレートタイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • 鉛筆ユニ uni(三菱鉛筆)

    鉛筆ユニ

    uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(12本)
    当日出荷
    商品タイプ本体質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22主な用途一般用芯色
  • AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート MUST TOOL

    AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート

    MUST TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
    用途足場の組立・解体作業に全長(mm)269規格0.8kg質量(kg)1.03主な用途足場の組立・解体作業に
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)

    廣杉計器(20件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(5本)
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • クラフト100 キングコーポレーション

    クラフト100

    キングコーポレーション(19件のレビュー)
    819税込901
    1セット(100枚)
    当日出荷
    丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
    用途K8KYU85は給与タイプ。2018年トラスコ掲載ページ10 0389
  • ストレートユニオン AirTAC

    ストレートユニオン

    AirTAC(2件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間板 PTUシリーズ 東洋技研

    中間板 PTUシリーズ

    東洋技研(8件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    899税込989
    1箱
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(4件のレビュー)
    35税込39
    1枚
    当日出荷
    PTUシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
  • 油性ツインマーカー 細・極細 パイロット

    油性ツインマーカー 細・極細

    パイロット(40件のレビュー)
    799税込879
    1セット(8色)
    当日出荷から5日以内出荷
    ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
    用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品全長(mm)138タイプツインエコマーク認定認定方式ツインキャップ式線幅(mm)細/0.5、極細/0.4インク油性染料グリーン購入法適合
  • ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCO

    ステンレス深型組バット (蓋)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • 銅ワッシャー Modes

    銅ワッシャー

    Modes(34件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして厚さ(mm)1材質
  • スーパーパンチレスファイルZ式 リヒトラブ

    スーパーパンチレスファイルZ式

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    389税込428
    1冊
    当日出荷
    新しい発想のユニバーサルデザイン・Z式ファイル。 金具が扇状に開く新機構。レバー操作でしっかりファイリング。 分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用。
    サイズA4タテ収納枚数コピー用紙120枚厚さ(mm)表紙生地/0.8タイプタテ型背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)306×239材質(表紙)ポリプロピレン材質(とじ具)スチール
  • スチールボールキャスター(上向用) TRUSCO

    スチールボールキャスター(上向用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様上向用材質オールスチール
  • プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途チューブとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート
  • ねじ口U式スチロール BeHAUS

    ねじ口U式スチロール

    BeHAUS
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン最大外径(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
関連キーワード
...