カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,596)
  • メカニカル部品(307)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • 制御機器(124)
  • 農業機械(118)
  • 清掃用品(90)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 機構部品(58)
  • 測定用品(55)
  • 建築金物(54)
  • 切削工具(49)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 物流用品(43)
  • 自動車補修部品(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • オフィス家具(33)
  • 空調・電設資材(26)
  • バイク純正部品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • トラック純正部品(17)
  • 作業工具(17)
  • 自転車部品(16)
  • 家電(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 住設機器(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • カー用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • バイク部品(8)
  • 医療(8)
  • 事務用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 防災用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 進物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-60」の検索結果

3,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル アセンブリ 1 BEB-W283U-60-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 BEB-W283U-60-P3YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 1 36P-W283U-60-P5 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 36P-W283U-60-P5YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 1 36C-W283U-60-P6 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 36C-W283U-60-P6YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 1 2CR-Y283U-60-P0 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 2CR-Y283U-60-P0YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 1 B3L-Y283U-60-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 B3L-Y283U-60-P2YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ベルトV (1U60) MAZDA(マツダ)ベルトV (1U60)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60 イスカル横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60イスカル
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌日出荷
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途ISOねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S
WASHER O-RING KIT   06116HM8U60 ホンダWASHER O-RING KIT 06116HM8U60ホンダ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
薄型アルミホワイトボード ナカバヤシ薄型アルミホワイトボードナカバヤシ(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・無地RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(201件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンPISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ 摂津金属工業中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ摂津金属工業
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体TOEX(LIXIL)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ポール径(Φmm)60.5
角型エスカン ACE(エース)角型エスカンACE(エース)(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
U型名札 オープン工業U型名札オープン工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20個)
当日出荷
ビジネスシーンでも映える美しいアクリル製
仕様中紙付材質再生アクリル樹脂取付クリップ 安全ピングリーン購入法適合
スペースガード 車止めU60型コーナータイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型コーナータイプ 本体TOEX(LIXIL)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
高さ(mm)650ポール径(Φmm)60.5
Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトクWフェルールフィッティング U フレヤードユニオンフジトク(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
キクロンPRO スポンジ キクロンキクロンPRO スポンジキクロン
199税込219
1個
当日出荷
食器、グラスなどのキズをつけたくないものに!
適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
アルミUバンド トーグ安全工業アルミUバンドトーグ安全工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
棒状ハンダ モノタロウ棒状ハンダモノタロウ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。質量(g)200融点(℃)183
スノーアンサーSブレードワイパー ZACスノーアンサーSブレードワイパーZAC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
商品タイプグラファイト
薄型アルミスケジュールボード ナカバヤシ薄型アルミスケジュールボードナカバヤシ(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・罫線ありRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
レール式端子台 TXUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)600
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000廣杉計器(2件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペースガード 車止めU60型横タイプ 取外し式用地下箱 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型横タイプ 取外し式用地下箱TOEX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
タイプU60型用
ケーブルハンガー U型 日動電工ケーブルハンガー U型日動電工(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌日出荷
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃 東京オートマック超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃東京オートマック
7,998税込8,798
1袋(1枚)
当日出荷
適合機種CH-80
L型フック(ステンレス) TRUSCOL型フック(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
多用途に使用できるステンレス製フックです。
用途各種施設、工場内設備、作業現場に。RoHS指令(10物質対応)対応
摺合桐山ロート(ブフナー型) 桐山製作所摺合桐山ロート(ブフナー型)桐山製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質ガラス(ハリオH-32)
ネジックレール ネグロス電工ネジックレールネグロス電工(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から19日以内出荷
タイガーUライト 60分 吉野石膏タイガーUライト 60分吉野石膏
2,598税込2,858
1袋(7kg)
翌々日出荷
軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。 上塗りパテとの接着性が良好です。 せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
用途下塗り用クリームタイプ60分/120分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150混水量(L/袋)4~5
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から60日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
U形ケーブルハンガー 日動電工U形ケーブルハンガー日動電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5個)
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
U型名札(ハードタイプ) OPU型名札(ハードタイプ)OP
139税込153
1個
当日出荷
安全ピンとクリップの両用タイプです。上から抜き差しするので、中紙が落ちません。
トラスコ品番237-0408材質アクリル樹脂縦(mm)33横(mm)65中紙サイズ(mm)幅59×高さ30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトパッド WAKI(和気産業)フェルトパッドWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
259税込285
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に
...