22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。 付属品3/8ナット×2個 材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法d(mm)W3/8 寸法t(mm)2.3
1個
669 税込736
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
55 税込61
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。 付属品3/8ナット×2個 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)W3/8 寸法t(mm)2.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。 材質SUS304 種類Uバンド
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。 仕上電気亜鉛メッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アカギステンUバンド
エコ商品
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質アルミ 仕様ポール壁面用Uバンド 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。 種類Uバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
349 税込384
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304)
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm 付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド 質量(kg)7.0 (本体) 種類乾燥ゴミ 消費電力(W)700 電源100V 50/60Hz タンク容量(L)1.9 フィルターULPA 寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず) 騒音値(dB)70 電源コード10m (3ピン) 風量(L/sec)35
1式
259,800 税込285,780
46日以内出荷

MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm 付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド 質量(kg)7.0(本体) 種類毒性紛体 消費電力(W)700 電源100V 50/60Hz タンク容量(L)0.4 フィルターULPA 寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず) 騒音値(dB)70 電源コード10m (3ピン) 風量(L/sec)35
1式
319,800 税込351,780
46日以内出荷