「uパイプ190mm」の検索結果
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190
取付ねじサイズW26山20
パイプ長(mm)190
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
パイプ外径(Φmm)16
取付ねじサイズW26山20
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)19
取付ねじW30山20
パイプ外径(Φmm)19
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質黄銅
寸法Z(mm)W26山20
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)19
先端径(Φmm)22
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ長(mm)240
アズワン品番64-5157-83
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
材質(パイプ)黄銅
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ