24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アカギ足長Uボルト+50
エコ商品
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギ足長Uボルト+30
エコ商品
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カメダデンキUボルト
エコ商品
配管用のUボルトです。
材質 ねじ径M8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.03MB) 表面仕上げユニクロ
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 AWJブルー 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルト足長+30は塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具 ブラック タイプステンレス 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) 材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE) 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB) 材質(Uボルト)SUS304
1セット(1個)ほか
5,390 税込5,929
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 ブラック タイプステンレス 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) 材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE) 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB) 材質(Uボルト)SUS304
1セット(1個)ほか
5,390 税込5,929
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカギ巻出しバンドB型
エコ商品
Uボルトタイプの振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。蝶ナットで締め付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

アカギウレタンUPタイプ
エコ商品
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

アカギSPUバンド
エコ商品
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき ねじ径W3/8 寸法t(mm)1.6 寸法S(mm)40 寸法C(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信越ポリマーポリマーエース
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。 関連資料(4.57MB)
1枚ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信越化学工業パッチテープトウメイ
エコ商品
インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも貼り付けるだけで簡単接着施工。シンエツパッチシールの端部処理施工にも使用。
用途インフラ、建築物の漏水補修。 材質主成分:シリコーン 長さ(mm)3000 幅(mm)25 半透明 使用温度範囲(℃):-40~180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.39MB) 分野【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
1巻
8,998 税込9,898
7日以内出荷