カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)

「uボルト 15a m8」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(81件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
799税込879特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブ
SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
Uボルトナット WAKI(和気産業)UボルトナットWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管UボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂(5件のレビュー)
709税込780
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
549税込604
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uボルト アカギUボルトアカギ
80税込88
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ31mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ31mm水本機械製作所
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)24ねじ径M8材質ステンレス質量(g)34寸法L(mm)42寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)31
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
589税込648特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6材質ねじピッチ1表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
Uボルト(鋼管用(鉄/三価ブラック) 大阪魂Uボルト(鋼管用(鉄/三価ブラック)大阪魂
119税込131
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ1.25表面処理三価ブラックねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所Uボルト(ステンレス)水本機械製作所(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質SUS304
SGP用Uボルト SUS304 TRUSCOSGP用Uボルト SUS304TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(70個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
フリーアングル羽子板セット タナカフリーアングル羽子板セットタナカ
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。 登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。 平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
409税込450
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売) 池田金属工業Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)池田金属工業
2,398税込2,638
1パック(30個)
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
材質表面処理ユニクロ
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(60個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
Uボルト(ステンレス)(少量販売) 池田金属工業Uボルト(ステンレス)(少量販売)池田金属工業
3,898税込4,288
1パック(30個)
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
材質ステンレス(SUS304)
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱) 大阪魂Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
チタンUボルト(コウカンヨウ 大阪魂チタンUボルト(コウカンヨウ大阪魂
4,352税込4,787
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
プレス蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(60個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
Uボルト カメダデンキUボルトカメダデンキ
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
配管用のUボルトです。
材質ねじ径M8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)表面仕上げユニクロ
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U岩田製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本寸法(mm)(付属ノックピン)4×10タイプLSV-N-U寸法P1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
SUS プレスWBT( D=32(OPG 大阪魂SUS プレスWBT( D=32(OPG大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)12寸法H(mm)15.3寸法t(mm)1.2寸法D(mm)32寸法C(mm)7.9寸法T(mm)1.5寸法G(mm)6寸法A(Φmm)15ねじの呼びdM8
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U岩田製作所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSZ-N-URoHS指令(10物質対応)対応
3-ステンコプレスチョウBT D=32 大阪魂3-ステンコプレスチョウBT D=32大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法H(mm)15.3寸法t(mm)1.2寸法D(mm)32寸法C(mm)7.9寸法T(mm)1寸法G(mm)6寸法A(Φmm)15ねじの呼びM8
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U岩田製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本タイプLSW-N-URoHS指令(10物質対応)対応
SUS Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂SUS Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
プレス蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSY-N-U 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSY-N-U岩田製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSY-N-URoHS指令(10物質対応)対応