SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
ねじ長さ(mm)30
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法E(mm)30
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)35
寸法E(mm)35
表面処理生地
ねじの呼びM12
ねじ山種類メートル並目
ねじ長さ(mm)30
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
呼び寸法32A
寸法H(mm)68
寸法E(mm)30
表面処理生地
寸法R(mm)23
鋼管外径(mm)42.7
ねじ山種類メートル並目
1箱(2個)
¥549
税込¥604
翌日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304
種類Uボルト
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途SGP管用。
寸法t(mm)2.0
仕上電気亜鉛メッキ
材質(プレート)ポリプロピレン
規格M8
部品名称Uボルト
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.45MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.45MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.45MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.56MB)
図解NoSSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.26、GB1001AD 付属品部品_No.1、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG 付属品部品_No.1、VSM110-15S ノズル部品_No.54、SSA-V600C-1 給水ポンプ(1)部品_No.1、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.27、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.33、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.33、GB1001BG 付属品部品_No.1、GB1001AD フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.24、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.39、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.13、VSM-1010 薬液配管部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.27、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.9、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.27、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、VSM-1020 薬液配管部品_No.19、SSA-α510-110 給水ストレーナ部品_No.20、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.3、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン
寸法t(mm)2.0
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
材質スチール(ユニクロメッキ)
寸法T(mm)3
材質ステンレス
トラスコ品番849-3056
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能。SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個。SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)。SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m。SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。 内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100又はAC200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
出力仕様接点出力(接点定格:AC250V 3A)
関連資料カタログ(0.74MB) 取扱説明書_コントローラ(1.62MB) 取扱説明書_日射センサ(0.36MB) 図面_コントローラ(0.21MB) 図面_日射センサ(0.05MB)
電圧変動許容範囲定格電圧の±10%以内
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償設定値、及び時計
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能。SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個。SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)。SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m。SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。 内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
用途かん水制御盤 付属品
部品名称チヨウボルト
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.13MB)
図解NoSSA-S551 送風機部品_No.48、SSA-α510DX 噴頭部品_No.3、SSA-S1000 送風機2部品_No.45、SSA-α510 M-A 噴頭部品_No.3、SSA-S550 送風機部品_No.45、SSA-V600C 噴頭部品_No.46、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(2)部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 送風機(2)部品_No.17、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.32、SSA-α610C 噴頭部品_No.46、SSA-α510DX M-A 噴頭部品_No.3、SSA-F505 送風機(2)部品_No.49、SSA-S600DX 1997ネン 噴頭部品_No.53、SSA-α510 噴頭部品_No.3、SSA-S600 1997ネン 噴頭部品_No.32
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。
トラスコ品番827-9328
セット内容単品
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)
質量(kg)0.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1097
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に
適合ボルト径M20
仕様クランプ用治具
トラスコ品番827-9330
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ
長さ(mm)175
幅(mm)60
質量(kg)2.3
高さ(mm)60
角度(°)【クランプ】2
首下長(mm)【クランプ】30
穴寸法(Φmm)21×65
口高(mm)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に
適合ボルト径M16
仕様クランプ用治具
トラスコ品番827-9329
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)48
質量(kg)1.3
高さ(mm)48
角度(°)【クランプ】2
首下長(mm)【クランプ】25
穴寸法(Φmm)17×55
口高(mm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
洗浄水量(L)(小)4
仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm
付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2
セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)
質量(kg)(U508C)32.0
バルブ径(Φmm)13
排水方式床排水
使用環境温度(℃)1~40
給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上
使用水水道水
関連資料寸法図 寸法図
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
規格M8X80
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.86MB)
図解NoVSM110-15K 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.11、SSA-E541DX 油圧配管部品_No.12、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS513DNR-Y フレーム部品_No.27、MS510RC-6K フレーム部品_No.44、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.18、MS410RCL-K エンジン部品_No.11、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.12、MS410RCL-M エンジン部品_No.11、MSC5-100Uクミタテ 本体部品 6カクボルト_No.17、MS450ADR4 フレーム部品_No.51、VSM110-15-1 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS510RC-6M フレーム部品_No.44、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.34、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.32、MS410ENA-3M 自動整列巻取機部品_No.34
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格M6X8
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoDB-S320-1 ギヤケース部品_No.2、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.3、NK25D ギヤケース部品_No.2、BC32DX ギヤケース部品_No.2、MBS320-3F ギヤケース部品_No.2、MBS260-3C ギヤケース部品_No.2、BC23A ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BC310H ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.15、DB-S320-3C ギヤケース部品_No.2、BC23AL ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.2、MBS320-2F ギヤケース部品_No.2、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.18、MBS320-3C ギヤケース部品_No.2、BC220H ギヤケース部品_No.2、KC23 ギヤケース部品_No.2、MB2320U ギヤケース部品_No.2、BC20A ギヤケース部品 6カクボルト_No.2など
1セット(10個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
規格M5X10
部品名称6カクボルトSW(+) アツプセツト
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.54MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.8MB)
図解NoDB-S320-3C 背負枠部品_No.5、BC220H 本体部品_No.42、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB320U ブレード刃組立部品_No.21、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.21、BCS32BIG-M 背負枠部品 6カクボルトSW(+) アップセット_No.6、MBS3000 背負枠部品_No.15、MBS3030 背負枠部品_No.5、BCS32A 背負枠部品_No.5、MBS-220H 背負枠部品_No.13、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.21、MBS2350 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、GKBS2202 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MBS267V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5など
1セット(5個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoMBS278 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、MBS2630T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、DB235SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト_No.31、JC26DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MS058E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト_No.61、DB21D-1C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、MKF-266 クランクケース,シリンダ部品_No.36、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
関連キーワード