カテゴリ

  • 建築金物(298)
    • グレーチング(262)
    • グレーチング用部品(17)
  • メカニカル部品(1,512)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,424)
  • 物流用品(47)
  • 研磨材(33)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 作業工具(13)
  • 切削工具(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 農具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ピッチ
あら目・並目・中間目・普通目・細目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u字 溝」の検索結果

1,983件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
くまでホーキ 八ツ矢工業くまでホーキ八ツ矢工業
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
コンクリートに張り付いた濡れた落ち葉も曲がった毛先がひっかいてしっかり掃き集められます。柄を外してハンディサイズでも使えます。弾力のある穂でゴミや落ち葉を跳ね飛ばして広いスペースの大量のごみも効率よく掃除できます。U字溝の掃除にもおすすめです。ふたの奥のごみをかき出したり、グレーチングに引っかかったゴミのかき出しなど庭の植込みの奥の枯葉やごみをかき出して掃除できます。フェンスの外側から庭のごみをかき出せます。
用途熊手 ほうき 箒 プラスチック ロング柄 短柄 庭掃除 掃き掃除 落ち葉掃除材質柄/木、毛/PP(ポリプロピレン)、△部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)1380×200
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/歩道用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/歩道用カワグレ
40,980税込45,078
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
ユニバーサルデザイングレーチング U字溝用みぞぶた/歩道用(T-2) カワグレユニバーサルデザイングレーチング U字溝用みぞぶた/歩道用(T-2)カワグレ
12,980税込14,278
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
ユニバーサルデザイングレーチング U字溝用みぞぶた/車道用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング U字溝用みぞぶた/車道用カワグレ
12,980税込14,278
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/車道用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/車道用カワグレ
43,980税込48,378
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
ゴムグレU字溝ぶた/グレーチング カワグレゴムグレU字溝ぶた/グレーチングカワグレ
16,980税込18,678
1枚
35日以内出荷
弾力性に優れ、人に優しい安全設計転んだ場合でもゴム素材なので小さな子どもが走り廻る学校・幼稚園等で安心してご使用して頂けるグレーチングになります。スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。
材質【本体】EPDM【芯材】SGHC
ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/車道用(T-2) カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/車道用(T-2)カワグレ
43,980税込48,378
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレンCU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用三木ネツレン
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット三陽金属(ERBA)
6,398税込7,038
1セット
5日以内出荷
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム全長(mm)1340質量(g)645板厚(mm)2.45刃厚(mm)138曲げ角度(°)50
アサヒダクトヒーター アサヒ特販アサヒダクトヒーターアサヒ特販
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)230
関孫六 ツメキリtype101 関孫六関孫六 ツメキリtype101関孫六
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
刀匠関孫六の伝統から生まれたツメキリ。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。
水中セメント トーヨーマテラン水中セメントトーヨーマテラン
17,980税込19,778
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
超速硬性
用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:水中60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
水路調整堰板 未来工業水路調整堰板未来工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
U字溝に使用する水深調整板です。溝のサイズ・水の深さに合わせて調整し、 置くだけの簡単施工。4サイズ(7種類)の水路に適合します。主材に発泡PVCを使用しているので軽く、 移動が楽に行えます。
付属品バー 1ホン/チェーン 1コ/ミニクリップ 1コ適合ベンチフリューム1種(農業用の水路) サイズ: 300-350/U形側溝 (道路脇の水路) サイズ: 300 (A.B.C) 360 (A.B)幅(mm)260~340グレー
水口調整板 未来工業水口調整板未来工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
水口がU字溝の場所で使用できる堰板です。U字溝の幅が 240~400mm迄対応水口から流入する水量を調整できます。 (6段階に調整ができます。)水田当番用止水栓 (AGST-SV150) を取り付けることができます。
付属品スポンジテープ 1コ/トラスタッピンねじ 4×16 8ホン適合AGST-SV150グレー
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mmカワグレ
209,800税込230,780
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994質量(kg)39.5種類U字溝ピッチ(mm)10荷重(t)14溝幅(mm)360本体寸法(mm)(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mmカワグレ
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)22
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mmカワグレ
30,980税込34,078
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)992種類U字溝ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mmカワグレ
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mmカワグレ
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mmカワグレ
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ20mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ20mmカワグレ
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ13mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ13mmカワグレ
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)992種類U字溝ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ20mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ20mmカワグレ
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ10mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ10mmカワグレ
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mmカワグレ
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ22mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ22mmカワグレ
18,980税込20,878
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)22
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用 シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用シマブン
39,980税込43,978
1枚
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)4.2高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)140溝幅(mm)150幅A(mm)125幅W(mm)185適合荷重(kN)5
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅120用 シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅120用シマブン
34,980税込38,478
1枚
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)3.7高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)108溝幅(mm)120幅A(mm)93幅W(mm)153適合荷重(kN)5
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用 シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用シマブン
44,980税込49,478
1枚
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)4.6高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)174溝幅(mm)180幅A(mm)159幅W(mm)219適合荷重(kN)5
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅100用 シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅100用シマブン
32,980税込36,278
1枚
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)3.4高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)90溝幅(mm)100幅A(mm)75幅W(mm)135適合荷重(kN)5
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅240用 シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅240用シマブン
53,980税込59,378
1枚
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)5高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)230溝幅(mm)240幅A(mm)215幅W(mm)275適合荷重(kN)5
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用 シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用シマブン
61,980税込68,178
1枚
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな8色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)6.4ブラウン高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)293溝幅(mm)300幅A(mm)278幅W(mm)338適合荷重(kN)3.5
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用 シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用シマブン
61,980税込68,178
1枚
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな7色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)6.4ダークグレー高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)293溝幅(mm)300幅A(mm)278幅W(mm)338適合荷重(kN)3.5
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用 シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用シマブン
61,980税込68,178
1枚
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな6色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)6.4ライトグレー高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)293溝幅(mm)300幅A(mm)278幅W(mm)338適合荷重(kN)3.5
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用 シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用シマブン
61,980税込68,178
1枚
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)6.4高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)293溝幅(mm)300幅A(mm)278幅W(mm)338適合荷重(kN)3.5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら