29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-37 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


横型パイプ SANEI 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



A26JH-60X-16 泡沫横形ツル首パイプ SANEI 動画あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

A20J-13 横形自在水栓 SANEI 動画あり
呼び13 仕様吐水口/PA20J-60X-16 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
459 税込505
5日以内出荷


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐水栓とは、キッチン用水栓から水の出口を分岐させるための水栓です。
呼び径(mm)13 接続ねじ本体側:G1/2(工具締め) 関連資料(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-48 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


腰高パイプ SANEI 動画あり
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじサイズW26山20 付属品泡沫金具0780 材質黄銅、ABS 取付ねじW26山20 パイプ長(mm)170 外径(mm)(パイプ)16 アズワン品番64-6493-19 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。
呼び32 材質CR 呼び径32
1個
159 税込175
当日出荷

未来工業水口調整板
水口がU字溝の場所で使用できる堰板です。U字溝の幅が 240~400mm迄対応。水口から流入する水量を調整できます。 (6段階に調整ができます。)。水田当番用止水栓 (AGST-SV150) を取り付けることができます。
付属品スポンジテープ 1コ/トラスタッピンねじ 4×16 8ホン 適合AGST-SV150 グレー
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

付属品整流キャップ 取付外径(Φmm)16 適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか 接続ねじ整流キャップ部:W26山20 取付ねじ整流キャップ部/W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。主に圧力計などの計器類の下につけて使われます。ステンレスなので錆びに強いです。
仕様●材質:ステンレス●型:略式U字型 アズワン品番65-8307-11
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷


仕切り壁や水槽などの障害物を避けて給水できる逆U字型の給水栓です。
材質アルミ製 全長(mm)(口金中心)700 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷