パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L(mm)300
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
形状ステッキ管
材質黄銅
仕様ツバ付き
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状ステッキ管
空気中の湿気の侵入を防ぐため、塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて気体を乾燥させる時に使います。
材質ガラス
形状U字管
塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
パイプ形状J型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
全長L2(mm)800
用途金属製SトラップおよびPトラップ用
形状U管
パイプ形状U管
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
材質硼珪酸ガラス-1
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
用途タンク油面高さの調整に
トラスコ品番204-7956
適合機種KL490
セット内容脚(長)4+脚(短)4+補強パイプ(長)+補強パイプ(中)2+補強パイプ短2+脚座4+Uボルト1セット+ボルト類2(本体用+脚座用)
質量(kg)30
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状U管
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥3,605
税込¥3,966
7日以内出荷
1個
¥975
税込¥1,073
7日以内出荷
1個
¥3,605
税込¥3,966
7日以内出荷
1個
¥1,161
税込¥1,277
7日以内出荷
1個
¥1,161
税込¥1,277
7日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
1個
¥935
税込¥1,029
7日以内出荷
【移動時も安定感があり安心】支柱を2本のパイプで支えるので安定感に優れています
用途【未使用時の収納】使わない時は重ねて収納できるので、省スペースで保管できます
色ブラック
幅(cm)150
耐荷重(kg)100
高さ(cm)164.5
奥行き(cm)50
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
1個
¥3,605
税込¥3,966
7日以内出荷
1個
¥1,523
税込¥1,675
7日以内出荷
流しや洗面所の排水ゴミを取るだけでなく、U字パイプに異物が詰まることも予防できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,675
税込¥7,343
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ