24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単!ワンプッシュ開錠。 お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質スチール ブラック ワイヤー径(Φmm)約13 寸法(縦×横)(mm)内寸:約130×75 キー方式ダイヤル式 ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロックダイヤル式 材質ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ4段 幅W×全長(mm)88×130 つる径(Φmm)10 材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

WAKI(和気産業)Uロック
ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に! ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄/ゴムチューブ 材質(本体)亜鉛ダイカスト ブラック 材質(ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm)170 幅(mm)110 内径(Φmm)吊:高さ130/幅75 吊径(mm)10 タイプダイヤル4段 品番IB-153 呼び寸法110 アズワン品番65-1331-53
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様5桁ダイヤル可変式 種別ワイド5桁ツル長 材質鉄、亜鉛、プラスチック 全長(mm)約149 タイプ5段 つる径(Φmm)約7 本体幅(mm)約65 取扱説明書(1.7MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高セキュリティーシャックルロック 太い炭素鋼に熱処理を施した強靭なシャックルロック。 ピッキングに強いディンプルキーで不正開錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! シャックル部 14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性を高めた特殊鋼を採用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。シャックルとボディーが一体型で夜間など見えにくいときも簡単に取り付け可能。
付属品スペアディンプルキー4本 質量(g)約1280 寸法(Φmm)14 内寸(mm)135×200
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

たためる、運べるU字ロック。BENLOCK最大の特徴であるブレードギミックは独自構造により素早くコンパクトに折り畳め、専用ブラケットに収納して自転車に固定することができます。ブラケットにはAirtag(別売)などのスマートタグをセットする事が可能、自転車から離れても愛車の位置情報をいつでも確認することができます。シンプルな操作で施錠の手間を感じず、スタイリッシュに携帯できる街乗りユーザーのためのロックです。ブラケットを使用しないシーンでも携帯しやすい仕様となっています。BENLOCKを収納できる専用ブラケットは、独自のフィット構造により走行中のガタ付きを抑え、安定した走行が可能。
付属品ZP-BKT007 / ファスナーバンド / プラスネジ ×2 厚さ(mm)【ブレード】9 ブラック 質量(g)BENLOCK:537/ブラケット:110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】127×24×197 キー方式4桁ダイヤル錠
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4 金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2 アズワン品番64-0858-26
1個
639 税込703
当日出荷

ベーシックなU字ロックです。 幅広タイプになっているのでより多くの車種に対応する事が可能です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
付属品キー3本 ブラック 質量(g)約1030 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×32×250 (ロック部分の内径は幅136、高さ203、U字部分は14)
1個
1,898 税込2,088
欠品中

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠 クリアー キー方式ダイヤル式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロックダイヤル式 呼称(mm)60 材質ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体)亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm)60×62 つる径(Φmm)7 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。 付属品キー3本 寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14 ブラック 質量(g)約940
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS 幅(mm)64 全長(mm)153.8 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)7 アズワン品番64-7750-76 材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンプッシュ式Wロック
解錠時にツルが取り外せるので施錠・解錠が簡単 4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを押すと引くとツルが外れます
材質(ツル)スチール 材質(本体)PP
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字がワイヤーになっているので、鞄のファスナー等に取り付け可能。4桁のダイヤル式TSAロック。お好みの番号を設定できます。アメリカ運輸保安局 TSA(Transportation Security Administration)によって認可・容認された製品です。
仕様4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。 セット内容本体×1 ブラック ワイヤー径(Φmm)約3.5 寸法(cm)幅約3.7×高さ約4.8×奥行1.3(ワイヤー、突起部含まず) 製品質量(g)約75 取扱説明書あり パッケージビニール袋
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30 付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠 モノタロウ 動画あり
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式 材質(本体)真鍮 材質(吊) 材質(本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm)600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盗難防止!セキュリティーに大活躍!!
ロックダイヤル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁 材質スチール ワイヤー:ブラック 保証期間初期不良のみ 色(本体)ブラック 収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]セキュリティキーボックス
鍵を安全に保管!ダイヤルロック式セキュリティキーボックス!大切な鍵をしっかり守る、ダイヤルロック式のセキュリティキーボックスです。オフィス・工場・店舗・家庭など、さまざまな環境で活用でき、重要な鍵をしっかり守ります。ダイヤルロック式のため、簡単に設定&解除が可能です。耐久性の高い設計で、長期間安心して使用できます。 シンプルで実用性の高いデザインなので、使い勝手も抜群。壁への取り付けも可能です。鍵管理をよりスマートにしたい方におすすめのアイテムです。
セット内容本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1 材質ABS、アルミ合金 寸法(mm)本体:外寸95×115×45、内寸85×95×30 形態1個梱包:箱入り
1個
1,437 税込1,581
5日以内出荷

通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁 付属品取扱説明書、鍵×2本 ワイヤー:ブラック 色(本体)ブラック
1個
7,198 税込7,918
当日出荷