カテゴリ
- メカニカル部品(292)
- FA担当者のオススメ新商品(232)
- 建築金物(174)
- 物流用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「u字構 150」の検索結果

組構式U字溝用グレーチング
中部コーポレーション(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から11日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
側溝用 細目U字構用溝蓋
中部コーポレーション¥9,298税込¥10,2281枚5日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)100表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)寸法b(mm)997
U字溝用 鋳鉄製グレーチング
第一機材¥15,980税込¥17,5781枚15日以内出荷材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ長さ(mm)598(蓋)種類U字溝開口率(%)約22
組構式 歩道用U字溝用グレーチング
中部コーポレーション¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷から6日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途歩道用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
グレーチング 歩道用
(130件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
側溝用 U字構用溝蓋
中部コーポレーション¥6,898税込¥7,5881枚5日以内出荷から6日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
縞鋼板製溝蓋(U字溝用)
奥岡製作所(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚3日以内出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。適合(荷重側溝)T-2材質スチール(SS400)長さ(mm)600種類U字溝表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
アルミチャンネル 30x15x2.0
アルインコ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷から4日以内出荷用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用
片岡産業(28件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から8日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型
片岡産業(22件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1枚当日出荷から13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用
第一機材¥6,398~税込¥7,038~1台15日以内出荷から16日以内出荷砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき種類側溝蓋
組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型
片岡産業(15件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から34日以内出荷交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。長さ(mm)997ピッチ並目種類みぞぶた
ステンレスグレーチング(U字溝用)
オカグレート¥24,980税込¥27,4781枚21日以内出荷耐久性・耐食性に優れています。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)994種類U字溝用ピッチ(mm)30
U字溝用ダストトレー
片岡産業(13件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。材質SUS304
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
グレーチング(U字溝用)
エスコ¥9,490税込¥10,4391枚翌日出荷~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。長さ(mm)【適合】195全長(mm)995適合溝幅(mm)150表面ノンスリップタイプ
ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF
イズミ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から7日以内出荷U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 ステンレス製でサビにくい。材質SUS304
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製
法山本店(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚翌々日出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
グレーチング(U字溝用/細目)
エスコ¥7,360税込¥8,0961枚翌日出荷歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。材質スチール長さ(mm)【適合】997適合溝幅(mm)150表面ノンスリップタイプ
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥3,698~税込¥4,068~1枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
可変式グレーチング(U字溝用)
奥岡製作所¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。仕様(適用荷重側溝)T-2セット内容アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン材質スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(mm)995寸法(mm)(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5高さ(mm)19ピッチ(mm)20
側溝用 U字溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1セット3日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。用途側溝用材質スチール種類U字溝
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥6,698税込¥7,3681枚翌々日出荷縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥1,898税込¥2,0881台翌々日出荷U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ角度(°)70
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥3,898~税込¥4,288~1枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40本体長さL(mm)995
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥5,798税込¥6,3781枚翌々日出荷から4日以内出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ
第一機材¥6,498~税込¥7,148~1枚3日以内出荷から19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
...