材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状先開形
JIS規格無し
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
関連キーワード