材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●FD:なし●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):64000MB●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:DDR5-4400
周波数2.60 GHz
最大消費電力(W)242
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
8日以内出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2994Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU:Xeon E-2414●HDD容量(標準):4000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリタイプ:DDR5-4400●FD:なし●メインメモリ(最大):64000MB●筐体:タワー●HDDタイプ:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB
周波数2.60 GHz
最大消費電力(W)207
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)1000
分解能540672(P/rev)
電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230
回転速度(min-1[r.p.m])最高:30
使用周囲温度(℃)0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)出力軸:2.72
トルク(N・m)出力軸摩擦:20
繰返し精度±5秒
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度±30秒
許容荷重(N)アキシャル:20000
出力トルク(N・m)連続:330
表面処理(本体)無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ種類THタイプドライバ付
電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)
許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:600
許容モーメント荷重(N・m)400
規格CV-350B(クロ)
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.35MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoBSM-1510L ワイパモータ部品_No.4、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.30、BSM-1350L-18DU 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.62、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ Vタイプ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.18、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.32、BSM-630SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.4、CBM-301SB 薬液配管部品_No.47、CBM-520SLT-C2-3 ワイパモータ部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S ワイパモータ部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S ワイパモータ部品_No.4、BSM-1050SLT-20LA3U ワイパモータ部品_No.4、BSA-410 コントロールボックス部品_No.43など
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
規格8.5X40XT3.2
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.24MB)
図解NoSSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.24、SSA-F505 動力噴霧器(2)部品_No.26、SSA-S602DXM 動力噴霧機(テンション)部品_No.4、MS410RC-2K フレーム部品_No.55、MS510ESR-S クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.39、BSM-1050SLT-16BA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.32、MS510RC-2K フレーム部品_No.53、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.4、MS410RCL-2M ホース巻取機部品_No.18、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.35、CBM-520SLT-B ターンブーム ノズル部品_No.38、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.24、MS410RCL-2K ホース巻取機部品_No.18、SSA-F616 動力噴霧器(テンション)部品_No.4、MS410RC-2M フレーム部品_No.55など
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格M6X12SW(SUS)
部品名称6カクボルトSW(SUS)
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoBSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.17、BSA-420JDASG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.48、BSA-420JWG G-3 延長ノズル 右部品_No.34、BSA-420JDES 延長ノズル右部品_No.39、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.70、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア 標準仕様部品_No.32、BSM-1240SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.51、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.36、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.71、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.59、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.59など
1セット(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
規格ARAG11652511/4
部品名称エルボ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(1.36MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.36MB) 展開図48(1.36MB) 展開図49(1.36MB) 展開図50(1.36MB)
図解NoCBM-301SB 薬液配管部品_No.3、SSW-303C 配管部品_No.13、BSA-411S 薬液配管部品_No.13、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.13、BSM-500S 薬液配管部品_No.10、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.13、BSA-410AS 薬液配管部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.17、SSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.17、SSW-400CM 薬液配管部品_No.4、SSA-E500 オプション (1)部品_No.82、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.13、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.29、MX-502 薬液配管部品_No.3、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.13、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.13、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.23、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.13、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.13など
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
関連キーワード