268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1袋(5セット)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・12ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

クリーンテックス・ジャパン抗菌マット
ダストコントロール機能とバクテリアコントロール機能を併せ持つマットです。 菌が繁殖しにくい銀系抗菌素材を糸に練り込んでおり、マット上での細菌の増殖を抑制、清潔さを維持します。 PET抗菌糸を使用し洗濯しても抗菌性能が低下することなく抗菌回復処理は不要です。 従来の抗菌性能(耐黄色ブドウ球菌、耐肺炎桿菌)に加え、水虫の原因である白癬菌に対する防カビ性、対抗性が認められています。
用途医療施設や食品工場、パントリーなど、清潔さを求められる場所に最適です。 材質表:原着再生ポリエステル100%(PET抗菌糸使用)、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) シルバー/ブラック 仕様PETボトル再利用品 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約9
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
39 税込43
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290 対辺寸法(mm)30H 径(mm)40
1本
24,980 税込27,478
欠品中

適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018 )PAS ナチュラL [型式](2019)PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷




1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷



1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷


信和自動車工業U字フック
荷崩れ防止に使用する床フック。
セット内容ナット・ワッシャーセット品 表面ユニクロメッキ
1組ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。
用途金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。 グレー 容量(mL)333 質量(g)462 仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系 トラスコ品番374-8201 使用温度範囲(℃)-30~150 主成分シリル化ウレタン樹脂 主な用途金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.483kg 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(333mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
他社参考品番(NTB)YA-1012
1個
329 税込362
当日出荷