カテゴリ

  • オフィス家具(317)
  • パソコン/周辺機器(150)
  • 農業機械(115)
  • 制御機器(91)
  • 切削工具(71)
  • 清掃用品(60)
  • 保管用品(55)
  • 電気材料(55)
  • メカニカル部品(34)
  • バイク部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 溶接用品(23)
  • 建築金物(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業服(9)
  • 物流用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 介護用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗料(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u19」の検索結果

関連キーワード
1,288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【旧MYM】シャワーホース組 (FB244U19等用) KVK【旧MYM】シャワーホース組 (FB244U19等用)KVK
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.2
ステンレス深型組バット TRUSCOステンレス深型組バットTRUSCO(8件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(16件のレビュー)
409税込450
1パック(8個)
当日出荷
すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
普通目ますぶた イズミ普通目ますぶたイズミ(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
NOCOO オトクナ!ゴミ袋LL+CC白半透明 日本サニパックNOCOO オトクナ!ゴミ袋LL+CC白半透明日本サニパック
279税込307
1冊(30枚)
当日出荷
従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO2→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。
用途ゴミ袋材質LDDPE+天然ライムストーン(CC)厚さ(mm)0.02半透明RoHS指令(10物質対応)対応
KMクリップ(マリアブル製) コンドーテックKMクリップ(マリアブル製)コンドーテック(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)NewHikari
589税込648
1セット
当日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ジョイント金具19型U TRUSCOジョイント金具19型UTRUSCO(12件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型U材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
PUクッションL字型 特殊用 カーボーイPUクッションL字型 特殊用カーボーイ(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。質量(g)1310材質ポリウレタン、スチール取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
19.0sqロングソケット FPC19.0sqロングソケットFPC(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")全長L(mm)100
ジョイント金具19型Uクローム TRUSCOジョイント金具19型UクロームTRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
ジョイント金具19型Uステンレス TRUSCOジョイント金具19型UステンレスTRUSCO(11件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具自動車部品取付金具木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
差替式ユニバーサルビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式ユニバーサルビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(75mm)×1本全長(mm)96軸長(mm)6.35
STS境界用標示板(埋込用) STSSTS境界用標示板(埋込用)STS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(4枚)
当日出荷
質量(g)280ボルトM10縦×横×高さH(mm)50×50×52.5
25.4sqロングソケット FPC25.4sqロングソケットFPC(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")材質SCM(クロムモリブデン)
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式U字溝用グレーチング中部コーポレーション(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から11日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
標準型ダイス TRUSCO標準型ダイスTRUSCO(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
PUクッション 光PUクッション(2件のレビュー)
359税込395
1セット(8個)
当日出荷から3日以内出荷
すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
タイプ粘着材質ウレタン樹脂
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(112件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から5日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)100形状開口部:6角角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
ガラステープ(GTU-19N) ユーボンガラステープ(GTU-19N)ユーボン
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱性(180℃)、電気絶縁性に優れています。
用途高温部の絶縁に使用。
イグニッションコイル 日立Astemoアフターマーケットジャパンイグニッションコイル日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり! イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。 イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
エアーラチェットレンチ(3/8) U-TOOLS (埼玉精機)エアーラチェットレンチ(3/8)U-TOOLS (埼玉精機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20全長(mm)165質量(kg)0.5寸法口金:1/4PT差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
業務用 磨き剤 ペースト状 EBM(江部松商事)業務用 磨き剤 ペースト状EBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1個(300mL)
翌々日出荷
容量(mL)300(ペースト状)
PFAユニオン・エルボー コクゴPFAユニオン・エルボーコクゴ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
くさりとい A型Ⅱ エスロンくさりとい A型Ⅱエスロン
29,980税込32,978
1本
当日出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2960シンチヤ種類たてといシリーズくさり樋
スチール製垂直型ラックマウントブラケット 1U/19インチ StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット 1U/19インチStarTech.com
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 ラックソリューションを必要とする中小企業に最適仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチールセット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書性能Weight Capacity:56.7kg質量(kg)0.6ブラック間口(mm)503高さ(cm)5.9縦(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイス (43mm径) エフケーダイス (43mm径)エフケー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
ネグロック(軽みぞ形鋼用) ネグロス電工ネグロック(軽みぞ形鋼用)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(50個)
4日以内出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用した確実な支持ができます。
表面処理ダクロタイズド塗装
関連キーワード
...