カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • トラック用品・パーツ(82)
  • 制御機器(32)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 測定用品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 農業機械(9)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2-4-6」の検索結果

関連キーワード
468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5mニッタ(37件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10mニッタ(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用長さ(m)10透明最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20mニッタ
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10mニッタ(3件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5mニッタ(5件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 青 5mニッタ(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース(ニッサン) ミヤコ自動車ブレーキホース(ニッサン)ミヤコ自動車(2件のレビュー)
3,200税込3,520
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 10m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 青 10mニッタ(1件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用ノズル ダイヘンアルミ用ノズルダイヘン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミ用のノズルです。
おにぎりーふ5020笹 河淳おにぎりーふ5020笹河淳
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
材質(本体)ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×100
細径チップ ダイヘン細径チップダイヘン
7,998税込8,798
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
細径のチップです。細径ノズル(U2464U01)と組み合わせて使用します。
主な適合トーチWTG-43/WTG-53
細径ノズル ダイヘン細径ノズルダイヘン
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
軟鋼ステン用のノズルです。
用途軟鋼ステン用仕様組合せバッフル:U2437H01、組合せ絶縁ブッシュ:U608T00寸法L(mm)66寸法D(mm)20主な適合トーチWTC-3501/WTC-3502/WTC-3503/WTC-3504/WTC-3001/WTC-3002/WT-64/WT-65/WT-66/WTG-43/WTG-53
床用無釉モザイクタイル46mm角表紙張り 玉川窯業床用無釉モザイクタイル46mm角表紙張り玉川窯業
10,980税込12,078
1セット(15枚)
5日以内出荷
無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
カムシェルビング プレミアムシリーズ (ベンチ型・4段タイプ)固定基本ユニット キャンブロカムシェルビング プレミアムシリーズ (ベンチ型・4段タイプ)固定基本ユニットキャンブロ
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。タイプ単体型
スポット用ノズル ダイヘンスポット用ノズルダイヘン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
スポット用のノズルです。
用途スポット用
ライナー ダイヘンライナーダイヘン
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
床用無釉モザイクタイル46mm角表紙張り1シート 玉川窯業床用無釉モザイクタイル46mm角表紙張り1シート玉川窯業
839税込923
1枚
5日以内出荷
無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
610ベンチ型固定用エレメンツ4段セット キャンブロ610ベンチ型固定用エレメンツ4段セットキャンブロ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ確かな強度。鋼鉄のように丈夫な複合素材コンポジット採用。(湿気に強く、錆びや腐食がおきません。)衛生的なデザイン。シェルフの表面が滑らかなので汚れが簡単に拭きとれます。シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。優れた耐久性。-38℃から88℃の温度範囲に対応。湿気や化学薬品に対しても強い耐性。剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。
段数4奥行(mm)610
カムシェルビング プレミアムシリーズ (ソリッド型・4段タイプ)固定基本ユニット キャンブロカムシェルビング プレミアムシリーズ (ソリッド型・4段タイプ)固定基本ユニットキャンブロ
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。スペックルグレー高さ(mm)1830棚段数(段)4タイプ単体型
クラッシュタイル無釉 玉川窯業クラッシュタイル無釉玉川窯業
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
クラッシュタイル・割りタイル・モザイクタイル・破砕タイル
用途曲面に張れモザイクタイル・ピザ窯に張れます
ベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ キャンブロベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズキャンブロ
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
新複合素材「コンポジット」を採用。金属製に比べ大幅な軽量化を達成。ハイレベルな機能性とリーズナブルな価格の両立を実現。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
ステー B5U-24662-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー B5U-24662-00YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
ガイド,パイプ 5VU-24667-00 YAMAHA(ヤマハ)ガイド,パイプ 5VU-24667-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
プレミアムシェルフ ベンチ型 CPUシリーズ キャンブロプレミアムシェルフ ベンチ型 CPUシリーズキャンブロ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
610ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム キャンブロ610ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアムキャンブロ
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
段数4奥行(mm)610キャスター自在、ストッパー付EMCWB×4個
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)SMC
3,598税込3,958
1袋(1個)
翌々日出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
プレミアムシェルフ ソリッド型 CPUシリーズ キャンブロプレミアムシェルフ ソリッド型 CPUシリーズキャンブロ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
プレミアム可動シェルフ ベンチ型 CPMUシリーズ キャンブロプレミアム可動シェルフ ベンチ型 CPMUシリーズキャンブロ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。プレミアムキャスター付。
可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ベンチ4段) キャンブロ可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ベンチ4段)キャンブロ
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。 確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ移動式
VESAプレート&ラウンドベースセット(標準アーム) 100x100mm 2.25インチボール ラムマウントVESAプレート&ラウンドベースセット(標準アーム) 100x100mm 2.25インチボールラムマウント
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESAプレートと汎用性の高いラウンドベースのマウントセット。
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ2.25インチボールタイプセット
プレミアム可動シェルフ ソリッド型 CPMUシリーズ キャンブロプレミアム可動シェルフ ソリッド型 CPMUシリーズキャンブロ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。プレミアムキャスター付。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)SMC
2,498税込2,748
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズキャンブロ
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段)キャンブロ
83,980税込92,378
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。 耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ単体型
可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段) キャンブロ可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段)キャンブロ
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。 確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ移動式
キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズキャンブロ
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。プレミアムキャスター、▼ストレージの全てのエリアに適しており、特に冷蔵室、冷凍室およびまたは湿式エリアに理想的。▼127mmの回転のノンマーキング熱可塑そせい性ゴムウィール付き、高耐久性、非腐食性のプラスチック製。▼完全ロッキングブレーキは、回転動作およびウィールの両方をロックします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズキャンブロ
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
シャープ GP2Y0A41SK0F アナログ距離センサ Pololuシャープ GP2Y0A41SK0F アナログ距離センサPololu
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型可動式4段セット CPMUシリーズ キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型可動式4段セット CPMUシリーズキャンブロ
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。プレミアムキャスター、▼ストレージの全てのエリアに適しており、特に冷蔵室、冷凍室およびまたは湿式エリアに理想的。▼127mmの回転のノンマーキング熱可塑そせい性ゴムウィール付き、高耐久性、非腐食性のプラスチック製。▼完全ロッキングブレーキは、回転動作およびウィールの両方をロックします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
...