カテゴリ
- メカニカル部品(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 制御機器(40)
- 科学研究・開発用品(11)
- 切削工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- バイク純正部品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(38)
- MURATA(村田製作所)(23)
- INAX(LIXIL)(9)
- 東洋技研(7)
- 伊東電機(7)
- ツカサ電工(7)
- NSK(日本精工)(6)
- ParkerTAIYO(6)
- コスモスビード(6)
- サンポール(5)
- VISHAY(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- オリエンタルモーター(4)
- マスプロ電工(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「u206」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NU形
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
万能金属ケース CUシリーズ
タカチ電機工業¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
仕出し弁当容器 U-206(B) 能登 本体 シーピー化成
シーピー化成¥2,998税込¥3,2981袋(20点)5日以内出荷高級感を演出できる仕出し容器です。蓋は別売り。材質HIPS寸法(mm)320×285×40質量(g)47
高性能型 UHFアンテナ
マスプロ電工(6件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から4日以内出荷ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
円筒ころ軸受 NU200番台
NACHI(不二越)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください幅(mm)16材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)62材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から109日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
家庭用UHFアンテナ
マスプロ電工(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷から6日以内出荷6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
ねじ穴付Uクランプ
ニューストロング販売¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
単列円筒ころ軸受 NU206EW
NSK(日本精工)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)39000寸法FW(mm)37.5
プラレールチェーンHPUシリーズ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥164税込¥1801リンク当日出荷から22日以内出荷フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
高性能型 UHFアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷から8日以内出荷受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
プルロックチャック PUシリーズ
北川鉄工所¥539,800税込¥593,7801台翌日出荷から30日以内出荷ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
高性能型 耐久型 UHFアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.7受風面積(m2)0.11VSWR2.5以下
クリスタルメタル文字 GU20
光¥1,098税込¥1,2081箱(5枚)翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂色金取付粘着シール質量(g)1.2縦(mm)約20横(mm)約20
プラチェーンダクト
コガネイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
LU-206A シャックルロック
LEAD(リード工業)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷高セキュリティーシャックルロック 太い炭素鋼に熱処理を施した強靭なシャックルロック。 ピッキングに強いディンプルキーで不正開錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! シャックル部 14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性を高めた特殊鋼を採用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。シャックルとボディーが一体型で夜間など見えにくいときも簡単に取り付け可能。付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約1380寸法(Φmm)14内寸(mm)135×250
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
アーチAH-7 車止め
サンポール¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から6日以内出荷丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼