カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 制御機器(40)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u206」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U-206 透明蓋(B) シーピー化成

    U-206 透明蓋(B)

    シーピー化成
    1,598税込1,758
    1袋(20点)
    5日以内出荷
    U-206用透明蓋です。本体は別売り。
    材質HIPS寸法(mm)322×287×10質量(g)24
  • U-206 能登共蓋(B) シーピー化成

    U-206 能登共蓋(B)

    シーピー化成
    1,998税込2,198
    1袋(20点)
    5日以内出荷
    U-206用共蓋です。本体は別売り。
    材質HIPS寸法(mm)322×287×10質量(g)34
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ベアリング 93306-206U7 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-206U7

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93307-206U0 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93307-206U0

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング(696) 93306-206U4 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(696) 93306-206U4

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング(688) 93306-206U5 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(688) 93306-206U5

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 仕出し弁当容器 U-206(B) 能登 本体 シーピー化成 シーピー化成

    仕出し弁当容器 U-206(B) 能登 本体 シーピー化成

    シーピー化成
    2,998税込3,298
    1袋(20点)
    5日以内出荷
    高級感を演出できる仕出し容器です。蓋は別売り。
    材質HIPS寸法(mm)320×285×40質量(g)47
  • 高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(6件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
    受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
  • 万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業

    万能金属ケース CUシリーズ

    タカチ電機工業
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド ROシリーズ シグマ光機

    ロッド ROシリーズ

    シグマ光機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製の支柱(ロッド)です。
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)

    SMC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • 円筒ころ軸受 NU200番台 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NU200番台

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    幅(mm)16材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)62材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • 家庭用UHFアンテナ マスプロ電工

    家庭用UHFアンテナ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
  • ねじ穴付Uクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付Uクランプ

    ニューストロング販売
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • ねじ穴付Uクランプ スーパーツール

    ねじ穴付Uクランプ

    スーパーツール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
    材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
  • 円筒ころ軸受 NU JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NU

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット
  • 単列円筒ころ軸受 NU206EW NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU206EW

    NSK(日本精工)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)39000寸法FW(mm)37.5
  • プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPUシリーズ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    164税込180
    1リンク
    当日出荷から22日以内出荷
    フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
    用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車
    27,980税込30,778
    1箱
    翌日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • プルロックチャック PUシリーズ 北川鉄工所

    プルロックチャック PUシリーズ

    北川鉄工所
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷から30日以内出荷
    ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • サンプルカップ 三商

    サンプルカップ

    三商
    9,998税込10,998
    1セット(1000個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 高性能型 耐久型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 耐久型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.7受風面積(m2)0.11VSWR2.5以下
  • クリスタルメタル文字 GU20 光

    クリスタルメタル文字 GU20

    1,098税込1,208
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂取付粘着シール質量(g)1.2縦(mm)約20横(mm)約20
  • 円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • SUSベベルギヤ 協育歯車

    SUSベベルギヤ

    協育歯車(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304減速比2
  • クロスローラーテーブル(VRU形) THK

    クロスローラーテーブル(VRU形)

    THK(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クロスローラーテーブル
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20 SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • LU-206A シャックルロック LEAD(リード工業)

    LU-206A シャックルロック

    LEAD(リード工業)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    高セキュリティーシャックルロック 太い炭素鋼に熱処理を施した強靭なシャックルロック。 ピッキングに強いディンプルキーで不正開錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! シャックル部 14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性を高めた特殊鋼を採用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。シャックルとボディーが一体型で夜間など見えにくいときも簡単に取り付け可能。
    付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約1380寸法(Φmm)14内寸(mm)135×250
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質S45C種類パワーグリップGTプーリ
  • M2  x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本) エスコ

    M2 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(65本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-206
  • アーチAH-7 車止め サンポール

    アーチAH-7 車止め

    サンポール
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • 円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼