パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
規格11バネアリ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.19MB)
図解NoMSW1108-F ポンプ部品_No.30、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.33、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.30、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.30、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.32、MLKW1511H ポンプ部品_No.32、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.33、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.33、MSW1511-S ポンプ部品_No.32、MKW110-MC ポンプ部品_No.31、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.30、MSW1511-F ポンプ部品_No.32、MPW3000E ポンプ部品_No.32、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.32、MBW1511S ポンプ部品_No.33、GKW15B ポンプ部品_No.32、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.32、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.31、MSW1110-M ポンプ部品_No.32、MSW1110-S ポンプ部品_No.32、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.33、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.33、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.30、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.34、GKW12B ポンプ部品_No.32、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.33、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.33、GSW15C ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.32、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.33、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.33、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.32、SDW1109 -A ポンプ部品_No.33、GSW15C-H ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.32、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.33、MSW1211S ポンプ部品_No.34
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
関連キーワード