カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(515)
  • 農業機械(81)
  • 自動車純正部品(54)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 制御機器(35)
  • メカニカル部品(31)
  • 機構部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(15)
  • オフィス家具(12)
  • 溶接用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u3-7」の検索結果

関連キーワード
987件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトテープ  ソフトタイプ WAKI(和気産業)フェルトテープ ソフトタイプWAKI(和気産業)(10件のレビュー)
659税込725
1ロール
当日出荷
貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。 掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに 壁のヘリに 引き戸の戸あたりに形状テープ材質ポリエステル100%
ベルトポンチ スリーエッチベルトポンチスリーエッチ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]グリップチューブMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100m×1巻)
当日出荷
1巻長さ(m)100
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型JAE(日本航空電子工業)
519税込571
1個
当日出荷
操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
タオルペーパーケース CONDOR(山崎産業)タオルペーパーケースCONDOR(山崎産業)(8件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
ボディーがステンレス製でさびにくく耐久性に優れており、トイレや手洗い場などの水周りの設置に最適です。
用途タオルペーパーの収納。材質ステンレス前面:シルバー、側面:ブラック適合サイズ中判用適合寸法(mm)218×228繰り返し・詰め替え対応
歯科用トレー ウルシヤマ金属工業歯科用トレーウルシヤマ金属工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
棚用吸口 日立グローバルライフソリューションズ棚用吸口日立グローバルライフソリューションズ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合本体CV-G1200、CV-G95KNL、CV-G95K、CV-96HS、CV-G2100
25.4sqロングソケット FPC25.4sqロングソケットFPC(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")材質SCM(クロムモリブデン)
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
19.0sqロングソケット FPC19.0sqロングソケットFPC(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")全長L(mm)100
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5)廣杉計器(4件のレビュー)
1,288税込1,417
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
歯科用トレー 21 アズワン歯科用トレー 21アズワン
921税込1,013
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
D.C三方 ACE(エース)D.C三方ACE(エース)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状三方
モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用)SAMSOL(4件のレビュー)
308税込339特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ムーミン学習帳漢字 日本ノートムーミン学習帳漢字日本ノート
209税込230
1冊(30枚)
当日出荷から翌々日出荷
家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。 低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。 デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。
幅(mm)179奥行(mm)3.5高さ(mm)252サイズセミB5学用3号寸法(mm)252×179製本糸綴じ枚数30枚古紙配合率(%)100グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
銅チェーン 水本機械製作所銅チェーン水本機械製作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ケーブルカバー ウエルドテック社ケーブルカバーウエルドテック社
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H廣杉計器
2,298税込2,528特価
1袋(10個)
当日出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SUS303 ステン6カク スペーサーBSU 大阪魂SUS303 ステン6カク スペーサーBSU大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別6角スペーサー材質SUS303表面処理脱脂
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER
6,590税込7,249
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
ベーシック-除じんフィルター(CU) 除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター
UHF増幅器(37dB形) 地デジ放送対応 屋外用低雑音前置ブースター DXアンテナUHF増幅器(37dB形) 地デジ放送対応 屋外用低雑音前置ブースターDXアンテナ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
地デジ放送対応の屋外用低雑音前置ブースターです。電波の弱いエリアでアンテナ付近に設置することで効果があります。DC15V、AC30Vのどちらでも運用可能。 弱電界地域での共同受信システムでレベル不足を補う、低雑音前置ブースターです 。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。37db形屋外用です。AC30VまたはDC15Vのどちらの電源でも使用できます。470~710MHz帯対応です。
付属品角型ボルト×1、防水キャップ×2、六角ナット、スプリンングワッシャ、平ワッシャ 各2個。質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)69.5×134×81.5電源(V)AC20~30またはDC15消費電力(W)4.6VAまたは35mA周波数帯域(MHz)470~710インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)1.5以下入力レベル51dBμV(標準)利得(dB)33~37定格出力(dBμV)88利得調整範囲(dB)0~-10使用帯域UHF 地デジ帯域 前置ブースター
アルミ高瀬陶板鍋 なると 砺波商店アルミ高瀬陶板鍋 なると砺波商店
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
材質アルミ
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別平歯車材質MC602ST形状S1
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプHydrangea
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
高たわみ用強力ばね TU TU37-45 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU37-45東京発条製作所
919税込1,011
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
ライトブルータイプTUタイプばね定数(N/mm)17.07自由長(mm)45外径(mm)37内径(mm)26ばねの種類強力ばね
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
1,198税込1,318
1セット(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
D.Cクロス ACE(エース)D.CクロスACE(エース)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
形状クロス
【リビルト】 エアードライヤ(三菱ふそう) ノーブランド【リビルト】 エアードライヤ(三菱ふそう)ノーブランド(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー三菱ふそうサービス分類リサイクル・リビルト
後付け偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)後付け偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
高たわみ用強力ばね TU TU37-60 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU37-60東京発条製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
ライトブルータイプTUタイプばね定数(N/mm)12.8自由長(mm)60外径(mm)37内径(mm)26ばねの種類強力ばね
ピットマンアームプラー KTCピットマンアームプラーKTC
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。
用途ピットマンアームの引き抜き作業。適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクタートラスコ品番113-5336質量(kg)1.5適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)HDK(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
LQ3U-R - ユニオンレジューシング(LQ3U7A) SMCLQ3U-R - ユニオンレジューシング(LQ3U7A)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
形状ユニオンレジューシング
...
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
"u3-7" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷