1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。 ACアダプターが付属するセルフパワー専用タイプです。 付属のACアダプターを使用することで、HDDなどのUSB3.0機器を同時に7台接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート 仕様【USBケーブル方式】USB3.0 付属品専用ACアダプター ブラック 質量(g)約122.8 適合規格PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)、【DC】約1.4※コネクタを除く(付属ACアダプター) 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137.5×37.0×27.0(ケーブルを除く) インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 電源供給方式セルフパワー 供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計6300以内(各ポート900未満) データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

関連カテゴリ