カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「u5052」の検索結果

イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
面実装抵抗 50kΩ 0805 2012M 0.2W
VISHAY¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●抵抗:50kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7172-24
面実装抵抗 50kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入
VISHAY¥99,980税込¥109,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:50kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7175-71