カテゴリ

  • エンジン工具(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(17)
  • 自動車純正部品(14)
  • 農業機械(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 物流用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u550」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
629税込692特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計ゲイツ・ユニッタ・アジア
87,980税込96,778
1個
当日出荷
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
音波式ベルト張力計 U-550用オプション ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計 U-550用オプションゲイツ・ユニッタ・アジア
10,980税込12,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
【レンタル】音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア【レンタル】音波式ベルト張力計ゲイツ・ユニッタ・アジア
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。 感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hzサービス分類レンタル
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(ステンレス) TRUSCO六角サポーター(ステンレス)TRUSCO
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
炊飯スライドユニット SUGICO(スギコ)炊飯スライドユニットSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質SUS430間口(mm)418耐荷重(kg)約40
ローラーパック R40 プルトンチェンローラーパック R40プルトンチェン(6件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
材質(ローラー部)焼結含油合金材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個(500g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SUS303 ステン6カク スペーサーASU 大阪魂SUS303 ステン6カク スペーサーASU大阪魂
674税込741
1個
翌々日出荷
材質SUS303
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スタンドフックロッド ステンレス MMU550 モートーンスタンドフックロッド ステンレス MMU550モートーン
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU550販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:1セット付属品:ステンレスロッド製法:CNC削り出し使用上の注意:T100/T120純正マフラーと同時装着不可関連商品:品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086
付属品ステンレスロッド適合関連商品品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086材質ステンレスシルバー製法CNC削り出し
工事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)工事用水中排水ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
防雨型間接照明 コイズミ照明防雨型間接照明コイズミ照明
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
869,800税込956,780
1台
翌々日出荷
上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
(74514)フロア,リア リア ニッサン(74514)フロア,リア リアニッサン
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(AY0R0)ブレード、ウインター ハツ ニッサン(AY0R0)ブレード、ウインター ハツニッサン
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
(AY000)BLADE-H/WIPER ニッサン(AY000)BLADE-H/WIPERニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(AY000)ブレード、ワイパー ニッサン(AY000)ブレード、ワイパーニッサン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(AY000)ウインターブレード ニッサン(AY000)ウインターブレードニッサン
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
(AY00V)ブレード、ウインター ニッサン(AY00V)ブレード、ウインターニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
スライドパック FBW3590XR形 シール付 THKスライドパック FBW3590XR形 シール付THK
6,698税込7,368
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付 THKスライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付THK
9,498税込10,448
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
699,800税込769,780
1台
9日以内出荷
長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
MCシリーズライトユニット 三菱電機MCシリーズライトユニット三菱電機
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷
電源周波数(Hz)50/60
ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ椿本チエイン
459,800税込505,780
1個
11日以内出荷から50日以内出荷
固定ライトユニット形ベース 三菱電機固定ライトユニット形ベース三菱電機
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-550Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-550Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-550AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-550AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
(MK550)PIPE,BRAKE RL H/U-CONN 三菱ふそう(MK550)PIPE,BRAKE RL H/U-CONN三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MK550)PIPE,BRAKE RR H/U-CONN 三菱ふそう(MK550)PIPE,BRAKE RR H/U-CONN三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(MK550)PIPE,BRAKE FR H/U-HOSE 三菱ふそう(MK550)PIPE,BRAKE FR H/U-HOSE三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
(MK550)PIPE,BRAKE FL H/U-HOSE 三菱ふそう(MK550)PIPE,BRAKE FL H/U-HOSE三菱ふそう
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
(MK550)PIPE,BRAKE RM PSS-H/U 三菱ふそう(MK550)PIPE,BRAKE RM PSS-H/U三菱ふそう
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷