カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 農業機械(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • エンジン工具(8)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 縫製用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u550」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
629税込692特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計ゲイツ・ユニッタ・アジア
87,980税込96,778
1個
当日出荷
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(ステンレス) TRUSCO六角サポーター(ステンレス)TRUSCO
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
炊飯スライドユニット SUGICO(スギコ)炊飯スライドユニットSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質SUS430間口(mm)418耐荷重(kg)約40
ローラーパック R40 プルトンチェンローラーパック R40プルトンチェン(6件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
材質(ローラー部)焼結含油合金材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個(500g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SUS303 ステン6カク スペーサーASU 大阪魂SUS303 ステン6カク スペーサーASU大阪魂
674税込741
1個
翌々日出荷
材質SUS303
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スタンドフックロッド ステンレス MMU550 モートーンスタンドフックロッド ステンレス MMU550モートーン
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU550販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:1セット付属品:ステンレスロッド製法:CNC削り出し使用上の注意:T100/T120純正マフラーと同時装着不可関連商品:品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086
付属品ステンレスロッド適合関連商品品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086材質ステンレスシルバー製法CNC削り出し
防雨型間接照明 コイズミ照明防雨型間接照明コイズミ照明
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付 THKスライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付THK
9,498税込10,448
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
699,800税込769,780
1台
9日以内出荷
長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
MCシリーズライトユニット 三菱電機MCシリーズライトユニット三菱電機
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷
電源周波数(Hz)50/60
固定ライトユニット形ベース 三菱電機固定ライトユニット形ベース三菱電機
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
9,598税込10,558
1台
当日出荷から6日以内出荷
種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
油性ボールペン替芯 S-7L uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 S-7Luni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
45税込50
1本
当日出荷
適合証券細字用No.460、No.550、ピュアモルトSS-1005・SS1015・SS-1025、BネームSH-1002・SH-1202U、BsMSE-501BS、クリップターンMSE-800CT1P、エクシードMSE-1000EX、エクシードMSE-3050EX先端ボール径(mm)0.7全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名ピュアモルト単色、Bネーム印鑑付単色、B's多機能方式ノック式最大径(Φmm)3インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から26日以内出荷
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正ELPA(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
EPSON純正 インクリボン 7Q1VP80K #7753 EPSONEPSON純正 インクリボン 7Q1VP80K #7753EPSON
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-300/800、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870主な適合純正品番7Q1VP80K(#7753) 旧型番 ERC-19
EPSON純正 インクリボン 7P1VP80K #7755 EPSONEPSON純正 インクリボン 7P1VP80K #7755EPSON(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-300/600/800/1000、PWP1000GT/500C、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870/1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7P1VP80K(#7755)
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
23,463税込25,809特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式550R固定車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559P偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ双輪
輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード BOSCH(ボッシュ)輸入車向汎用トーナメントワイパーブレードBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ツイン(2層)構造ゴムの採用で、拭取り性能と密着性能をアップ。
商品タイプスタンダード
アップダウン両用変圧器 日章工業アップダウン両用変圧器日章工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
汎用インクリボン エプソン VP-80K ノーブランド汎用インクリボン エプソン VP-80Kノーブランド(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合メーカーEPSON
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から92日以内出荷
ロングビットドライバークッションハンドル付 軸長550mm BROWN(ブラウン/平井工具)ロングビットドライバークッションハンドル付 軸長550mmBROWN(ブラウン/平井工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番853-5741RoHS指令(10物質対応)対応
BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン)BUシリーズ 増設用バッテリomron(オムロン)
419,800税込461,780特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h アイリスオーヤマサーキュレーター加湿器 加湿量550ml/hアイリスオーヤマ
12,990税込14,289
1台
欠品中
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-U55 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-U55ノーブランド
22,980税込25,278
1セット(4本)
翌日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-S550、DP-U550サイズA3適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DRS55 / DRU55
SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用 サイバーパワーSX550 550VA/330W 矩形波 常時商用サイバーパワー
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
CyberPower SX550U JP 「コンピュータ、NAS、ストレージデバイスなどのIT機器の電源バックアップ保護を保証します」この製品は省電力技術を備えた常時商用 UPS 給電方式を採用して電気代を節約します。 この製品は、停電時にバッテリのバックアップ電源を提供します。 その他の機能には、UPSステータスを示すLEDインジケータが含まれています。また、サージ保護されたコンセントを備えているため、デバイスを保護できます。 常時商用 UPS 給電方式、矩形波出力、USB充電ポート、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、省エネルギー技術、過負荷保護、サージおよびスパイク保護、EMI/RFIフィルター、壁取り付け
仕様単相、デスクトップ、UPS 給電方式:常時商用、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM 高効率セット内容SX550UJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル質量(kg)3出力容量(VA):550、容量(W):330、バッテリ動作時の波形:矩形波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:8、出力形状:NEMA 5-15R × 8、バッテリ及びサージ保護出力口数:4、アウトレット - サージのみ保護:4、アウトレット - 広間隔:4、平均的な転送時間 ( ms ) :8、USB充電ポート:USB-A × 2、USB充電電流:5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×147×81入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ):82 ~ 123、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:ストレート、電源コード長さ(メートル):1.53対応壁取り付け機能サージサプレッション ( ジュール ) :320、EMI/RFIフィルター:対応、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨)バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :9.4、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.7、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:非対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 (メートル) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000各種認証VCCI材質(キャビネット)プラスチック
無停電電源装置(常時インバータ給電) 3000VA/2400W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン)無停電電源装置(常時インバータ給電) 3000VA/2400W:ラックマウント対応(縦置可)omron(オムロン)
519,800税込571,780
1台
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:3000VA/2400W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常65/最大170、定格負荷時:通常410/最大540ケーブル長(m)約3コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%本体質量(kg)約33定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)30運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×550×130(3U)騒音値(dB)56以下冷却方式強制空冷(ファンあり)コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA L5-30P)/端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり)定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪(整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下入力保護容量(A)15バックアップ時間4分/最大負荷時:2400Wバッテリー数6個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P/端子台入力電圧範囲(V)AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)438過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大3000/2400停電切替時間無瞬断切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzバッテリー寿命4~5年最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):28/35使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護