カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
「ua-120」の検索結果

NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
SUA ユニオン
イハラサイエンス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
ステンレスアングル
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
WUA ユニオンタイプA
イハラサイエンス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
上腕式ホースレス血圧計
A&D(エー・アンド・デイ)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。セット内容充電用USBケーブル色ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8907-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
半自動溶接機アーキュリー120/160ジェネ用アルミトーチ2.5m
SUZUKID(スズキッド)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷SAYI-120G/SAYI-160G用のアルミ溶接専用トーチです。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。用途アルミ溶接を行う際に必要です。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。付属品0.8/1.0mmアルミ用チップ / 0.8/1.0U型ローラー仕様アルミ用ライナー装着長さ(m)2.5