カテゴリ

  • 物流用品(24)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ub-200」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODUBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
499税込549
1個
3日以内出荷
ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付ゴールドキャスター
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ゴールドキャスター
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
カッチングダクト ユーボンカッチングダクトユーボン
529税込582
1本
11日以内出荷
丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【ケンウッド用2ピンタイプ】UBZ-LS20/UBZ-LS27RTCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20RTCP-U90F ※同時通話では使用できませんUBZ-BH47FR ※同時通話では使用できませんUBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27RUBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【ケンウッド用2ピンタイプ】UBZ-LS20/UBZ-LS27RTCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20RTCP-U90F ※同時通話では使用できませんUBZ-BH47FR ※同時通話では使用できませんUBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27RUBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
アルミマウスパッド ITPROTECHアルミマウスパッドITPROTECH
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
microSDカードリーダーとUSBハブが搭載されたオールアルミ製ハードタイプのマウスパッドです。 手元で各ポートが使用できるので、パソコン本体のポートを使用せずマウス操作範囲内で解決できます。 バスパワー仕様なので、別途電源不要・ドライバインストール不要で、設定なしにパソコンに繋いでそのまま使用できます。 2.5mm厚のアルミを採用したハードタイプ仕様です。 素早いマウスカーソルの移動が可能でカーソルスピードを求められるゲームや長期間の使用に最適です。 摩耗に強く操作感覚が変わりにくいうえ、反りや湾曲を防ぎます。 背面には広範囲に滑止ゴムシートを採用しており、激しい操作でもズレることがありません。 本体上部側面にデュアル仕様としてmicroSDカードリーダースロットが2つ搭載されています。 同時認識できる仕様となっているので、パソコンと接続すると2枚のmicroSDカード内のデータを差し替えすることなく同時にやりとりできます。 UHSモードでDDR200/SDR104対応のUSB3.2Gen1高速転送が可能です。 最大160MB/sオーバーの転送速度となっており、4K撮影・映像コンテンツなど大容量データの編集時間を大幅に短縮できます。 本体上部背面にUSB Type-C×1ポートとUSB Type-A×2ポートが搭載されています。 マウス操作に邪魔にならずにUSBポートを増設できますので消費電力が少ない手軽な周辺機器を手元で使用することができます。 全てのポートがUSB3.2Gen1仕様となっており高速データ転送が可能です。 お手入れもサッと拭くだけで、汚れや水滴が原因で操作性が変わることはありません。 頑丈な本体は約W209mm×D270mmサイズで、厚さは最大箇所でもH25mm程度ですのでバッグやケースにそのまま入れても問題なく容易に持ち運ぶことができます。 質感高い2.5mm厚オールアルミ製です。表面にアルマイト加工を施し、高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-C メス(ダウンストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●カードーリーダー最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●メディアスロット:microSD×2●対応メディア規格:microSDXC/microSDHC/microSD●表面素材:アルミ質量(g)約495電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS 10.12以降サイズ(mm)約W209×D270×H25(突起部除く)
ウッドバー 3本入 前田シェルサービスウッドバー 3本入前田シェルサービス
249税込274
1セット(3本)
翌々日出荷
リークブロック関連品です。ウッドバーでリークブロックを接着面に強くこすりつけます。
トラスコ品番661-4080危険物の類別非危険物
交換用バッテリーパック(BU2002RWL用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BU2002RWL用)omron(オムロン)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
適合機種BU2002RW質量(kg)バッテリ:約13電池寿命(年)長寿命(5)
分岐母線銅バー TRUSCO分岐母線銅バーTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
N-070442 Uボルト (N付) 日栄インテックN-070442 Uボルト (N付)日栄インテック
599税込659
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
ウッドバー リークラボ・ジャパンウッドバーリークラボ・ジャパン
259税込285
1本(3本)
翌々日出荷
リークエイドを塗布する。
危険物の類別非危険物
オイルスキマー UB-300 そうぎょうオイルスキマー UB-300そうぎょう
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
関連資料(86.3MB)
循環アダプター JX-UB2000 ノーリツ循環アダプター JX-UB2000ノーリツ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法クイックファスナー関連資料(0.09MB)配管取出方向90°曲がりメーカー商品コード709098
簡単フィールドGIベッド CAPTAIN STAG簡単フィールドGIベッドCAPTAIN STAG
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
上から押し込むだけの簡単組立。 シートの高さで通気性と収納空間を確保。 便利なサイドポケット付き。
材質シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×950耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×1850×435オリーブ質量(g)5400
ハンマーキャスター(平付けプレート)419S ハンマーキャスターハンマーキャスター(平付けプレート)419Sハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。 (車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。 (車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。 旋回式 ストッパー付 金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプストッパー付取付座A×B(mm)140×140旋回半径(mm)157取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13偏芯E(mm)55取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
ハンマーキャスター(平付けプレート)400SR ハンマーキャスターハンマーキャスター(平付けプレート)400SRハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)UB材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価クロム化成処理使用車輪439S-UBストッパーなし車輪タイプ単輪
天然木パーゴラアーチ金具セット 住まいスタイル天然木パーゴラアーチ金具セット住まいスタイル
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
誰もが夢見る、バラやグリーンいっぱいのアーチを目指して…♪玄関やアプローチに置くだけで、見ごたえのあるお庭に変身!大好きな草花をからませるのはもちろん、 キウイや葡萄などちょっとした果物の栽培に利用したり…。想像しただけで胸が高鳴りますね。天然木の味わいたっぷりの木目と、自然な風合いが魅力のアーチです。鉢台ベース付き。鉢台を重石にしてアーチを安定させてください。土のない地面でも、鉢を置くことでグリーンいっぱいのシーンを演出できます。こちらはアーチと金具とのセットのページです。アーチ単体で地面に置いて鉢で安定させることも、金具で地面に固定することもできます。目的・環境に合わせてお使いください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーゴラ/約1825×約400×約1955質量(kg)パーゴラ/13、金具(1個)/0.4材質パーゴラ/天然木、金具/スチ-ル仕上パーゴラ/ステイン塗装、金具/粉体塗装組立時間2人で40分
かさ袋 TRUSCOかさ袋TRUSCO
429税込472
1冊(200枚)
翌日出荷
吊しひも付きで外装をしたまま使用できます。 HDPE製(高密度ポリエチレン)でシャカシャカしたタイプの簡易的な傘袋です。 片手で1枚ずつ簡単に取り出せ最後まできれいに使えます。
用途簡易傘袋として。来客用傘袋として。トラスコ品番207-2799材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.012半透明質量(g)360縦(mm)800横(mm)100アズワン品番64-8493-05
北川鉄工所 油圧・エアチャック用 B-200/B-200小径 生爪 ギガ・セレクション北川鉄工所 油圧・エアチャック用 B-200/B-200小径 生爪ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1組(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
グラシア ロースタイルコンパクトベッド CAPTAIN STAGグラシア ロースタイルコンパクトベッドCAPTAIN STAG
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
コンパクト収納のロースタイルベッド。収納バッグ付。脚フレームにより通気性を確保。
材質シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装質量(g)3100耐荷重(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立:600×1800×180寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)収納:200×50×650
CSブラックラベル キャンピングベッド CAPTAIN STAGCSブラックラベル キャンピングベッドCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
広げるだけで簡単組立、閉じるだけで簡単収納。収束型ながら、安定感のある寝心地を実現。
耐荷重(kg)80セット内容ベッド1、収納バッグ1材質シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装寸法(mm)67×183×51質量(g)6500収納寸法(mm)170×220×長さ1060
クイック支柱(固定式) カメダデンキクイック支柱(固定式)カメダデンキ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
分電盤の中扉を支持、開閉する金具です。
材質(本体)鋼板、鉄表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
満水警報器 日立満水警報器日立
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
適合UB-200X、UB-500X用
受水槽 日立受水槽日立
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付タイプ13mm複式ボールタップ配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm材質(水槽)ポリエチレン
コンポ盤用パーツ 1セット品 河村電器産業コンポ盤用パーツ 1セット品河村電器産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)150×200×50
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン結束バンド UB-HTシリーズユーボン
529税込582
1袋(50本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
結束バンド 固定ベース ABM ユーボン結束バンド 固定ベース ABMユーボン
3,198税込3,518
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン記名式 結束バンド UB-Mシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(50本)
3日以内出荷
束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
ナチュラル材質66ナイロン
エクスギア アルミGIキャンピングベッド CAPTAIN STAGエクスギア アルミGIキャンピングベッドCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)、収納バッグ:ポリエステル質量(kg)約5.0耐荷重(kg)約80寸法(cm)(約)幅72×192×高さ42収納時寸法(cm)(約)18×12×長さ98
ダクト用換気扇 日本電興ダクト用換気扇日本電興(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
分岐母線銅バー 篠原電機分岐母線銅バー篠原電機
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
ハイバッファー用安全ネット 倉敷化工ハイバッファー用安全ネット倉敷化工
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Strada用iPod/USB接続用中継ケーブル Panasonic(パナソニック)Strada用iPod/USB接続用中継ケーブルPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合Hシリーズ・Sシリーズ適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D全長(m)1.5
ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車・ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車・ストッパー付)ハンマーキャスター
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2760形状自在車S質量(kg)3.6車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2735形状自在車質量(kg)3.37車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(固定車) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(固定車)ハンマーキャスター
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2727形状固定車質量(kg)2.52車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(17件のレビュー)
98,980税込108,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)倉敷化工(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応