カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)

「ub0425」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(5m)PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(10m)PISCO(ピスコ)(19件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
2,557税込2,813
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
4,809税込5,290
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
PUチューブ アズワンPUチューブアズワン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ アズワンポリウレタンチューブアズワン
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力-100kPa使用真空圧力(kPa)-100
PUチューブ アズワンPUチューブアズワン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ 黄 BeHAUSポリウレタンチューブ 黄BeHAUS
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)2.4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(300件のレビュー)
599税込659特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
傘立て 小原産業傘立て小原産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハードな鉄材質から今までにない柔らかさを表現できるプラスチック製の傘立てです。鉄のおもり付きで低重心、超安定。床の上でも滑らないそこゴム付きです。標準サイズの傘が約8本入ります安心の日本製。
用途おもり付きで低重心、超安定質量(kg)1.1
エアロワイパー専用替えゴム RAIN αエアロワイパー専用替えゴムRAIN α(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
高精度ラバーカット&超密度グラファイト
用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
TUBE HEAD Radiat 2B004425 piaggio(ピアッジオグループ)TUBE HEAD Radiat 2B004425piaggio(ピアッジオグループ)
7,198税込7,918
1個
31日以内出荷