カテゴリ

  • バイク純正部品(311)
  • オフィス家具(257)
  • パソコン/周辺機器(178)
  • 制御機器(175)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 自動車純正部品(40)
  • 物流用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • トラック純正部品(32)
  • 電気材料(31)
  • 切削工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 建築金物(11)
  • 安全標識(10)
  • 測定用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗料(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub2」の検索結果

関連キーワード
1,498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)6.1×15RoHS指令(10物質対応)対応
UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
当日出荷から32日以内出荷
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ取付寸法(mm)17.4×17.4耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95機械的開閉耐久性1000000回以上機能動作ON-色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ユニット UB2 シャビーブユニット UB2シャビーブ
659税込725
1セット
5日以内出荷
ブレードの交換ができないペンシルタイプです。
角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
779税込857
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
209税込230
1個
当日出荷
適合本体UB2フランジ有り用黒(枠)タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリアRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
209税込230
1個
当日出荷
適合KP01・KP02・UB2フランジなし用寸法(mm)21.5×21.7×20RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
表示灯(UB2シリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2
角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 文字、記号等の表示可能 表示部は別売り 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 高密度実装が可能 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
シリーズUB2RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
超高輝度対応 照光式押ボタン(UB2シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 超高輝度(レベル2) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2接点仕様金メッキ操作部形状別売:角15機能動作ON-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボヌールカップ HEADS(ヘッズ)ボヌールカップHEADS(ヘッズ)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
28,980税込31,878
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
849税込934
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フィンガーキャップ クラウン[事務用品]フィンガーキャップクラウン[事務用品](4件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)ほか
当日出荷
通気穴があるからムレにくい。
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
絶縁ブッシング ネオフレックス絶縁ブッシングネオフレックス
43税込47
1個
当日出荷から3日以内出荷
パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)パワーリレー G7LAratas(旧:omron)(42件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
折りたたみ式傘立A型 テラモト折りたたみ式傘立A型テラモト(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
様々なシーンで活用できる折りたたみ式の傘立です。
材質(本体)スチール(焼付塗装+クロームメッキ)材質(受皿)ポリプロピレン(再生樹脂)グリーン購入法適合
スタンド メイン 2UB-XF711-02 YAMAHA(ヤマハ)スタンド メイン 2UB-XF711-02YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2UB-XF711-02主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
クラウン指サック (アメ色生ゴム製) クラウン[事務用品]クラウン指サック (アメ色生ゴム製)クラウン[事務用品](7件のレビュー)
279税込307
1パック(12個)
当日出荷
材質天然ゴムアメ色繰り返し・詰め替え対応
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
替刃式折込鋸替刃 一般木工用 SK11替刃式折込鋸替刃 一般木工用SK11(3件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルシ-トアセンブリ 2UB-F4730-02 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ 2UB-F4730-02YAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
かさ袋 TRUSCOかさ袋TRUSCO
519税込571
1冊(200枚)
翌日出荷
吊しひも付きで外装をしたまま使用できます。 HDPE製(高密度ポリエチレン)でシャカシャカしたタイプの簡易的な傘袋です。 片手で1枚ずつ簡単に取り出せ最後まできれいに使えます。
用途簡易傘袋として。来客用傘袋として。トラスコ品番207-2799材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.012半透明質量(g)360縦(mm)800横(mm)100アズワン品番64-8493-05
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)倉敷化工(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
CSブラックラベル キャンピングベッド CAPTAIN STAGCSブラックラベル キャンピングベッドCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
広げるだけで簡単組立、閉じるだけで簡単収納。収束型ながら、安定感のある寝心地を実現。
耐荷重(kg)80セット内容ベッド1、収納バッグ1材質シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装寸法(mm)67×183×51質量(g)6500収納寸法(mm)170×220×長さ1060
押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
49税込54
1個
10日以内出荷
押ボタンスイッチ用 UB2シリーズ用付属品
外形寸法(mm)15×15シリーズUB2シリーズ用付属品
フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 2UB-H3320-02 YAMAHA(ヤマハ)フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 2UB-H3320-02YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2UB-H3320-02主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
指サック厚口 クラウン[事務用品]指サック厚口クラウン[事務用品](1件のレビュー)
429税込472
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
クランプ(馬蹄型) スーパーツールクランプ(馬蹄型)スーパーツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
フロントフラツシヤライトアセンブリ 1 2UB-H3310-02 YAMAHA(ヤマハ)フロントフラツシヤライトアセンブリ 1 2UB-H3310-02YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2UB-H3310-02主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 100個入り コーニングスコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 100個入りコーニング
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番790-1381種別(接続)活線分岐材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP)質量(g)140外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0導体径(mm)(適合)0.4~0.9
ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付棒状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
フリースクッションシュラフ75×190cm CAPTAIN STAGフリースクッションシュラフ75×190cmCAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
素材は肌触りがよく軽くて暖かいポリエステルフリースを使用。収納時はクッションとして、シュラフ使用時にはタオルなどをつめてマクラとしても使用できます。同タイプのシュラフを2枚使用して連結することで、ダブルサイズとして使用することも可能。ファスナーは上下から開閉するので、少し暑い時は足元のファスナーを開けば温度調節が可能です。
材質ポリエステル100%質量(g)約780寸法(幅W×長さL)(cm)75×190収納時寸法(cm)W40×D30×H10
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UBハンマーキャスター(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
分岐母線銅バー 篠原電機分岐母線銅バー篠原電機
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
関連キーワード
...